カテゴリ
- 厨房用品(13)
- 測定用品(10)
- 制御機器(7)
- 事務用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 杉本刃物(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- 日東工業(4)
- サンケーキコム(4)
- omron(オムロン)(2)
- 恵宏製作所(2)
- ムラテックKDS(2)
- ANMO(2)
- 大阪製罐(1)
- タカチ電機工業(1)
- ネグロス電工(1)
- 好川産業(1)
- RICOH(リコー)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- グレスデン(1)
- ミソノ刃物(1)
- 河村刃物(1)
- 青木刃物製作所(1)
- ディノライト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「oms-1」の検索結果

マクロスタンド O-MS1
RICOH(リコー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷接写撮影用スタンドリング対応機種WG-10/WG-20/WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
マウントスクリュー OMS
タカチ電機工業¥49税込¥541本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー ウルフ
好川産業¥499税込¥5491パック当日出荷から翌々日出荷含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位仕様2本サイズミニマム種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステルマイクファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインRoHS指令(10物質対応)対応
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ネオロック16巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1組4日以内出荷から16日以内出荷挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
超強力マグピタシートW100H100mm
サンケーキコム¥309税込¥3401個翌々日出荷プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート質量(g)58寸法(cm)10×10
超強力マグピタシートW100H300mm
サンケーキコム¥799税込¥8791個当日出荷プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート質量(g)175寸法(cm)10×30
Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル
ANMO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
ネオロックマグ16巾
ムラテックKDS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド
ANMO¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグピタシートW25H25mm48
サンケーキコム¥839税込¥9231個当日出荷プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート質量(g)168寸法(cm)10×30
ムーブスマート
大阪製罐¥23,980税込¥26,3781脚13日以内出荷作業内容により、座面高を調節できます。低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。トラスコ品番152-3466材質張地:ビニルレザー、本体:スチールパイプ幅(mm)335高さ(mm)480奥行(mm)510耐荷重(kg)90座高(mm)210~450(48ピッチで6段階調節)グリーン購入法適合
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から92日以内出荷1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付仕様伸測カラー1本(50mm)平面度(μm)1.3基準棒(本)2
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
堺孝行 イノックス 中華庖丁
青木刃物製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷堺孝行 イノックス中華庖丁材質:ステンレス鋼<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)2
堺菊守SKKバナジウム鋼 中華庖丁
河村刃物¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)335質量(g)500刃部幅(mm)110刃長(cm)22背厚(mm)3TKG品番9-0339-0801TKG品番(2017)6-0317-0901
杉本 中華庖丁 22号
杉本刃物¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)305質量(g)770刃部幅(mm)100刃長(cm)19.5背厚(mm)3.7TKG品番9-0339-1601TKG品番(2017)6-0317-1701
杉本 最高級中華庖丁 4106
杉本刃物¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷杉本 最高級中華庖丁シリーズ。特に一丁一丁丹念に作り上げた中華庖丁の最高峰。<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)325質量(g)480刃部幅(mm)110刃長(cm)22背厚(mm)3.8TKG品番9-0339-0101TKG品番(2017)6-0317-0201
ミソノ 中華庖丁
ミソノ刃物¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷材質:16クロムハイステンレスモリブデン鋼中華庖丁の用途薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・No.882・No.886・ 20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・7号・11号・佐文・ No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号
杉本 中華庖丁 6号
杉本刃物¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)320質量(g)430刃部幅(mm)110刃長(cm)22背厚(mm)3TKG品番9-0339-1301TKG品番(2017)6-0317-1401
杉本 中華庖丁 3号
杉本刃物¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)320質量(g)555刃部幅(mm)95刃長(cm)22背厚(mm)4.5TKG品番9-0339-1201TKG品番(2017)6-0317-1301
杉本 中華庖丁 11号
杉本刃物¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)340質量(g)480刃部幅(mm)110刃長(cm)24背厚(mm)4.5TKG品番9-0339-1501TKG品番(2017)6-0317-1601
杉本 中華庖丁 7号
杉本刃物¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)320質量(g)500刃部幅(mm)110刃長(cm)22背厚(mm)3.6TKG品番9-0339-1401TKG品番(2017)6-0317-1501
杉本 中華庖丁 2号
杉本刃物¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)320質量(g)460刃部幅(mm)95刃長(cm)22背厚(mm)4TKG品番9-0339-1101TKG品番(2017)6-0317-1201
杉本 中華庖丁 1号
杉本刃物¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)320質量(g)370刃部幅(mm)95刃長(cm)22背厚(mm)2.9TKG品番9-0339-1001TKG品番(2017)6-0317-1101
杉本 最高級中華庖丁 4107
杉本刃物¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷杉本 最高級中華庖丁シリーズ。特に一丁一丁丹念に作り上げた中華庖丁の最高峰。<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)325質量(g)580刃部幅(mm)110刃長(cm)22背厚(mm)4.7TKG品番9-0339-0201TKG品番(2017)6-0317-0301
グレステン 中華庖丁
グレスデン¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷SA 霞乃 中華庖丁切れ味が良く、長切れはもちろん、耐久性、バランス共に優れた使いやすい中華庖丁です。材質:スウェーデン鋼割込み材<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号全長(mm)330刃部幅(mm)114刃長(cm)22
Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac
インターネット¥9,498税込¥10,4481本4日以内出荷やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintoshハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
オムロンヘルスケア¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-68
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 400Hz
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4441アズワン品番65-7348-32
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439アズワン品番65-7348-52