カテゴリ
- バイク純正部品(873)
- 制御機器(155)
- テープ(155)
- パソコン/周辺機器(132)
- バイク部品(78)
- 清掃用品(52)
- 事務用品(45)
- 肥料・農薬・除草剤・種(41)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- 測定用品(29)
- 家電(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 建築金物(22)
- トラック純正部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 厨房用品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
- 介護用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 自動車純正部品(13)
- 農業機械(12)
- 安全用品(10)
- 切削工具(10)
- オフィス家具(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 防災用品(8)
- 電気材料(7)
- 機構部品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 救急・衛生(4)
- カー用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自転車部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ANMO(11)
- Festo(23)
- Jabra(17)
- omron(オムロン)(12)
- OMSORG(オムソリ)(17)
- RS PRO(38)
- Sensata / Crydom(50)
- SPARKFUN(13)
- StarTech.com(15)
- TAKEGAWA(武川)(55)
- TOMSON(トムソン)(61)
- VISHAY(30)
- オーエムヒーター(36)
- サンワサプライ(21)
- ニトムズ(287)
- ホンダ(887)
- ロジクール(17)
- 三菱ふそう(23)
- 常磐精工(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

マウントスクリュー OMS
タカチ電機工業¥49税込¥541本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)![エルボΦ100 OMS83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05938891-261020-02.jpg)
エルボΦ100 OMS83800 【末尾0~9同一商品】
アマノ[事務用品/清掃用品]¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷配管の向きを変える際に使用します。品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。用途フィルターレスミストコレクターMJ/MR配管用トラスコ品番572-2661適合機種MJ-5(1個)MR-5(1個)材質鉄寸法193.5×98×203.5
ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
杉本 最高級中華庖丁 4106
杉本刃物¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷杉本 最高級中華庖丁シリーズ。特に一丁一丁丹念に作り上げた中華庖丁の最高峰。<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)325質量(g)480刃部幅(mm)110刃長(cm)22背厚(mm)3.8TKG品番9-0339-0101TKG品番(2017)6-0317-0201
杉本 最高級中華庖丁 4107
杉本刃物¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷杉本 最高級中華庖丁シリーズ。特に一丁一丁丹念に作り上げた中華庖丁の最高峰。<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)325質量(g)580刃部幅(mm)110刃長(cm)22背厚(mm)4.7TKG品番9-0339-0201TKG品番(2017)6-0317-0301
マクロスタンド O-MS1
RICOH(リコー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷接写撮影用スタンドリング対応機種WG-10/WG-20/WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)
IZUMI(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。弁の種類オープンタイプ
浸透マスカバーセット(パイプガイド付)
竹村製作所¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド)
IZUMI¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。弁の種類オープンタイプ
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド
ANMO¥13,980税込¥15,3781台欠品中スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
ミニスモールローラー ウルフ
好川産業¥499~税込¥549~1パック当日出荷から翌日出荷含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位仕様2本サイズミニマム種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステルマイクファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインRoHS指令(10物質対応)対応
お掃除綿棒 お試しセット
SK11¥229~税込¥252~1セット当日出荷年末の清掃や、日々のお掃除に便利な、お掃除用綿棒です。耳かき綿棒に比べ、綿球が硬く、作業中に綿くずが出にくい仕様になっています。 色々な形状・長さをセットにしたお試し用セットです。清掃作業以外にも、車・バイクなどのメンテナンスにも使用出来ます。 プラモデル製作時の、塗料の塗り作業、余分な塗料の拭き取りなどにも使えます。用途細かい部分の清掃作業。材質(軸)紙、木
Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド
ANMO¥3,898税込¥4,2881台当日出荷DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルコンボ コンボシャンク 充電シャンク バイメタル用
ユニカ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ユニカ コンボシャンク Sタイプ 【充電シャンク】 バイメタル用です。充電軸は交換可能となっております。接続口径(Φmm)21~53
WBスタンドウォルボックス セット品
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から14日以内出荷ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
トリプルコンボ コンボシャンク
ユニカ¥3,774~税込¥4,151~1個当日出荷ユニカ トリプルコンボシリーズのシャンク各種です。軽いワンタッチ作業でボディ交換が可能となっております。オレンジリングを90度回すことで、脱着機構のロックが可能です。また、Lタイプのコンボシャンクには専用防塵カバーが装着可能です。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形





+1
OriMouse
myAir.0(マイエアゼロ)¥10,727税込¥11,8001個当日出荷から9日以内出荷これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド
ANMO¥4,198税込¥4,6181台当日出荷2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
防水耐油式 有線マウス 黒
スリーアールソリューション¥9,898税込¥10,8881個当日出荷水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
超強力マグピタシートW100H300mm
サンケーキコム¥889税込¥9781個当日出荷プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート質量(g)175寸法(cm)10×30
フラットオープンメッセージスタンドB2片面
常磐精工¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
フラットオープンメッセージスタンドB1片面
常磐精工¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)7.2色シルバー高さ(mm)1350奥行(mm)420
ネオロック16巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
フラットオープンメッセージスタンドA2片面
常磐精工¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)4.2色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
フラットオープンメッセージスタンドA3片面
常磐精工¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)3.4色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
フラットオープンメッセージスタンドA1片面
常磐精工¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)5.6色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
超強力マグピタシートW200H300mm
サンケーキコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート質量(g)350寸法(cm)20×30
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![エルボΦ100 OMS83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05938891-261020-02.jpg)