カテゴリ

  • 切削工具(56)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 自転車部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「omx」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • においモニター 各種臭気及び香気 神栄テクノロジー

    においモニター 各種臭気及び香気

    神栄テクノロジー
    134,800税込148,280
    1個
    欠品中
    付属品吸引ノズル測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999サイズ74×35×167.5mm(突起部除く)質量(g)270(電池除く)電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)表示LCDデジタル機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマーインターフェースUSBメモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒測定ガス各種臭気及び香気アズワン品番2-3484-01連続測定約7時間サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
  • ハンディにおいモニター 神栄

    ハンディにおいモニター

    神栄(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
    付属品吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ寸法(mm)74×167.5×35質量(g)250(電池含まず)電源単3アルカリ電池×4またはACアダプタメモリー容量最大32732data残量%表示検知原理半導体ガスセンササンプリングノズルを通しての連続吸引記憶データ数511件
  • チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアル

    インサート CVDコーティング MC5020

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • 圧着工具セット MAC8(マックエイト)

    圧着工具セット

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリリングチップ 三菱マテリアル

    ドリリングチップ

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材種ドリリングチップ: MC1020 COAT
  • フライス ターボミル用インサート XOMX06 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX06

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式MVX形ドリル用刃先強化形内刃用 UHブレーカ付インサート PVDコーティング 三菱マテリアル

    刃先交換式MVX形ドリル用刃先強化形内刃用 UHブレーカ付インサート PVDコーティング

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    刃先強化形内刃用です。
    仕様刃先交換式ドリル用トラスコ品番188-8699
  • DRツイスト チップ SOMX-DT イスカル

    DRツイスト チップ SOMX-DT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高送り、汎用加工対応DRドリル用チップです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX10 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX10

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
    用途側面切削荒加工に適しています。トラスコ品番509-2610寸法S(mm)7.38寸法W1(mm)10.76寸法LE(mm)15.5材種MP1501寸法RE(mm)0.8寸法BS(mm)2
  • ISO内径ねじ切チップ60° カーメックス

    ISO内径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • フライス ダブルターボミル用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
    トラスコ品番490-5382厚さ(mm)7.26刃長(mm)15.5寸法W1(mm)10.76材種MP2501寸法RE(mm)1.6寸法BS(mm)1.2
  • DRツイスト チップ SOMX-HD イスカル

    DRツイスト チップ SOMX-HD

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。
    用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル イスカル

    ヘリミル

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。
    寸法W1(mm)10.76寸法LE(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ターボカッター用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボカッター用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX09 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX09

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法W1(mm)6.35寸法LE(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO外径ねじ切チップ60° カーメックス

    ISO外径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SOMX-GF イスカル

    チップ SOMX-GF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMX-DT イスカル

    チップ SOMX-DT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMX イスカル

    チップ SOMX

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-US

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
    用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UH

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
    用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UM

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・M10 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・M10

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX12・ME08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX12・ME08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX12・M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX12・M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    トラスコ品番688-9359RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX10T3・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX10T3・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・D16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・D16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    トラスコ品番688-9373RoHS指令(10物質対応)対応