カテゴリ

  • 制御機器(1,675)
  • 空調・照明・電設資材(1,329)
  • メカニカル部品(1,127)
  • パソコン/周辺機器(763)
  • 測定用品(733)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(355)
  • 科学研究・開発用品(272)
  • 家電(257)
  • 船舶用品・漁業資材(173)
  • 防犯用品(168)
  • 事務用品(123)
  • カー用品(121)
  • 電気材料(97)
  • 溶接用品(96)
  • 安全用品(93)
  • バッテリー・電装(93)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • バイク部品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(88)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • 電動工具(76)
  • 測定関連サービス(75)
  • 学童・教育用品(69)
  • トラック用品・パーツ(47)
  • 物流用品(46)
  • 作業服(45)
  • 空圧工具(43)
  • 清掃用品(40)
  • 医療(39)
  • 作業工具(36)
  • 機構部品(30)
  • 住設機器(30)
  • 厨房用品(29)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 自転車部品(25)
  • 農業機械(25)
  • バイク純正部品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 日用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 防災用品(14)
  • テープ(13)
  • ヘルスケア(13)
  • オフィス家具(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • マスク(12)
  • 梱包用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 介護用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 理美容(8)
  • エンジン工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全標識(7)
  • 安全保護具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 完成車(3)
  • 農具(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on-off」の検索結果

8,902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
    適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(241件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
  • トグルスイッチ on-off エーモン

    トグルスイッチ on-off

    エーモン(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    シンプルなON-OFFスイッチです。
    用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • 銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ

    銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用

    モノタロウ(41件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
    用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用販売区分業務用
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    5,698税込6,268
    1式
    当日出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)

    ON/OFFシール

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70504
  • トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
    用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
  • LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
    用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
  • ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)

    ON/OFFリモコン2CH

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
  • ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル ZATTA

    ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル

    ZATTA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
    用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
  • フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ SPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
  • バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
    寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
  • ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
  • スイッチ ON-OFF-ON IPF

    スイッチ ON-OFF-ON

    IPF
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチON-OFF-ON
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF

    ミヤマ電器
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • ロッカースイッチ(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]

    ロッカースイッチ(ON/OFF/ON)

    BRIDGE[自動車用品]
    889税込978
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電源のON/OFF/ONに穴径(Φmm)20定格電圧DC12V6A
  • 全防水トグルスイッチ ON-OFF NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全防水トグルスイッチ ON-OFF

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    パネル面だけでなく裏側(端子面)もシールした全防水型
    仕様【実装】パネル極数単極使用温度範囲(℃)-30~70定格AC125V-10A・AC250V-6A端子形状はんだ端子耐電圧AC1.5KV(1分間)絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)10以下機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付 ナカバヤシ

    オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電気器具を自動で一回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。ダイヤルを回してON かOFF を選んでスタートするだけの簡単操作。最小1分~最大23時間59分まで。1分単位で設定可能。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。1.2mのコード付き。
    用途就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!。セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)ホワイト材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)1.2本体質量(g)200使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)最大設定時間23時間59分安全規格PSE(JET)動作時間がくるとONまたはOFF/一時停止(停止中は通電OFF)プログラム仕様プログラム最小設定時間:1分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×100×28
  • ON-OFFバルブASSY INAX(LIXIL)

    ON-OFFバルブASSY

    INAX(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • バッテリースイッチ ON-OFF 1系統 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 1系統

    はくでん
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) CHILY

    ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)

    CHILY
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF MTA

    ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF

    MTA(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
    タイプマイナス適合端子DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]

    波動スイッチ ON-OFF タブ端子

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    当日出荷
    1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    仕様印刷文字厚さ(mm)0.5寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON-OFFセラミックバルブ部 INAX(LIXIL)

    ON-OFFセラミックバルブ部

    INAX(LIXIL)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    適合SF-940長さ(mm)50.5
  • キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
  • ON・OFFスイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    ON・OFFスイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • ロッカスイッチON-OFF-ON CHILY

    ロッカスイッチON-OFF-ON

    CHILY
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • フジソク トグルスイッチ DPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ DPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
  • 強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
  • スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。
    定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
  • 溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定

    溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
    用途溶接作業の仮止めに。仕様配向:異方性材質本体:鉄、アルミ角度(°)(固定)45、90、135
  • ON/OFFフットスイッチ 浦和工業

    ON/OFFフットスイッチ

    浦和工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    足踏みによるON-OFF操作が可能です。 モーターが直ちに停止するクイック・ストップ回路を内蔵しています。
    用途コントローラーUC250・UC500・UC550専用
  • ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)800(ハーネス)タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル電流(A)8使用可能電力100W
  • フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
...