カテゴリ

  • 保管用品(18)
  • 学童・教育用品(6)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「one two flat」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイエコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50Lセキスイ(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無あり仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)質量(kg)2.27、(許容内容物)20エコマーク認定認定有効内寸(mm)333×492×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304エコマーク認定番号10 118 025
折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ折りたたみコンテナ 軽量タイプモノタロウ(75件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
折りたたみコンテナ セキスイ折りたたみコンテナセキスイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ折りたたみコンテナ フタ一体型タイプモノタロウ(100件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
セキスイ 折りたたみ式 コンテナー セキスイセキスイ 折りたたみ式 コンテナーセキスイ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
折りたたみコンテナ モノタロウ折りたたみコンテナモノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
折りたたみコンテナ モノタロウ折りたたみコンテナモノタロウ(283件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみコンテナ(75Lタイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(75Lタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイロック付フタ一体型オリコン OC-50Lセキスイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途物品の配送・保管に材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ用 フタ モノタロウ折りたたみコンテナ 扉付きタイプ用 フタモノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質PP外寸法・高さ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型材質ポリプロピレン
セキスイ 折りたたみコンテナ 積水テクノ商事セキスイ 折りたたみコンテナ積水テクノ商事
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン
折りたたみコンテナ 持ち手穴付 モノタロウ折りたたみコンテナ 持ち手穴付モノタロウ(74件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)474有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
スケルコンオリコン TRUSCOスケルコンオリコンTRUSCO(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
One タンクパッド | 9141 Puig (プーチ)One タンクパッド | 9141Puig (プーチ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
適合車種【APRILIA】CAPONORD 1200 (2013-2016),CAPONORD 1200 RALLY (2015-2016),DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),MANA 850 (2007-2019),MANA GT 850 (2009-2019),PEGASO TRAIL 650 (2006-2009),RS 250 (1999-2005),RS 50 (2000-2005),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RS125 (1999-2005),RSV1000 MILLE (2002-2003),RSV1000 R MILLE (2000-2008),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2023),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUONO 1000R (2006-2010),TUONO 125 (2017-2023),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】502C (2019-2023),BN 125 (2018-2023),BN 251 (2015-2021),BN 302 (2014-2021),LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 500 TRAIL (2017-2023),TNT 300 TORNADO (2017-2020),TNT 600 TORNADO (2017-2019),TORNADO 302R (2014-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C650 GT (2016-2020),F650 ST (1993-2000),F650GS (2004-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800 S (2006-2011),F800 ST (2006-2013),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2018),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2010-2016),HP4 RACE (2019-2020),K1200 R SPORT (2007-2008),K1200 S (2004-2008),K1300 R (2009-2016),K1300 S (2009-2016),K1600 GRAND AMERICA (2018-2023),K1600 GT (2011-2023),K1600 GTL (2011-2023),K1600B (2018-2023),R NINE T (2014-2020),R NINE T PURE (2017-2020),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2020),R NINE T URBAN G (2017-2020),R NINE T URBAN S (2017-2020),R1100 GS (1994-1999),R1150GS (1999-2004),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2014-2018),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1200RT (2014-2018),R1200S (2006-2008),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2020),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),R1250RT (2019-2020),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【DUCATI】1098 (2007-2008),1098R (2007-2008),1098S (2007-2008),1198 (2009-2011),1198R (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 PANIGALE R (2015-2017),1199 PANIGALE S (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749 (2003-2006),749R (2005-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2010),899 PANIGALE (2014-2015),916S ,959 PANIGALE (2016-2020),959 PANIGALE CORSE (2018-2020),999 (2003-2006),999R (2005-2006),999S (2003-2006),DIAVEL (2011-2020),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 1100 (2007-2009),HYPERMOTARD 1100 S (2010-2012),HYPERMOTARD 796 (2010-2013),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2020),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1100 S (2009-2010),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR (2020-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA 950 S (2019-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE R (2015-2019),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022),X DIAVEL BLACK STAR (2022-2022),X DIAVEL DARK (2022-2023),X DIAVEL NERA (2022-2023),X DIAVEL S (2016-2023)【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C (2004-2010),SPORTSTER 1200 IRON XL1200NS (2018-2020),SPORTSTER 1200 LOW XL1200L (2007-2009),SPORTSTER 1200 NIGHTSTER XL1200N (2008-2012),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2011),SPORTSTER 883 SUPERLOW XL883L (2011-2020),SPORTSTER FORTY-EIGHT 48 XL1200X (2010-2020),SPORTSTER SEVENTY-TWO XL1200V (2013-2016)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2015-2020),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2010),CB1300S (2005-2013),CB1300SB ,CB300F (2015-2020),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000F (2010-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2019),CBF600S (2004-2014),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2007-2016),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (2001-2013),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2020),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2002-2003),CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 300 REBEL (2017-2020),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),CTX1300 (2014-2020),CTX700 (2014-2018),CTX700N (2014-2019),GL1800 GOLD WING (2018-2023),GL1800 GOLD WING TOUR (2022-2023),MSX125 (2013-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),REBEL 500 SE (2021-2021),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2001),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),X-ADV (2017-2020),XL1000V VARADERO (2003-2011),XL650V TRANSALP (2000-2007)【HUSQVARNA】ENDURO 701 (2016-2023),NUDA 900 (2012-2014),NUDA 900R (2012-2014),SUPERMOTO 701 (2015-2023),SVARTPILEN 401 (2017-2023),SVARTPILEN 701 (2019-2021),VITPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 701 (2018-2021)【HYOSUNG】AQUILA GV 125S (2019-2019),GT125 R (2006-2013),GT250 IR (2006-2018),GT650R (2005-2017),GT650RI (2013-2020)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023),SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (1996-2006),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2005-2016),GTR1400 (2007-2020),【KL】E500 (2005-2007),【KL】V1000 (2004-2005),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2015-2022),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),NINJA H2R (2015-2018),VERSYS 1000 (2012-2023),VERSYS 1000 GRAND TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER PLUS (2019-2023),VERSYS 650 (2007-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),W650 (1999-2006),W800 (2011-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2007-2012),Z750R (2011-2012),Z750S (2005-2006),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 1100 (1992-1998),ZR7 (1999-2003),ZRX1200R (2001-2007),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2018-2020),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (2001-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1994-2004),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】1050 ADVENTURE (2015-2016),1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),1190 RC8 (2008-2015),1190 RC8 R (2008-2015),125 DUKE (2011-2023),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2020),1290 SUPERDUKE GT (2016-2020),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2012-2015),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2008-2020),690 DUKE R (2010-2017),690 ENDURO R (2019-2020),690 SMC R (2019-2020),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020),790 ADVENTURE R RALLY (2020-2020),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),950 SUPERENDURO (2006-2009),950 SUPERMOTO (2005-2007),950 SUPERMOTO R (2007-2008),990 SUPERDUKE (2007-2013),990 SUPERDUKE R (2007-2019),990 SUPERMOTO (2008-2019),990 SUPERMOTO R (2008-2019),990 SUPERMOTO T (2009-2013),RC125 (2014-2023),RC390 (2014-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),CK1 125 (2015-2020),K-PIPE 125 (2013-2020),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),QUANNON NAKED 125 (2007-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2014-2020)MASH,BLACK SEVEN 【MONDIAL】HPS 125 ,HPS 300 【MV AGUSTA】BRUTALE (2005-2009),BRUTALE 1000RR (2020-2023),BRUTALE 1090 (2013-2018),BRUTALE 1090R (2013-2018),BRUTALE 1090RR (2010-2018),BRUTALE 675 (2012-2018),BRUTALE 800 (2013-2023),BRUTALE 800 RR (2013-2023),BRUTALE 920 (2011-2012),BRUTALE DRAGSTER 800 (2014-2023),BRUTALE DRAGSTER 800RR (2014-2023),F3 675 (2012-2021),F3 800 (2013-2023),F4 (2010-2020),F4 1000 RR (2013-2020),RIVALE 800 (2013-2018),STRADALE 800 (2015-2016),TURISMO VELOCE 800 (2014-2023),TURISMO VELOCE 800 LUSSO (2014-2023)RIEJU,CENTURY 125 (2018-2018)【ROYAL ENFIELD】INTERCEPTOR 650 【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GS500E (2001-2004),GS500F (2004-2007),GSF1200 BANDIT (1996-2006),GSF1200S BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2010-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF600 BANDIT (1996-2004),GSF600S BANDIT (2000-2004),GSF650 BANDIT (2005-2011),GSF650S BANDIT (2005-2008),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1998-2023),GSX-R750 (1998-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),INAZUMA F (2015-2017),KATANA (2019-2022),RF600R (1993-1999),RF900R (1993-1999),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2004-2023),SV650S (2003-2008),TL1000R (1998-1999),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE SPEEDMASTER (2018-2020),BONNEVILLE T100 (2016-2023),BONNEVILLE T120 (2016-2023),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2011-2017),DAYTONA 955i (2001-2003),ROCKET 3GT (2022-2023),ROCKET 3R (2020-2023),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TRIPLE RS (2019-2020),SPEED TWIN (2019-2023),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2019),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2013-2020),TIGER EXPLORER XCA (2016-2020),TIGER EXPLORER XCX (2016-2020),TIGER EXPLORER XR (2016-2020),TIGER EXPLORER XRT (2016-2020),TIGER EXPLORER XRX (2016-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2020),FJR1300AS (2006-2020),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2015),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2004-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2011),FZ6 S2 (2007-2011),FZ750 (1987-1995),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),FZS600 FAZER (2002-2003),MT-03 (2006-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),SR400 (2014-2016),TDM900 (2002-2013),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),TZR50 (2003-2016),VMAX (2009-2020),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660X (2007-2016),XT660Z TENERE (2008-2016),XV950 (2014-2021),XV950 RACER (2016-2021),XV950R (2014-2021),YZF 600 R THUNDERCAT (1996-2002),YZF-R1 (2002-2023),YZF-R1 SP (2006-2006),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)【ZERO】【ZERO】 S (2017-2023),【ZERO】 SR (2017-2019)
Zrn Coated Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201Z 2 Pack SPARKFUNZrn Coated Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201Z 2 PackSPARKFUN
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a two pack of Zrn coated flat mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating with aluminum. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.These cutters are coated with Zirconium Nitride(Zrn). This is a specialty coating which makes it most suitable for temperature sensative materials. ZrN had excellent corrosion-resistance, lubricity and hardness to suit many applications. This coating has a unique ability to reduce the build-up edge on cutting tools which results in a better surface finish. ZrN works well for machining Titanium and Aluminum Alloys, Nickel, Brass, Copper, Cast Iron and Zinc. Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.FeaturesCutting Diameter:0.25"Cutting Length:0.75"Shank Diameter:0.25"3 Flute, center cutting2.5" Overall Length
アズワン品番67-0428-49
折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプモノタロウ(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Nickel-platedSolid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O 6.5 cable 14 mm for flat cable and round-flat cable
仕様●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMH●コード番号:100-7412極数25アズワン品番65-7786-14
ロック付きフタ一体型オリコン50L セキスイロック付きフタ一体型オリコン50Lセキスイ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
錆びないから濡れても安心! 耐久性に強いので災害現場でも活躍! スライドつまみ 結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303許容質量(kg)20
折りたたみコンテナ セキスイ折りたたみコンテナセキスイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
折りたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。おりたたみコンテナ(オリコン)
フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0711
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SPMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to MIPS, Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16C63A/73B 33 I/O Pins PIC16C65B/74B Capture, Compare, PWM (CCP) Module Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C73B only Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.18mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 2穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gearsIt has two mount holes for quick, secure installationAs it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applicationsIts designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving partsThis ensures safe and reliable performanceThe flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machineThis flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28
RS PRO 結束バンド, 900mm x 8 mm, 青, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 900mm x 8 mm, 青, ナイロン 66RS PRO
8,198税込9,018
1袋(50個)
5日以内出荷
RS PRO Double Loop Nylon Cable Tie If you’re looking for a cable tie that can be used in environments with multiple parallel cables, this range of double loop cable ties from our trusted and reliable own brand is the perfect solution. Manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2, these double loop cable ties offer excellent durability and reliability even in temperatures up to +85℃. These robust RS PRO cable ties feature a double loop design, ensuring quick and easy installation in a range of applications especially when a second parallel cable needs to be installed without the need for multiple cable ties. Furthermore, these double loop cable ties are also self-extinguishing eliminating the risk of flames spreading in the event of a fire. Features and Benefits Operating temperature: -40 ℃ to +85 ℃ Ties are manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2 Double-loop design for quick and easy installation for parallel cables without the need for multiple ties Ideal for securing and organising bundles of cables, wires and various other objects Ties have a tensile strength of 55 Kgs (120lbs) Blue in colour Two-way insertion head design to facilitate fast wire, hoses, tubing bundling from either direction Environmental friendly, wear and impact resistant, easy to carry Maximum bundle strength: 127 mm Supplied in a pack of 50 Available in a variety of sizes Applications Cables ties are a type of fastener commonly supplied to keep cables and wires organised and bundled together, as well as fastening multiple objects together. They are available in a wide range of lengths, widths, colours, materials and can feature a single-use or re-usable lock design. Cable ties designed for use in extreme temperatures are ideal for use in areas such as: HVAC Industrial Manufacturing DIY Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ900mm、幅8 mm、色青、材質ナイロン 66、タイプダブルヘッド、入数50、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+80℃、耐火性難燃性、引張強度539N、シリーズRS PRO、最大バンドル直径127mmRoHS指令(10物質対応)対応
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI  デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
43,980税込48,378
1台
予約販売
・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+2(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、10層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsinkASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- ProCool- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)3 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C)4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 4 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0x4 mode)M.2_2 (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD Ryzen 8000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0x4 mode)M.2_2 (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)AMD B850 ChipsetM.2_3 (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_4 (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)2 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1. RAID 5 Function is only supported by AMD Ryzen 9000 series CPU. Specifications vary by CPU types. M.2_3 slot shares bandwidth with PCIEX16(G4). When PCIEX16(G4) slot is operating, M.2_3 will be disabled.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port- Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS DriverHubASUS GlideXTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKey
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
・ 独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(70A)+2(70A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim, Wi-Fi Q-Antenna, Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
機能BIOS:256Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS/UEFI AMI BIOS(text-based)、Extreme Engine Digi+:5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design:M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU[red]/DRAM[yellow]/VGA[white]/Boot Device[yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution:M.2 heatsink backplate、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync:Addressable Gen 2 headersメモリー2×DIMM slots max128GB/DDR5、Supports up to 8400+MT/s(OC)with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors、ECC and Non-ECC/Un-buffered DIMM、Dual channel memory architecture、Supports AMD Extended Profiles for Overclocking(EXPO)、ASUS Enhanced Memory Profile(AEMP)使用CPUAMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop ProcessorsOSWindows 11/ Windows 10 64bit/Windows 11(22H2 later)チップセットAMD B850 Chipsetオーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080:Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features:SupremeFX Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB (Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(s) (1 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s) (4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 2.0 port(s) (2 × Type-A)、Front USB (Total 5 ports):1 × USB 10Gbps、1 × USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header(s) support(s) 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output:max5V/3AWi-FiWi-Fi 7:2x2 Wi-Fi 7(802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 2×M.2 slots and 2×SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)内蔵グラフィックス1×HDMI port、1×USB 10Gbps ports support USB Type-C display outputs拡張スロット数AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:1×PCIe 5.0 x16 slot with Q-Release Slim、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:1×PCIe 4.0 x16 slot with Q-Rlease SlimフォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1×Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS Exclusive Software:Armoury Crate:AIDA64 Extreme (60 days free trial)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlideX、TurboV Core、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS:ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout SPARKFUNSparkFun 2D Barcode Scanner BreakoutSPARKFUN
20,980税込23,078
1個
予約販売
DescriptionThe SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout is a nifty little breakout board featuring the DE2120 barcode scanner module from DYScan. The DE2120 reads 20 different barcode symbologies(both 1D and 2D)using a camera coupled with on-board image processing to identify and decode everything from UPC codes to QR codes. The module also features two LEDs:one for illumination and one to project the red line that you're used to seeing from laser-based scanners.This breakout board makes it easy to explore all of the capabilities of the DE2120 without dealing with finicky flat flex cables. The scanner's USB interface is exposed via the on-board USB-C connector. A buzzer and status LED are connected to the module through appropriate drive circuits and a push button tactile switch is provided on the "trigger" pin. When you're ready to incorporate the module into your embedded project, you can leverage the 5 pin header for direct access to the TTL serial pins, power pins, and trigger input.The module can be configured either by using the serial interface or by scanning command barcodes found in the Settings Manual.All keyboard, HID, and serial can be transmitted over the single USB-C connector. The DE2120 has the unique ability to enumerate all three protocols including a CDC serial driver so the device appears as a standard COM port.Get Started with the 2D Barcode Scanner Breakout Hookup GuideFeaturesUSB-C Connector for USB HID Interface and Virtual COM portReads 20 different symbologies1D SymbologiesUPC-AUPC-EEAN-8EAN-13Code 128GS1-128Code 39Code 93Code 11Interleaved 2-of-5Matrix 2-of-5Industrial 2-of-5CodabarMSIGS1 DataBarDatalogic 2-of-52D SymbologiesQR CodeData MatrixPDF 417Micro PDF 417Aztec Code
アズワン品番67-0430-36
SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - RP2040SPARKFUN
6,698税込7,368
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus orFeatherfootprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripheralsProgrammable IO for extended peripheral supportFour 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)USB 1.1 Host/Device functionalityThe RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup GuideFeaturesSparkFun Thing Plus - RP2040 FeaturesRaspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller16MB QSPI Flash MemoryJTAG PTH PinsThing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)Up to eight 2-channel PWMUp to two UARTsUp to two I2C busesUp to two SPI busesUSB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality2-pin JST Connector for a LiPo Battery(not included)500mA charging circuitQwiic ConnectorButtons:BootResetLEDs:PWR- Red 3.3V power indicatorCHG- Yellow battery charging indicator25- Blue status/test LED(GPIO 25)WS2812- Addressable RGB LED(GPIO 08)Four Mounting Holes:4-40 screw compatibleDimensions:2.3"×0.9"RP2040 General FeaturesDual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz264 kB of embedded SRAM in 6 banks6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)30 programmable IO for extended peripheral supportSWD interfaceTimer with 4 alarmsReal time counter(RTC)USB 1.1 Host/Device functionalitySupported programming languagesMicroPythonC/C++1.Note:GPIO 08is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.GPIO 07andGPIO 23are counted as a single GPIO because they are tied together.2.Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
SparkFun MicroMod Artemis Processor SPARKFUNSparkFun MicroMod Artemis ProcessorSPARKFUN
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
DescriptionLeveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started with the MicroMod Artemis Processor GuideFeaturesArtemis General Features1M Flash / 384k RAM48MHz / 96MHz turbo available6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)48 GPIO - all interrupt capable31 PWM channelsBuilt in BLE radio and antenna10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate2 channel differential ADC2 UARTs6 I2C buses6 SPI buses2/4/8-bit SPI busPDM interfaceI2S InterfaceSecure 'Smart Card' interfaceFCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug1x UART with flow control2x I2C1x SPI1x Quad-SPI8x Fast GPIO2x Digital Pins2x Analog Pins2x PWM1x Differential ADC pairStatus LEDVIN Level ADCAdditional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.
アズワン品番67-0423-05
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic SPARKFUNSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 QwiicSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup GuideFeaturesSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate SensorMAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hubQwiic connectors for power and I2C interfaceI2C Address:0x55MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate SensorHeart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective SolutionIntegrated Cover Glass for Optimal, Robust PerformanceUltra-Low Power Operation for Mobile DevicesFast Data Output CapabilityRobust Motion Artifact ResilienceMAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor HubBiometric Sensor Hub SolutionFinger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)Both Raw and processed data are availableBasic Peripheral mix optimizes size and performance
アズワン品番67-0426-96
SparkFun RTK Surveyor SPARKFUNSparkFun RTK SurveyorSPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)GNSS Base StationGNSS Base Station NTRIP ServerIn Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.Get Started With the SparkFun RTK Surveyor GuideFeaturesGNSS Receiver:ZED-F9PConcurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDouReceives both L1C/A and L2C bandsCurrent:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25HzRTK - 20HzRaw - 25HzHorizontal Position Accuracy:2.5m without RTK0.010m with RTKMax Altitude:50km(31 miles)Max Velocity:500m/s(1118mph)Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOMXtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessorUp to 240MHz clock frequency16MB of flash storage520kB internal SRAMIntegrated 802.11 BGN WiFi transceiverIntegrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)2.5 μA deep sleep currentOverall DeviceInternal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA chargingRadio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)Weight:132g(entire device including battery)Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)1x Qwiic Connector1x microSD Socket for optional loggingChanges:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95