カテゴリ

  • 制御機器(366)
  • パソコン/周辺機器(311)
  • 学童・教育用品(235)
  • 自転車部品(153)
  • バイク純正部品(143)
  • メカニカル部品(106)
  • 家電(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 電気材料(48)
  • 自動車純正部品(42)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • トラック純正部品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 物流用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • バイク部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 機構部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 理美容(5)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「onea」の検索結果

関連キーワード
1,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポカよけシャッター(トルクUP品) oneA

    ポカよけシャッター(トルクUP品)

    oneA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
    電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
  • 接続中継線 oneA

    接続中継線

    oneA
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
    用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。長さ(mm)4000種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけシャッター oneA

    ポカよけシャッター

    oneA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
  • ポカよけロールシャッター oneA

    ポカよけロールシャッター

    oneA
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
  • LED多色表示灯 oneA

    LED多色表示灯

    oneA(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
    用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。質量(g)90定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35最大消費電力(W)2使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4漏れ電流(mA)最大0.2最大電流(mA)40/線
  • レバースイッチユニット oneA

    レバースイッチユニット

    oneA
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    APG-RS3/APL-1L用のレバースイッチユニットです。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 設定専用リモコン oneA

    設定専用リモコン

    oneA
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    APG-7シリーズ専用リモコン。ランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。
    使用電池単三アルカリ電池×2本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームセット oneA

    アームセット

    oneA
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    APG-7シリーズのアーム部です。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーセット oneA

    レバーセット

    oneA
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    APG-7シリーズ、APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズの各レバースイッチ型のレバーセットとなります。レバーの劣化等で取替が必要になった際にお使いください。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続延長線(APG-RS3用) oneA

    接続延長線(APG-RS3用)

    oneA
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ポカよけロールシャッターのコントロール部とロール稼働部の接続コネクタを延長出来ます。
    長さ(mm)1000種類使用線種:UL2468AWG26コネクタ接続コネクタ:PAP-05V-S・PAR-05VF 【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントカバーセット oneA

    フロントカバーセット

    oneA
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    APG-7シリーズのフロントカバーです。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバースイッチ部フタ oneA

    レバースイッチ部フタ

    oneA
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    APG-7シリーズの各レバースイッチ型をプッシュスイッチ型に改造する為にも使えます。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーン(APG-RS3用) oneA

    スクリーン(APG-RS3用)

    oneA
    8,598税込9,458
    1枚
    4日以内出荷
    ロールシャッターのスクリーンです。
    用途補修パーツです。厚さ(mm)0.25質量(g)325サイズ(mm)幅925×長さ1166入数1枚
  • 平棚用取付金具 oneA

    平棚用取付金具

    oneA
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    APG-7シリーズ&APL-1シリーズどちらにも取付可能です。
    用途アングル棚等に取付ける場合にご使用ください。質量(g)42入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけランプ oneA

    ポカよけランプ

    oneA
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能。従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性。APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバースイッチユニット oneA

    レバースイッチユニット

    oneA
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    APG-7シリーズの各レバースイッチ型のレバー部(台座付き)です。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダーセット oneA

    ホルダーセット

    oneA
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    16日以内出荷
    APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。
    入数5個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6605384 oneA

    6605384

    oneA
    32,980税込36,278
    1個
    20日以内出荷
    APG-RS3-ALシリーズのロール稼動部制御側のみです。
    用途補修パーツです。入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけランプ oneA

    ポカよけランプ

    oneA
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
    ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロール部 oneA

    コントロール部

    oneA
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
    ロールシャッターのコントロール部です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール稼働部 oneA

    ロール稼働部

    oneA
    46,980税込51,678
    1個
    22日以内出荷
    ロールシャッターのロール稼動部です。
    用途モータ駆動部と受け部がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけコントローラ30台キット oneA

    ポカよけコントローラ30台キット

    oneA
    2,898,000税込3,187,800
    1式(30台)
    35日以内出荷
    ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
    用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 30台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけコントローラ10台キット oneA

    ポカよけコントローラ10台キット

    oneA
    1,798,000税込1,977,800
    1式(10台)
    35日以内出荷
    ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
    用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 10台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけコントローラ60台キット oneA

    ポカよけコントローラ60台キット

    oneA
    4,498,000税込4,947,800
    1式(60台)
    35日以内出荷
    ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
    用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 60台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ CX-One

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
  • エフェクター/ヘッドホンアンプ Electro Harmonix

    エフェクター/ヘッドホンアンプ

    Electro Harmonix
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    HEADPHONE AMP は、ギター/ベースをヘッドホンで直接モニターするために設計された超小型ヘッドホンアンプ。アンプやエフェクターを使わずに自宅練習が可能で、クリアで自然なサウンドを手軽に得られるシンプルなポータブルユニット。・ギター/ベースをヘッドホンで直接モニター可能。・自然でクリアなクリーントーンを再生。・VOLUME ノブのみのシンプルな操作で扱いやすい設計。・自宅練習や深夜練習に最適。・ポケットサイズの超小型筐体で持ち運びが容易。・外部エフェクターを前段に接続して音作りも可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V 電池駆動でケーブルレス運用が可能。・品名:HEADPHONE AMP。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Portable Headphone Amplifier。・コントロール:Volume。・電源:9V 電池。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011080
  • スマートフォンアダプター V-SA1 PENTAX(ペンタックス)

    スマートフォンアダプター V-SA1

    PENTAX(ペンタックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
  • V-One用Arduino Uno対応基板セット(6枚入) VOLTERA

    V-One用Arduino Uno対応基板セット(6枚入)

    VOLTERA
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用のArduino Unoシリーズで使えるプロトタイプ作成用シールド基板の6枚入りセットです。
  • 海洋安全標識(LSA Symbols) Maritime Progress

    海洋安全標識(LSA Symbols)

    Maritime Progress
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    用途双方向VHF無線電話装置材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
  • iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/上下がラウンドしたシンプルなデザインのエアクッションを採用/高透明で柔らかなTPUを使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載
    仕様ストラップホール搭載
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
    付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー質量(g)約20電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0充電時間(時間)約3充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性ドライバーユニット(Φmm)9通信距離(m)最大約10(見通し距離)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)対応コーデックSBC・AAC通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
  • パン切り包丁 Bready ONE 貝印

    パン切り包丁 Bready ONE

    貝印(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
    寸法(mm)340×34×17質量(g)69材質(柄部)PP耐熱温度(℃)(柄)110材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    15,530税込17,083
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • Wireless Headset Zone 305 ロジクール

    Wireless Headset Zone 305

    ロジクール
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
    ミッドナイトブラック装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
  • iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」 クリア MSソリューションズ

    iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」 クリア

    MSソリューションズ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質TPUクリア質量(g)33携帯端末対応iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    74,900税込82,390
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • iPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    iPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    829税込912
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    材質ハイブリッドケースタイプケース型対応機種iPhone 14/13特性耐衝撃・ストラップホール付
  • テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE

    テープ型捕虫トラップ むしゴロー

    TEAM ONE
    19,900税込21,890
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・長尺タイプの防虫テープで広範囲の虫対策が可能 ・特殊粘着層により、微小虫から大型の虫まで強力に捕虫 ・捕獲位置から虫の発生源、侵入経路の特定が可能 ・床、壁に貼っても粘着汚染が起きにくく簡単に設置可能 ・忌避剤、殺虫剤を使用しない粘着捕虫方式のため成分飛散なし ・無毒、無臭で、食品工場、精密機器、研究施設など衛生管理が求められる環境に使用可能 ・PET基材+プラスチックコア採用でクリーンルーム対応 ・歩行虫だけでなく飛翔虫の捕獲にも効果的
    用途歩行虫、飛翔虫対策の防虫テープ 壁、床に貼って使用する捕虫タイプテープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
  • イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor

    イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T

    Victor
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
    付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)10通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状耳かけ型対応コーデックSBC、AAC
  • [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Look in Clearケース iFace

    [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Look in Clearケース

    iFace
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    すべてがクリアなiFace「Look in Clear」 オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)。 iFaceの新しいシリーズ「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。 縁部分も透明なので、iPhone本体の色を今まで以上に楽しむことができます。 今回新たに、さりげないきらめきが可愛いラメ仕様が登場! Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。 使っている素材はTPUのみで、リサイクルしやすくなりました。 ・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性 ・ドット加工で密着痕を防ぎます ・「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさを実現 ・ストラップホール付き ・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能 ※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。
    仕様ストラップホール付き適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質TPUクリア質量(g)約32タイプケース型寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×75×10
関連キーワード
...