カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 物流用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 研磨材(12)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(5)
  • 介護用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-10」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニス

    シリカゲルドライヤーン分包品OP10

    ケニス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(30包)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
    シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
  • ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
    付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)470倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)113.5距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.5
  • フードパック OP デンカポリマー

    フードパック OP

    デンカポリマー(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お店やイベントで便利な透明容器。
    材質OPS
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • LB-OP10 防水ゴムキャップ57mm プロテック

    LB-OP10 防水ゴムキャップ57mm

    プロテック
    999税込1,099
    1セット
    7日以内出荷
    仕様プロテック製LEDヘッドライトバルブ H4/H4R/H7対応の防水ゴムキャップ。 ヘッドライト取付け部は57mm。 Bandit1250F(10-15)対応。適合LEDバルブ(H4/H4R/H7対応)
  • 紙パック共用タイプ ELPA

    紙パック共用タイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    597税込657
    1セット(10枚)
    当日出荷
    抗菌・防臭繊維織り込み加工 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。 ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。 抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
    仕様ハイパワー掃除機対応タイプ各社共通試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(財)日本化学繊維検査協会
  • オフィスピン ミツヤ

    オフィスピン

    ミツヤ(1件のレビュー)
    719税込791
    1ケース(100g)
    当日出荷
    全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
    用途ピン材質全長(mm)26シルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73包装収納便利なプラケース入り
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(23件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
  • 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー

    食品容器 嵌合フードパック

    デンカポリマー(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ラミグリップ スタンドパック OPタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ スタンドパック OPタイプ

    セイニチ(生産日本社)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)
    当日出荷
    OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)30
  • クリアポケット フタなし カクケイ

    クリアポケット フタなし

    カクケイ(3件のレビュー)
    229税込252
    1袋(30枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
    用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
  • ワゴンモール(アルミ) 未来工業

    ワゴンモール(アルミ)

    未来工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
    材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVCシルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
  • オープナー NTカッター

    オープナー

    NTカッター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(20個)
    当日出荷
    用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに仕様ステンレス刃使用5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13材質(刃)ステンレスサイズ(mm)88×60×5
  • 人工芝押さえピン TRUSCO

    人工芝押さえピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。トラスコ品番855-5896材質スチール長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31グリーンサイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ9 0614
  • ラミグリップ(スタンドタイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(スタンドタイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    52,980税込58,278
    1ケース(2200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
    用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
  • 耐久ラミネートシート タカハラコーポレーション

    耐久ラミネートシート

    タカハラコーポレーション
    9,898税込10,888
    1セット(10枚)
    当日出荷
    剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。 抗菌・防カビ加工済。
    仕様ビバPOPラミネート種別ビバPOPラミネート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層寸法(mm)250×337使用可能用紙サイズA4アズワン品番7-3090-01
  • 充電投光器用 共通充電器 ライトテック

    充電投光器用 共通充電器

    ライトテック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
    用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
  • ステンレス OPMMリング 水本機械製作所

    ステンレス OPMMリング

    水本機械製作所
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
  • 招待状・カード 角丸 ヒサゴ

    招待状・カード 角丸

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(20シート)
    当日出荷
    角丸なので優しい印象に仕上がります。なめらかな手触りで高級感のある上質紙です。一般の封筒(洋形1号・2号)に収まります。 無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
    用途フォーマルな挨拶状や招待状に。『角が立たない』角丸仕様です。材質上質紙厚さ(mm)0.23坪量(g/m2)209用紙サイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • 特上 油性トタン・瓦用ハケ アサヒペン

    特上 油性トタン・瓦用ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
  • カモンパック オルディ

    カモンパック

    オルディ
    349税込384
    1冊(200枚)
    当日出荷
    ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
    用途ごみ袋・キッチン袋として。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明
  • リーダーライター 変換名人

    リーダーライター

    変換名人
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。 e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。 B-Casカードにも対応しています。
    ホワイト質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×23×80接続USB A(オス)対応メディアICカードインターフェイスUSB 2.0
  • ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業

    ラチェットバックルLBR600シリーズ

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
  • ワンタッチスペシャルコア オプションパーツ JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチスペシャルコア オプションパーツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • はがき(郵便番号枠付) ヒサゴ

    はがき(郵便番号枠付)

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(20枚)
    当日出荷
    面付4面シートサイズA4ラベル形状はがき(郵便番号枠付)
  • 住友 PEスーパープチおにぎり型 10ヶ取 住ベテクノプラスチック

    住友 PEスーパープチおにぎり型 10ヶ取

    住ベテクノプラスチック
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:SB-OSP
    仕様米飯質量35g材質ポリエチレンタイプ10ヶ取穴数10幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×57×70TKG品番9-0541-1803TKG品番(2017)6-0483-1803
  • 住友 PEプチおにぎり型 10ヶ取 住ベテクノプラスチック

    住友 PEプチおにぎり型 10ヶ取

    住ベテクノプラスチック
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:SB-OPO
    仕様米飯質量40g材質ポリエチレンタイプ10ヶ取穴数10幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×54×70TKG品番9-0541-1703TKG品番(2017)6-0483-1703
  • 住友 PE超ミニおにぎり型 10ヶ取 住ベテクノプラスチック

    住友 PE超ミニおにぎり型 10ヶ取

    住ベテクノプラスチック
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:SB-OSM
    仕様米飯質量45g材質ポリエチレンタイプ10ヶ取穴数10幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×51×70TKG品番9-0541-1603TKG品番(2017)6-0483-1603
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 隅角ワゴンモール 未来工業

    隅角ワゴンモール

    未来工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
  • 井戸渕用 竹す TKG

    井戸渕用 竹す

    TKG
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    材質食器の種類和食器
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ

    TRUSCO
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応