カテゴリ
- 物流用品(22)
- 制御機器(20)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 切削工具(10)
- 研磨材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 保管用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(17)
- オーエッチ工業(14)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- KITO(キトー)(9)
- 日本オイルポンプ(9)
- MAC8(マックエイト)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- スターエム(4)
- VISHAY(4)
- 浦谷商事(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 不二ラテックス(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
- 住ベテクノプラスチック(3)
- KSフィルター(3)
- TRACO POWER(3)
- スター精密(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「op-10」の検索結果

シリカゲルドライヤーン分包品OP10
ケニス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(30包)当日出荷シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
LB-OP10 防水ゴムキャップ57mm
プロテック¥999税込¥1,0991セット7日以内出荷仕様プロテック製LEDヘッドライトバルブ H4/H4R/H7対応の防水ゴムキャップ。 ヘッドライト取付け部は57mm。 Bandit1250F(10-15)対応。適合LEDバルブ(H4/H4R/H7対応)
ラミグリップ スタンドパック OPタイプ
セイニチ(生産日本社)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50枚)当日出荷OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)30
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
クリアポケット フタなし
カクケイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(30枚)ほか当日出荷から11日以内出荷豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
ラミグリップ(スタンドタイプ)
セイニチ(生産日本社)¥52,980~税込¥58,278~1ケース(2200枚)ほか翌々日出荷Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。用途ハーブ・乾物に。色透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
耐久ラミネートシート
タカハラコーポレーション¥9,898税込¥10,8881セット(10枚)当日出荷剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。 抗菌・防カビ加工済。仕様ビバPOPラミネート種別ビバPOPラミネート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層寸法(mm)250×337使用可能用紙サイズA4アズワン品番7-3090-01
充電投光器用 共通充電器
ライトテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
招待状・カード 角丸
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1冊(20シート)ほか当日出荷角丸なので優しい印象に仕上がります。なめらかな手触りで高級感のある上質紙です。一般の封筒(洋形1号・2号)に収まります。 無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。用途フォーマルな挨拶状や招待状に。『角が立たない』角丸仕様です。材質上質紙厚さ(mm)0.23坪量(g/m2)209用紙サイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
特上 油性トタン・瓦用ハケ
アサヒペン(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷形状平種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
カモンパック
オルディ¥349~税込¥384~1冊(200枚)翌日出荷ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。用途ごみ袋・キッチン袋として。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01色半透明
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
リーダーライター
変換名人¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。 e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。 B-Casカードにも対応しています。色ホワイト質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×23×80接続USB A(オス)対応メディアICカードインターフェイスUSB 2.0
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ
コンバム(旧:妙徳)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
住友 PEスーパープチおにぎり型 10ヶ取
住ベテクノプラスチック¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷マーク表示:SB-OSP仕様米飯質量35g材質ポリエチレンタイプ10ヶ取穴数10幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×57×70TKG品番9-0541-1803TKG品番(2017)6-0483-1803
住友 PEプチおにぎり型 10ヶ取
住ベテクノプラスチック¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷マーク表示:SB-OPO仕様米飯質量40g材質ポリエチレンタイプ10ヶ取穴数10幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×54×70TKG品番9-0541-1703TKG品番(2017)6-0483-1703
住友 PE超ミニおにぎり型 10ヶ取
住ベテクノプラスチック¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷マーク表示:SB-OSM仕様米飯質量45g材質ポリエチレンタイプ10ヶ取穴数10幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×51×70TKG品番9-0541-1603TKG品番(2017)6-0483-1603
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ
TRUSCO¥389税込¥4281袋(100本)翌々日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用
タジマツール(TJMデザイン)¥3,698税込¥4,0681個欠品中安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります用途安全ロープ材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32材質(ロープ)ナイロン
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ユニTOPディスク(15タイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)3日以内出荷バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100