カテゴリ

  • 卓上消耗品(12)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-150」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フードパック 穴あき デンカポリマー

    フードパック 穴あき

    デンカポリマー(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別穴あき材質OPS
  • 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業

    開閉プラスチックボックス OPシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアポケット フタなし カクケイ

    クリアポケット フタなし

    カクケイ(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
    用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
  • ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンチオフプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製 楕円戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 楕円戸引手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)150材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上高さ(mm)10質量(g)30種類楕円戸引手仕上ヘアライン仕上取付穴深さ(mm)9.5
  • 対馬オーシャンプラスチックパーツケース リングスター

    対馬オーシャンプラスチックパーツケース

    リングスター
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    海のない奈良県生駒市から、海を救うプロジェクト!長崎県対馬市に流れ着いたオーシャン・プラスチックを10%配合した、”リサイクルなのに長く使える”パーツケース。
  • ルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズ ドウシシャ

    ルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズ

    ドウシシャ
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    延長用ポール(別売)を使用して延長可能
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシーパネル カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシーパネル

    カリテス
    ¥36,980税込¥40,678
    1組
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス仕様(スパン)2000mm以下セット内容上レール 1本/下レール 1本/パネル 6枚/ハーフパネル 1個/ユーチャンネル(ロング) 2本材質PVC(強化樹脂)色ホワイト
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番223-9592全長(mm)512質量(kg)4
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • ステンレス ループファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ループファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。 ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。 ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。
    用途円筒形の結束材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用コーナーポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用コーナーポスト

    カリテス
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)色ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用ラインポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用ラインポスト

    カリテス
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)色ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト

    カリテス
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)色ホワイト太さ(mm)127角
  • OPシート フランセ150角 cotta

    OPシート フランセ150角

    cotta
    ¥609税込¥670
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    材質FOH厚さ30ミクロン、1色印刷(白)寸法(mm)150×150
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
    付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
  • F ボンガトーシート 150角OP/OP オレンジ cotta

    F ボンガトーシート 150角OP/OP オレンジ

    cotta
    ¥939税込¥1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    お気に入りのペーパートレーと合わせてお使いください。
    寸法(mm)150×150
  • F ボンガトーシート 150角OP/OP ホワイト cotta

    F ボンガトーシート 150角OP/OP ホワイト

    cotta
    ¥939税込¥1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    季節やテイストに合わせてデザートトレーとコーディネートをお楽しみください。
    材質OPP20寸法(mm)150×150
  • F ボンガトーシート 150角OP/OP レッド cotta

    F ボンガトーシート 150角OP/OP レッド

    cotta
    ¥939税込¥1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    お気に入りのペーパートレーと合わせてお使いください。
    寸法(mm)150×150
  • F ボンガトーシート 150角OP/OP ヴェール cotta

    F ボンガトーシート 150角OP/OP ヴェール

    cotta
    ¥939税込¥1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    お気に入りのペーパートレーと合わせてお使いください。
    寸法(mm)150×150
  • F ボンガトーシート 150角OP/OP ブラウン cotta

    F ボンガトーシート 150角OP/OP ブラウン

    cotta
    ¥939税込¥1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    お気に入りのペーパートレーと合わせてお使いください。
    寸法(mm)150×150
  • F ボンガトーシート 150角OP/OP イエロー cotta

    F ボンガトーシート 150角OP/OP イエロー

    cotta
    ¥939税込¥1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    季節やテイストに合わせてデザートトレーとコーディネートをお楽しみください。
    材質OPP20寸法(mm)150×150
  • F ボンガトーシート 150角OP/OP ピンク cotta

    F ボンガトーシート 150角OP/OP ピンク

    cotta
    ¥939税込¥1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    季節やテイストに合わせてデザートトレーとコーディネートをお楽しみください。
    材質OPP20寸法(mm)150×150
  • マットOPシート スペシャリテ ホワイト 150×150 cotta

    マットOPシート スペシャリテ ホワイト 150×150

    cotta
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    両面に直接食品を置いても、文字うつりしないので安心!
    寸法(mm)150×150
  • マットOPシート スペシャリテ グリーン 150×150 cotta

    マットOPシート スペシャリテ グリーン 150×150

    cotta
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    両面に直接食品を置いても、文字うつりしないので安心!
    寸法(mm)150×150
  • 手動油圧工具 ニチフ

    手動油圧工具

    ニチフ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    42日以内出荷
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • パレット OPPシート 無地 25μ 石崎商事

    パレット OPPシート 無地 25μ

    石崎商事
    ¥499税込¥549
    1パック(200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラベル剥離機 ワンピーク

    ラベル剥離機

    ワンピーク
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    大巻ラベル対応、台紙巻取機能・カウンター機能付き。
    材質スチール、ABS
  • PA送り板 ナベヤ

    PA送り板

    ナベヤ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フネ XT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    フネ XT

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
    スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。 60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。 PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。 仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。 スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。 好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。 さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。 ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。
    ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:34
  • カートペール用フタ CONDOR(山崎産業)

    カートペール用フタ

    CONDOR(山崎産業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    11日以内出荷
    折れフタ仕様で開閉が楽にでき、ゴミの投入がしやすい大きな開口部です。フタをすることで臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
    材質繊維強化プラスチック
  • USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ

    USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)

    アートレイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    19日以内出荷
    質量(g)120センサータイプソニーレンズCマウント電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル