ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPPを使用。レーヨン雲流を使用した、合掌包装です。バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
防湿性に優れ、バリアー性があります。レーヨン雲流をストライプ加工しています。非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
M5Stack用リミットスイッチ。OP180°は、フォトインターラプタITR9606を搭載したM5Stack用のリミットスイッチです。赤外線反射ユニットがGroveコネクタと水平(180°)になるように搭載されています。ポイントを通過する物体の計数などに使用できます。水平レイアウト。高速応答時間。高感度
仕様●寸法:32×24×8mm●重量:4g●【用途】●ドアスイッチ●機械制御●非接触スイッチング●【セット内容】●OP180° 赤外線反射ユニット●Groveケーブル●【資料】●製品ドキュメント
アズワン品番67-0363-03
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
関連キーワード