34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高倍率非球面ルーペ プラスチックレンズ 3.5倍率 65mm
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
1袋(10枚)ほか
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。 タイプバインダー/なし 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2 材質樹脂 耐荷重N(kgf)980(100)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,400 税込24,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ4D
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数3
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。 一般加工/交差穴加工用。
1本
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングシャンクポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。 溝数3
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)(眼)54~76 質量(g)610 倍率10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138166.5×56×138 対物レンズ有効径(mm)42 1000m先の視野(m)104.8 距離最短合焦:3.5m ひとみ径(Φmm)4.2 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)6
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)(眼)54~76 質量(g)610 倍率8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138 対物レンズ有効径(mm)42 1000m先の視野(m)131.1 距離最短合焦:3.5m ひとみ径(Φmm)5.3 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘入れスタンド用 傘袋です。
長さ(mm)800 厚さ(μm)20 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 半透明 幅(mm)100
1ケース(2000枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

傘入れスタンド用 傘袋です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 半透明 長さ(mm)720 幅(mm)100 厚さ(μm)15
1ケース(4000枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1枚(600枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1枚(600枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
869 税込956
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
仕様スリップケース入り 付属品タイトルカバー、透明カバー 材質(表紙)ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本
1冊
759 税込835
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡用三脚取付けホルダー
双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。 野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。 双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。 クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。 三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。
取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ 寸法(mm)106×33×38 質量(g)87 取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
16日以内出荷

取付可能対象NE42、NE42Mに取り付けが可能です 型式NE-42-OP01 棚板 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×200×20 色(本体)ブラック
1枚
18,980 税込20,878
21日以内出荷