カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(22)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「or-5-3」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC53 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC53

    EPSON(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    大判カラーインクジェットプリンタ用
    種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)

    グラインダー砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
    砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
  • 中継用ソケット MAC8(マックエイト)

    中継用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
  • ULTRA NORSK Eternity 3P MEDO

    ULTRA NORSK Eternity 3P

    MEDO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
    取付吊り下げ
  • ウッディラック アイリスオーヤマ

    ウッディラック

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。
    材質天然木(ラッカー塗装)、スチール
  • カイテ Kaite メモ A4×1/3 PLUS(プラス)[文具]

    カイテ Kaite メモ A4×1/3

    PLUS(プラス)[文具]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ。水に濡れても消えないので、水回りでも安心。筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる。・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー。消しカスが無く、クリーンに使える。保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存。シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける
    付属品イレーザー付き専用ペン、活性化バー材質本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット質量(kg)(付属品含む)83外形寸法(mm)W210×H100×D4有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)198×88繰り返し・詰め替え対応
  • ウッディラック アイリスオーヤマ

    ウッディラック

    アイリスオーヤマ
    8,298税込9,128
    1台
    翌々日出荷
    ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。
    材質天然木(ラッカー塗装)、スチール
  • ULTRA NORSK Eternity MEDO

    ULTRA NORSK Eternity

    MEDO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
    取付吊り下げ
  • ウッディラック WORタイプ アイリスオーヤマ

    ウッディラック WORタイプ

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    ナチュラルテイストな木製ラック。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付属。
  • 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ オイルホール付

    岡崎精工
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • カイテ Kaite メモ 90×90 PLUS(プラス)[文具]

    カイテ Kaite メモ 90×90

    PLUS(プラス)[文具]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ。水に濡れても消えないので、水回りでも安心。筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる。・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー。消しカスが無く、クリーンに使える。保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存。シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける
    付属品イレーザー付き専用ペン、活性化バー材質本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット質量(kg)(付属品含む)39外形寸法(mm)W90×H90×D4有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)78×78繰り返し・詰め替え対応
  • 扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR 河村電器産業

    扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • バンドソーブレード 津根精機

    バンドソーブレード

    津根精機
    85,980税込94,578
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオンすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • バンドソーブレード(オリオンタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(オリオンタイプ)

    津根精機
    85,980税込94,578
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • 扉ルーバー付屋外キャビネット PORシリーズ 河村電器産業

    扉ルーバー付屋外キャビネット PORシリーズ

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    制御盤の組込みに適した屋外用キャビネット
  • パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)

    MAC8(マックエイト)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • 抽出部(濾紙サイズ53) IWAKI(AGCテクノグラス)

    抽出部(濾紙サイズ53)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
    規格抽出部 上部60/50、下部29/38
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.53プロフィア テラヴィ H04/06~H15/11 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.53プロフィア テラヴィ H04/06~H15/11

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • カラーポップコーア オレンジ 5mm厚 B3判 紙貼り 5PC-B3-OR バラ売り トレード

    カラーポップコーア オレンジ 5mm厚 B3判 紙貼り 5PC-B3-OR バラ売り

    トレード
    889税込978
    1枚
    9日以内出荷
    全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
    仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-2237アズワン品番67-8884-83
  • カラーポップコーア オレンジ 5mm厚 A3判 紙貼り 5PC-A3-OR バラ売り トレード

    カラーポップコーア オレンジ 5mm厚 A3判 紙貼り 5PC-A3-OR バラ売り

    トレード
    889税込978
    1枚
    9日以内出荷
    全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
    仕様●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-3865アズワン品番67-8885-26
  • ニューカラーボード オレンジ 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-OR バラ売り トレード

    ニューカラーボード オレンジ 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-OR バラ売り

    トレード
    1,098税込1,208
    1枚
    9日以内出荷
    軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
    仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-0713アズワン品番67-8883-38
  • 熱中対策キットDX ブレイン

    熱中対策キットDX

    ブレイン
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    従来の熱中対策キットよりもグッズが充実。多人数に対応可能。熱中症対策の決定版。収納バッグはアルミクーラーバッグ。折りたたむことも可能です。熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症カードは気温が表示されるカード型温度計です。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アルミクーラーバッグ×1、保存水500ml×2、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、熱中症予防カード×2、シール×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×2、瞬間冷却パック×5、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×3、マイクロファイバータオル×1種類首用冷却具、瞬間冷却剤、水バッグ寸法(mm)約幅280×奥行180×深さ185
  • ニューカラーボード オレンジ 5mm厚 3X6判 素板 BP-5CB-3X6-OR バラ売り トレード

    ニューカラーボード オレンジ 5mm厚 3X6判 素板 BP-5CB-3X6-OR バラ売り

    トレード
    7,598税込8,358
    1枚
    9日以内出荷
    軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
    仕様●外形寸法(mm)横×縦:900×1800●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-5432アズワン品番67-8883-61
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • ガンツ コンパクト投光器 GENTOS

    ガンツ コンパクト投光器

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
    付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)580奥行(mm)83消費電力(W)15電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 5200mAh内蔵防塵防水性能IP66電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)設置方式マグネット・スタンド充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電源タイプコンセント式、充電式光度(cd)約315(Ecoモード時)/ 657(Midモード時)/ 1249(Highモード時)光束(Lm)約1700~400使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)約400(Ecoモード時)/ 800(Midモード時)/ 1700(Highモード時)照射角150°照射距離(m)約71電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~11点灯時間(時間)約11(Ecoモード)/ 6(Midモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック CIO

    NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック

    CIO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31ブラック質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー)

    Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)

    Anker(アンカー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。
    寸法(mm)53×43×32ブラック質量(g)約120ポート数3最大出力(W)【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5出力電圧(V)【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11入力電圧(V)100-240(50-60Hz)出力電流(A)【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3対応機種タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series入力電流(A)1.8(50-60Hz)
  • プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL SARAYA(サラヤ)

    プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL

    SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
    用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所にトラスコ品番157-5443セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)材質本体:PP幅(mm)79容量(mL)250高さ(mm)203質量(g)205奥行(mm)99使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー繰り返し・詰め替え対応
  • TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 三端子可変電源キット ワンダーキット

    三端子可変電源キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
    取付方式プリント基板極数2P出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)結線方式ネジ動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
  • プラダンシート プラダンのヤマコー

    プラダンシート

    プラダンのヤマコー(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
    用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。材質ポリプロピレン
  • NovaPort TRIOII 67W3C ブラック CIO

    NovaPort TRIOII 67W3C ブラック

    CIO
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
  • NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト CIO

    NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト

    CIO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
  • ボールロングレインボ-レンチ 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロングレインボ-レンチ 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1パック
    翌々日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。
    仕様●重量(g):330アズワン品番68-0852-21
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ LINKMAN

    LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
  • 平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行レインボーピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
    トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457