カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-i」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミグリップ 平袋 OPタイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 OPタイプセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(50枚)
当日出荷
OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。透明種類平袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタオピニ お願いごとスタンプ お仕事用シヤチハタ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
インク色質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ラミグリップ(底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(底開き平袋タイプ)セイニチ(生産日本社)
41,980税込46,178
1ケース(1100枚)
3日以内出荷
透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
用途乾菓子・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成OP25/CP30寸法(チャック上)(mm)20
オピニふせん用伝言メモS 電話&来訪メモ シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 電話&来訪メモシヤチハタ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ふせんやメモにポンと捺(お)すだけで、見やすく、わかりやすい伝言メモが作れます。 お仕事メモでよく使われるメッセージを、75×75mmのふせんやメモになつ印できるスタンプにしました。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントを使用しています。 記入した文字が見やすいグレーのインキを使用しています。 文字をキレイに書き込めるドットの方眼付きです。
寸法(mm)87.2×87.2×34質量(g)79インク色グレー印面サイズ(mm)60×60アズワン品番65-0451-42印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
隅角ワゴンモール付属品 未来工業隅角ワゴンモール付属品未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (出ズミ、入ズミ) 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ) 位置合せが容易にできます。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
オピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモシヤチハタ
599税込659
1個
当日出荷
ふせんやメモにポンと捺(お)すだけで、見やすく、わかりやすい伝言メモが作れます。 お仕事メモでよく使われるメッセージを、75×75mmのふせんやメモになつ印できるスタンプにしました。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントを使用しています。 記入した文字が見やすいグレーのインキを使用しています。 文字をキレイに書き込めるドットの方眼付きです。
寸法(mm)87.2×87.2×34質量(g)79インク色グレー印面サイズ(mm)60×60アズワン品番65-0451-43印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
オピニふせん用伝言メモ補充インキ シヤチハタオピニふせん用伝言メモ補充インキシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷
オピニふせん用伝言メモ専用補充インキ。
グレー寸法(mm)29.2×24×63.2アズワン品番65-0451-44繰り返し・詰め替え対応
クリアポケット インデックス付 カクケイクリアポケット インデックス付カクケイ(1件のレビュー)
169税込186
1袋(30枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。 書き込みできるインデックス付き。
用途書類や写真の分類・整理・保管など
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120 OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120OPTEK
39,980税込43,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: フォトダーリントン、フォトセンサ、フォトトランジスタ●最大順方向電圧: 1.5V●ピン数: 5●入力電流タイプ: DC●標準上昇時間: 2μs●最大入力電流: 150 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最大電流変換率: 50%●標準降下時間: 2μs●シリーズ: OPI120●OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータ. OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータは、IR LEDとNPNシリコンフォトセンサで構成されています。 どちらの製品にも890 nm IR LEDが搭載されています。OPI120には、NPNフォトトランジスタセンサが搭載され、OPI123にはフォトダーリントンセンサが搭載されています。 このファミリは、IR LEDとフォトセンサの間に透過経路を形成する不透明のハーメチックシールドハウジングに収納されています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
OPI120 OPTEKOPI120OPTEK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
479税込527
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
Optek デジタルアイソレータ OPTEKOptek デジタルアイソレータOPTEK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】パーソナルVOCモニター(校正書付) RAE Systems Inc.【レンタル】パーソナルVOCモニター(校正書付)RAE Systems Inc.
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から3日以内出荷
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター 「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定セット内容本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)寸法(mm)118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)質量(g)235センサー10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)バッテリーLi-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下表示項目瞬時値(ppmまたはmg/m3)動作温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
オストワルド全量ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)オストワルド全量ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1箱(10本)
5日以内出荷
材質硼珪酸ガラス全長(mm)230JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264A OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264AOPTEK
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 25%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
OPI1264B OPTEKOPI1264BOPTEK
469税込516
1個
7日以内出荷
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264C OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264COPTEK
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 100%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
OPI1268S OPTEKOPI1268SOPTEK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
タイプ入力:DC、出力:オープンコレクタ取付方式スルーホール出力電圧(V)(最大)18チャンネル数1出力電流(mA)(最大)25消費電力(mW)100遅延時間(最大)100ns、100ns保管温度範囲(℃)-50~100RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.4(最大1.8)動作温度範囲(℃)-50~100データレート(Mbps)2供給電圧(V)(最大)7最大逆電圧(V)3最大入力電流(mA)30絶縁電圧(V)20000V
卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック卓上型デシケーター(オートタイプ)サンプラテック
34,980税込38,478
1個(1個)
3日以内出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚付属品棚板×2 デジタル湿度計材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
2次元バーコードリーダー オプトエレクトロニクス2次元バーコードリーダーオプトエレクトロニクス
51,980税込57,178
1個
当日出荷
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取りが可能です。1次元バーコードと、QRコードのような2次元バーコードも読み取りできます。アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。USB-HID経由での漢字出力に対応しています。
オストワルド全量ピペット O-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)オストワルド全量ピペット O-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷から23日以内出荷
71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用) MG(旧エム・システム技研)71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用)MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
Optek フォトカプラ OPTEKOptek フォトカプラOPTEK
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック スタンドピンP WSTANDOPIN-P ハウステックハウステック スタンドピンP WSTANDOPIN-Pハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合ステンレスシンク用材質POMグレー寸法(Φ×mm)17×14
サンライズ SRシールH100 サンライズサンライズ SRシールH100サンライズ
15,980税込17,578
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
高耐候性接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従メンテナンスサイクルの削減優れた防汚性豊富な色揃え優れた作業性
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAMハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
エフェクター/ピッチシフター Electro Harmonixエフェクター/ピッチシフターElectro Harmonix
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
PICO PITCH FORK は、人気の Pitch Fork を超小型筐体に凝縮し、より直感的な操作性と高品位ピッチシフトを実現した最新モデル。±1~±3 オクターブのピッチシフト、ハーモニー生成、DETUNE まで幅広く対応する多用途ピッチシフター。・Pitch Fork 譲りの 高精度デジタルピッチシフト を Pico サイズに最適化・±1、±2、±3 オクターブ のピッチシフトに対応・HARMONY モードで原音とシフト音を組み合わせたハーモニー生成が可能・DETUNE モードでコーラス的な揺らぎを付加・BLEND により原音とシフト音のバランスを自在に調整・LATCH/MOMENT の切替でラッチ式/モメンタリー式の動作を選択・ギター/ベース/シンセなど幅広い楽器に対応・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現・トゥルーバイパス仕様・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:PICO PITCH FORK・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer・モード:Pitch Shift(±1~±3 Oct)、Harmony、Detune・コントロール:Blend、Shift、Mode、Latch/Moment・特徴:高精度ピッチシフト、ハーモニー生成、デチューン、超小型筐体・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:Pico サイズメタル筐体・JANコード:0683274012520
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 100個入 LEDILLEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 100個入LEDIL
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9794アズワン品番65-7235-69
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
1,298税込1,428
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入 LEDILLEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入LEDIL
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9795アズワン品番65-7235-83
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 100個入 LEDILLEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 100個入LEDIL
42,980税込47,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °アズワン品番65-7235-58
サイクリングソックス Sahara EVO Pink MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO PinkMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
PinkサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
LED用レンズホルダ 1袋 5個入 LEDILLED用レンズホルダ 1袋 5個入LEDIL
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の
サイクリングソックス Sahara EVO Pink MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO PinkMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
PinkサイズL/XLシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9 OSRAMハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
ボールトップ Ball Top i-C71シリーズ オーハウスボールトップ Ball Top i-C71シリーズオーハウス
31,980税込35,178
1個
48日以内出荷
ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。