用途外装塗装時の大型養生に
シート長さ(m)100
厚さ(mm)0.02
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50
色透明
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm
グリーンマーク認定
1巻
¥499
税込¥549
欠品中
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
仕様スリップケース入り
付属品タイトルカバー、透明カバー
材質(表紙)ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
写真の美しさを際立たせる透明度の高いフィルムを使用した超透明アルバムです。写真が映える黒台紙を採用しているので、こだわりの写真の収納に最適です。
タイプ溶着式
表紙仕様ポリプロピレン
関連キーワード