「op-21734」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)バラ線圧接工具Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具) HIROSE(ヒロセ電機)MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)HIROSE(ヒロセ電機)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機入出力ケーブル自作用コネクタ三菱電機
1,798税込1,978
1パック(2セット)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
FP0用圧接ソケット Panasonic(パナソニック)FP0用圧接ソケットPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
予約販売
セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具 omron(オムロン)バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-14
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)バラ線コネクタセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バラ線圧接コンタクト Panasonic(パナソニック)バラ線圧接コンタクトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(40個)
32日以内出荷から77日以内出荷
バラ線圧着ソケットハウジング XG5 omron(オムロン)バラ線圧着ソケットハウジング XG5omron(オムロン)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から91日以内出荷
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)コネクタ用圧接工具3M(スリーエム)
24,700税込27,170
1個
12日以内出荷
アズワン品番2-9687-01
I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)三菱電機(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
TORQ-SETビット SIGNET(シグネット)TORQ-SETビットSIGNET(シグネット)
249税込274
1本
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4(”HEX)両頭機能片頭
バラ線圧着ソケット XG5N用手動圧着工具 omron(オムロン)バラ線圧着ソケット XG5N用手動圧着工具omron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
適合XG5N用工具アズワン品番64-3407-15
500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式) エスコ500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式)エスコ
60,800税込66,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-8
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1個
当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から31日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
フラットケーブル用専用工具 omron(オムロン)フラットケーブル用専用工具omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D)種類専用工具