カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 制御機器(17)
- 電気材料(7)
- 安全標識(5)
- 切削工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 介護用品(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(21)
- MAC8(マックエイト)(14)
- スターエム(8)
- TRUSCO(5)
- 山田機械工業(4)
- ARC[介護用品](4)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(3)
- cotta(3)
- 新コスモス電機(2)
- ストリームライト(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- ラインアイ(2)
- ブラスト興業(2)
- TAKENOW(2)
- ムトウユニパック(2)
- 内田洋行(1)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「op07」の検索結果

一体型くぎ抜きハンマー
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。トラスコ品番280-2848全長(mm)317質量(g)780種類ネイルハンマー頭径(Φmm)28.5材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)125主な用途大工作業持ち手グリップ付
エアメッシュ シートカバー (トラッカー専用)
HEAVEN'S¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷風が通って快適ライディング 3Dメッシュ構造でシートとライダーの間にしっかりと風が通り、熱のこもりが無くなり快適度アップ!HEAVEN'S製トラッカータイプシートをしっかりと覆います 取付はマジックテープ(2箇所)の簡単取付! 様々な車種に取付可能 HEAVEN'Sのトラッカータイプシートにお取り付け可能です。 ※FTRシート全タイプ、SRのキャニオンタイプ、VANVAN用シートにはお取り付け出来ません材質3Dメッシュ
ココチパターン
KIYOHARA(清原)¥1,298税込¥1,4281袋6日以内出荷サイズ:フリーサイズヨコにスリットが入り、少しワイドな形になっています。 サイドスリットが着こなしに抜け感を与えてくれておしゃれな印象に。 ウエストがゴム仕立てで楽に着て頂けます。 リラックスしておしゃれを楽しんでもらえるパンツです。 お揃いのミニポーチのパターン付き。 お揃いコーデが楽しめます。材質紙デザインスリット入りリラックスパンツ
ホワイト7 OP
ユーアイ化成¥32,900税込¥36,1901箱(4kg)7日以内出荷金属表面を保護します。 鋭利な刀縁部を有する器具を保護します。 シミ・変色・腐食・サビ等を減少させます。 関節部の作動の自在性を保持します。 滅菌時、細菌の隠ぺい性はありません。 使用濃度:10倍希釈(水10Lに対し1L)洗浄した器具を10倍液に浸し、器具の細部に浸透させます。
バッテリー充電器 OP-BC07
オメガプロ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル。 全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復。 目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電。 充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化。 車載のまま充電可能。 充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応。 アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様(充電電流)パルス電流質量(g)3370制御方式マイコン制御定格電流(A)2/10/20/30/40定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA表示方式LED+デジタルディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252バッテリー容量(Ah)8~(5時間率)バッテリー電圧(V)DC12保証期間購入時より1年間定格出力電圧(V)DC12充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
角7 OP 85
ムトウユニパック¥7,398税込¥8,1381箱(1000枚)6日以内出荷定番クラフト封筒用途B6仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)85紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)142×205郵便番号欄枠なし入数1箱(1,000枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
角7 OP 70
ムトウユニパック¥6,898税込¥7,5881箱(1000枚)6日以内出荷定番クラフト封筒用途B6仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)70紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)142×205郵便番号欄枠なし入数1箱(1,000枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)10日以内出荷仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-95
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)10日以内出荷仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-94
OPスウィートパック ルバン8+7×25
cotta¥2,098税込¥2,3081枚(100枚)3日以内出荷乾燥剤対応 ヒートシール対応材質片面ヒートシールOPP40寸法(mm)80×H250 マチ70質量(g)2.9
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)
MAC8(マックエイト)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)
MAC8(マックエイト)¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷から10日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ
MAC8(マックエイト)¥9,398税込¥10,3381袋(10個)9日以内出荷から10日以内出荷高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
2Φ用ソケット
MAC8(マックエイト)¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
コネクター端子台
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)9日以内出荷2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)ほか9日以内出荷から59日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(アルミ)
未来工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
充電式LED 三光色ハンドライト
TAKENOW¥9,998税込¥10,9981個当日出荷側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。専用充電スタンド:OGYOP07。用途自動車塗装などに。付属品USBケーブル、電スタンド仕様演色:96CRI+幅(mm)56高さ(mm)190質量(g)305バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)防塵防水性能IP65フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4LED三光色 COB LED電源タイプ充電式耐衝撃性能IK07使用場所屋内外兼用アズワン品番64-9305-52マグネットあり寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36明るさ(Lm)500(High)250(Low)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約2.5電球の種類LED
ワゴンモール
未来工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応







![SSO07OPアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480678-230202-02.jpg)


![[駐車監視中]ステッカー HDROP-07 コムテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43125216-220706-02.jpg)