カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(8)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 東芝(5)
- 浦谷商事(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- TRUSCO(3)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
- セイニチ(生産日本社)(2)
- 日東工業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 小池酸素工業(1)
- CKD(1)
- スターエム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三木プーリ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「op16」の検索結果

ラミグリップ スタンドパック OPタイプ
セイニチ(生産日本社)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(50枚)当日出荷OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)30
ラミグリップ(スタンドタイプ)
セイニチ(生産日本社)¥52,980税込¥58,2781ケース(1200枚)当日出荷から翌々日出荷Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。用途ハーブ・乾物に。色透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
AVケーブル
SEIWA(セイワ)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷AV入力・カメラ入力に接続するAVケーブルです。適合品番PXN2000F、PXN3000F、PXN1000F、PXV1000F、KTN1000F、KTV1000F
拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0668幅(mm)855.5高さ(mm)200奥行(mm)40最大積載量(kg/個)5
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個当日出荷SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。![ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708827-251222-02.jpg)
ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ
GB[制御機器]¥74税込¥811枚当日出荷寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
SG ダイヤTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷から24日以内出荷難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しましたサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1U G3 x16/x16 PCIe LP+LP ライザー1 OPキット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
PCワゴンプション
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。トラスコ品番207-4380長さ(mm)104高さ(mm)185質量(g)270品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)間口(mm)100荷台寸法(幅)(mm)100アズワン品番64-8635-91最大積載量(kg/台)1荷台寸法(奥行)(mm)104
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。材質鉄仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット
小池酸素工業¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
AMEX-D01専用MicroSDカード
青木製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B
3M¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B
3M¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ13.3型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ15.6型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B
3M¥9,998税込¥10,9981個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
金型デートマーク
浦谷商事¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から3日以内出荷OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
金型デートマーク OP型
浦谷商事¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。 (矢印部分をドライバーで回すだけです)材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16
東芝¥159~税込¥175~1個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。パッケージSOP-16
4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16
東芝¥249税込¥2741個3日以内出荷機能Quad 2-Channel MultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16
東芝¥269税込¥2961個3日以内出荷機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16
東芝¥229税込¥2521個3日以内出荷機能3-to-8 Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
金型デートマーク4Y型 16mm
浦谷商事¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用文字種別4Y型トラスコ品番807-1822材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)14質量(g)20.8外径(Φmm)16
3M Bright Screen Privacy Filter for 16in Laptop、16:10、BP160W1B
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。












![ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708827-251222-02.jpg)