オメガプロ4日以内出荷
40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル。
全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復。
目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電。
充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化。
車載のまま充電可能。
充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応。
アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応
用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様(充電電流)パルス電流質量(g)3370制御方式マイコン制御定格電流(A)2/10/20/30/40定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA表示方式LED+デジタルディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252バッテリー容量(Ah)8~(5時間率)バッテリー電圧(V)DC12保証期間購入時より1年間定格出力電圧(V)DC12充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー