カテゴリ

  • 制御機器(289)
  • バイク純正部品(43)
  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 卓上消耗品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「opb」の検索結果

537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-601用OPBプラグ 近畿製作所K-601用OPBプラグ近畿製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
エアーダスターガン OPB 近畿製作所エアーダスターガン OPB近畿製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から5日以内出荷
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチOPB型マイクロパウダブレーキ小倉クラッチ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズシグマ光機
5,098税込5,608
1個
当日出荷から16日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,040税込1,144
1台
当日出荷から5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
OPB900W55Z OPTEKOPB900W55ZOPTEK
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB704 OPTEKOPB704OPTEK
629税込692
1個
5日以内出荷
軽量カーブノズルダスターガン OPB 近畿製作所軽量カーブノズルダスターガン OPB近畿製作所
8,498税込9,348
1丁
当日出荷から9日以内出荷
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
OPB625 OPTEKOPB625OPTEK
419税込461
1個
7日以内出荷
OPB-X ブラケット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPB-X ブラケットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,460税込6,006
1台
5日以内出荷
偏光板 OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)偏光板 OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,750税込6,325
1台
5日以内出荷
OPB100Z OPTEKOPB100ZOPTEK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
拡散板 OPB-X用80% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)拡散板 OPB-X用80%OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
拡散板 OPB-X用60% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)拡散板 OPB-X用60%OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
OPB706B OPTEKOPB706BOPTEK
439税込483
1個
7日以内出荷
OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチOPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付)小倉クラッチ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24容量(W)9
透明カバー OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明カバー OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
OPB815L OPTEKOPB815LOPTEK
559税込615
1個
7日以内出荷
OPB608A OPTEKOPB608AOPTEK
329税込362
1個
7日以内出荷
OPB365T55 OPTEKOPB365T55OPTEK
639税込703
1個
7日以内出荷
OPB720B-06Z OPTEKOPB720B-06ZOPTEK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB943W51Z OPTEKOPB943W51ZOPTEK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB840W11Z OPTEKOPB840W11ZOPTEK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB830W51Z OPTEKOPB830W51ZOPTEK
949税込1,044
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB993T51Z OPTEKOPB993T51ZOPTEK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB830W55Z OPTEKOPB830W55ZOPTEK(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,040税込1,144
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
OPB990T51Z OPTEKOPB990T51ZOPTEK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB830W11Z OPTEKOPB830W11ZOPTEK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB-10 フードパック 内嵌合 cottaOPB-10 フードパック 内嵌合cotta
23,980税込26,378
1枚(900枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:243×87×27+7/総高:34
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51ZOPTEK
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 24.63×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB990℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4.83mm, 5-Pin OPB625 OPTEKOptek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4.83mm, 5-Pin OPB625OPTEK
41,980税込46,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 30ns●標準降下時間: 30ns●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 5●寸法: 5.58×10.16×9.52mm●高さ: 9.52mm●長さ: 5.58mm●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 4.83mm●幅: 10.16mm●動作温度レンジ: -40 → +100℃●OPB625 Photologic シリーズスロット型光学スイッチです. Optek TechnologyのPhotologicRシリーズスロット型光学スイッチは、IR LEDとモノリシック集積回路で構成されています。フォトダイオード、リニアアンプ、シュミットトリガが1つのシリコンチップに搭載されています。 これらのスロット型光学スイッチは、TTL/LSTTL互換ロジックレベル出力を備えています。4つの出力オプションを用意しています。. スロット型光スイッチの特長: 基板実装 リード中心距離: 8.13 mm ギャップサイズ: 4.83 mm 強化されたSN比RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55 OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55OPTEK
649税込714
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 10μs●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 24.61×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.61mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +85℃●OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。 OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。 スロット型光スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光スイッチの特長: 基板実装: OPB355、OPB360、OPB370 ワイヤ接続: OPB380、OPB390 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成RoHS指令(10物質対応)対応
平行平面基板 OPB-6シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズシグマ光機
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815LOPTEK
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 32×6.6×14.35mm●高さ: 14.35mm●長さ: 32mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.6mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
平行平面基板 OPB-5シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズシグマ光機
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
OPB-20 フードパック 内嵌合 cottaOPB-20 フードパック 内嵌合cotta
24,980税込27,478
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:243×121×27+21/総高:48
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51ZOPTEK
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 23.75×12.95×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 12.95mm●シリーズ: OPB940℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"opb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷