カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(143)
  • 制御機器(44)
  • 安全用品(33)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(19)
  • 自転車部品(15)
  • 事務用品(14)
  • 測定用品(10)
  • 防災用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「opc」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューOPCコピー用紙 A4 文運堂ニューOPCコピー用紙 A4文運堂
699税込769
1包(500枚)
翌々日出荷
目に優しい色調。長期保存に優れた、しっかりした国産中性紙。コピー機、各種プリンター、軽印刷に適したマルチタイプのコピー用紙。
寸法(mm)W210×D297サイズA4入数(枚)500白色度(%)80紙質中性紙坪量(g/m2)64適合プリンタコピー機、各種プリンター、軽印刷
SYSMAC OPC Server omron(オムロン)SYSMAC OPC Serveromron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144ICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
欠品中
スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
OPC-609 接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-609 接続ケーブルICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル
対応製品(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880備考RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用コネクタ形状圧着コネクタケーブル長(mm)1900
OPC-2327 電源変換ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2327 電源変換ケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636) ICOM(アイコム)ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
OPC UAサーバユニット 三菱電機OPC UAサーバユニット三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
充電用USBケーブル OPC-2480 ICOM(アイコム)充電用USBケーブル OPC-2480ICOM(アイコム)
599税込659
1個
4日以内出荷
USBケーブル(Type-A - Type-C)。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル ICOM(アイコム)ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。
ケーブル長(m)3コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
OPC-1541 延長ケーブル  M504J用 ICOM(アイコム)OPC-1541 延長ケーブル M504J用ICOM(アイコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
対応製品(海上通信機器)IC-M510Jコネクタ形状8ピンケーブル長(mm)6100
OPC-2412 接続ケーブル   SAT100用 ICOM(アイコム)OPC-2412 接続ケーブル SAT100用ICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
OPC-1654 相互接続ケーブル  MS4880用 ICOM(アイコム)OPC-1654 相互接続ケーブル MS4880用ICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
IC-MS5880/IC-MS4880用の相互接続ケーブル。5台以上の子機(親機を含め6者間通話)の同時通話のときには、このケーブルを使いIC-MS5880またはIC-MS4880を2台を接続。最大9者間同時通話を実現。
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5880/IC-MS5880備考IC-MS5880またはIC-MS4880間で使用ケーブル長(m)5コネクタ形状D-SUB 15ピン ⇔ D-SUB 15ピン
OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m) ICOM(アイコム)OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)ICOM(アイコム)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様
対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2270 車載型無線機接続ケーブルICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。
対応製品(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブルICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2346 車載型無線機接続ケーブルICOM(アイコム)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
欠品中
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブルICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ) 日東工業OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)日東工業
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
飲食業などでの運用に適した防塵・防滴構造(IP54)・耐油(ケーブル)性能。
備考電子ロック式、外部電源ONの設定が必要です。(IC-5010を除く)コネクタ形状9ピンコネクター ⇔平型4ピンコネクタケーブル長(mm)750
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
ICOM OPC-025D 6P DC電源ケーブル ICOM(アイコム)ICOM OPC-025D 6P DC電源ケーブルICOM(アイコム)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
アイコム DC電源ケーブルです。
接続ケーブル OPC-2271 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)接続ケーブル OPC-2271 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
VE-PG4と同時通話用無線機の親機(IC-MS4880)を接続するケーブル。
対応製品IC-4880/IC-MS4880、VE-PG4、VE-PG3ケーブル長(m)約5コネクタ形状D-Sub(15ピン) ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-1222A イーサネットケーブル  約20m ICOM(アイコム)OPC-1222A イーサネットケーブル 約20mICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
付け替え用LANケーブル(カテゴリー5e)。耐候性。
対応製品(無線LANユニット)SE-900、(無線LANブリッジ)SB-900、(5GHz帯無線アクセスシステム)SE-900FWケーブル長(m)約20コネクタ形状8C8Pモジュラープラグ
OPC-12 カンチブレーキ用ブレーキパッド DIA-COMPEOPC-12 カンチブレーキ用ブレーキパッドDIA-COMPE
939税込1,033
1ペア
6日以内出荷
GC999、DC988純正パッド。トーインスケール
用途カンチブレーキ用
PLY EEP EED PSU w/oPC HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY EEP EED PSU w/oPCHP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
電源。PLY EEP EED PSU w/oPC。
OPC-34 角度付リム用ブレーキパッド DIA-COMPEOPC-34 角度付リム用ブレーキパッドDIA-COMPE
529税込582
1ペア
6日以内出荷
角度付きリム用10度。BAA(自転車安全基準)適合ブレーキシュー
M2MGateway スタック CPU OPC UA CONTEC(コンテック)M2MGateway スタック CPU OPC UACONTEC(コンテック)
119,800税込131,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
M2MGateway コンパクト マルチIO 4G OPC UA CONTEC(コンテック)M2MGateway コンパクト マルチIO 4G OPC UACONTEC(コンテック)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
M2M Gateway コンパクトタイプ 4G。
OPC-30 並行リム用ブレーキパッド DIA-COMPEOPC-30 並行リム用ブレーキパッドDIA-COMPE
629税込692
1ペア
8日以内出荷
角度0度(平行リム用)
ブラック
OPC-33 並行リム用ブレーキパッド DIA-COMPEOPC-33 並行リム用ブレーキパッドDIA-COMPE
529税込582
1ペア
10日以内出荷
平行リム用0度。BAA(自転車安全基準)適合ブレーキシュー
アイコム ACアダプター(OPC-2480必要) BC-258 ICOM 充電器 ICOM(アイコム)アイコム ACアダプター(OPC-2480必要) BC-258 ICOM 充電器ICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
USBアダプター(Type-A)
出力電圧(V)5出力電流(A)2
アイコム 充電用USBケーブル (VS-3用) OPC-2326 8900021671 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 充電用USBケーブル (VS-3用) OPC-2326 8900021671 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
699税込769
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)Advantech(アドバンテック)
62,980税込69,278
1個
17日以内出荷から62日以内出荷
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------
入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
DxpSERVER V7 シングル OPCサーバー (HWキー) たけびしDxpSERVER V7 シングル OPCサーバー (HWキー)たけびし
66,980税込73,678
1本
20日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
DxpSERVER V7 マルチ OPCサーバー (SWキー) たけびしDxpSERVER V7 マルチ OPCサーバー (SWキー)たけびし
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
DxpSERVER V7 マルチ OPCサーバー (HWキー) たけびしDxpSERVER V7 マルチ OPCサーバー (HWキー)たけびし
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー) たけびしDxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー)たけびし
189,800税込208,780
1本
20日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (HWキー) たけびしDxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (HWキー)たけびし
189,800税込208,780
1本
20日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
DxpSERVER V7 シングル OPCサーバー (SWキー) たけびしDxpSERVER V7 シングル OPCサーバー (SWキー)たけびし
66,980税込73,678
1本
20日以内出荷
産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
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
"opc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷