「opcp」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】thecoopidea・イヤホン・ヘッドホンBEANS+ CP-TW04CANDY CP-TW05EOZ・イヤホン・ヘッドホンEOZ AIRSOUL・イヤホン・ヘッドホンSYNC ProST-XXST-XS2ImpactSENNHEISER(ゼンハイザー)・イヤホン・ヘッドホンMOMENTUM True Wireless 2CX 350BTCX 150BTIE 80 S BTMOMENTUM True WirelessNUARL・イヤホン・ヘッドホンN6 MININ6 ProN6NT01ANT110Jabra・イヤホン・ヘッドホンJabra Elite Active 75tJabra Elite 75tRHA・イヤホン・ヘッドホンTrueConnect 2RHA TrueConnectT20 WirelessRHA CL2 PlanarLG・スピーカーLG XBOOMGo PL5LG XBOOMGo PL7サムスン・イヤホン・ヘッドホンSAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175SAMSUNG GALAXY BUDSすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ピュアセラミックポリス アウトランピュアセラミックポリスアウトラン
598税込658
1個
10日以内出荷
水をつけて軽くこするだけで、黄ばみや付着した汚れを落とします。カッターなどで簡単に削れますので、狭いところなど清掃箇所に合せて形状加工が出来ます。
用途トイレの便器に付着した尿石や黄ばみ、黒ずみ落とし。洗面台に付着したカルキや水垢、黒ずみ、もらいサビ落とし。浴室タイルに付着した垢やスケール、こびりついた石鹸やもらいサビ落とし。墓石などの石材に付着した水垢などの汚れ落とし。石材系玄関アプローチ、墓石などに付着した土汚れ、水垢落とし。長さ(mm)150幅(mm)45高さ(mm)25質量(g)約40
DellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724 Dell TechnologiesDellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724Dell Technologies
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷
Dell 14-16 EcoLoopバックパック - CP3724 「PCメーカーだからこそ、大切なPCを確実に保護。ミニマルなデザインに、優れた収納性を備えたベーシックバックパック。」 <製品特徴> ・PCの最大寸法に対応。 16インチまで(400 x 270 x 25 mm)。ノートPC専用のコンパートメントに安全に収納。 ・耐水性と耐久性。 PCメーカーならではのノウハウで、デバイス保護に特化。雨や日常的な摩耗からPCを守る。 ・快適な持ち運びと整理。 軽量設計(約0.5kg)と、パッド入り背面パネル。書類や小物用ポケットで効率的な荷物管理。 ・環境に優しい素材。 100%リサイクル海洋プラスチックを使用。 ・3年間保証付き。
質量(kg)0.5ブラック容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm)保証期間3年保証
OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)Advantech(アドバンテック)
62,980税込69,278
1個
17日以内出荷から62日以内出荷
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------
入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ CPUユニットomron(オムロン)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
ユニット数40台(増設最大3ラック)プログラムメモリ容量20MB入出力点数2560点制御機能なし(数値)
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールドホーリック
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
プラグ金メッキシールド3重シールドHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
はさめるバラン はさみっ子 白雲竜柄 TKGはさめるバラン はさみっ子 白雲竜柄TKG(1件のレビュー)
399税込439
1個(100枚)
当日出荷
ふくろ型のバランなのでちょっとしたおかずをプラスできます。
材質OPCP寸法(横×縦)(mm)80×45マチ(mm)30TKG品番9-1567-2701TKG品番(2017)6-1396-1001
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1 タカチ電機工業OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1タカチ電機工業
2,998税込3,298
1組(2個)
当日出荷
特性防水・防塵RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズタカチ電機工業
939税込1,033
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー タカチ電機工業OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュータカチ電機工業
69税込76
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1 タカチ電機工業OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1タカチ電機工業
1,298税込1,428
1組(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用) タカチ電機工業外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)タカチ電機工業
679税込747
1組(4個)
当日出荷
仕様ビス付材質ポリアミドホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
M2MGateway スタック CPU OPC UA CONTEC(コンテック)M2MGateway スタック CPU OPC UACONTEC(コンテック)
119,800税込131,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PROFIBUS-DP通信カード 富士電機PROFIBUS-DP通信カード富士電機
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ)セイニチ(生産日本社)
41,980税込46,178
1ケース(1000枚)
3日以内出荷
全形の板海苔が入る大きさのチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用しております。
用途海苔入れに。透明種類チャック付ラミネート袋入数(枚)1000基材構成OP25(静防)/CP30(静防)寸法(チャック上)(mm)20