カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「opd-5」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスオープンパッドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質ステンレス種類パッドアイ
オープンパッドアイ 水本機械製作所オープンパッドアイ水本機械製作所(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス オープンパッドアイ ひめじやステンレス オープンパッドアイひめじや
729税込802
1個
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)10材質ステンレス質量(g)13種類パッドアイ
オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンパッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
579税込637
1個
4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ワゴンモール付属品 出ズミ 未来工業ワゴンモール付属品 出ズミ未来工業
479税込527
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状出ズミ
隅角ワゴンモール付属品 未来工業隅角ワゴンモール付属品未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (出ズミ、入ズミ) 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ) 位置合せが容易にできます。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
モータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板 マルツエレックモータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃~+85℃アズワン品番67-0352-87
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板マルツエレック
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。
入力電圧(V)DC12
ステンレス パッドアイ用裏板 1個入 水本機械製作所ステンレス パッドアイ用裏板 1個入水本機械製作所
259税込285
1個
8日以内出荷
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 水本機械製作所アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 水本機械製作所アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入 水本機械製作所ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入水本機械製作所
449税込494
1個
8日以内出荷
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。