カテゴリ

  • 家電(17)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「openrun」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OpenRun ShokzOpenRunShokz
16,255税込17,881
1個
当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホンBluetoothVer5.1連続再生時間最大8時間装着方式両耳接続方式Bluetoothイヤホン形状ネックバンド型充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)対応OSiOS、Android、macOS、Windows防塵防水性能IP67セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバー再生周波数帯域(Hz)20-20k感度105±3dB特性マイク特性: -38dB±3dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP充電電圧(V)5±5%スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%使用周波数(MHz)2400-2483.5バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)160待機時間約10日間(約240時間)マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130質量(g)約26対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
OpenRun Pro 2 - Black ShokzOpenRun Pro 2 - BlackShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
OpenMove ShokzOpenMoveShokz(2件のレビュー)
10,800税込11,880
1個
当日出荷
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
OpenComm 2 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 2025 UpgradeShokz
20,800税込22,880
1個
当日出荷
OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 UC USB-A 2025 UpgradeShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホンaudio-technica
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデルATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)32接続方式Bluetooth対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hzイヤホン形状耳かけ型
OpenFit 2+-Black ShokzOpenFit 2+-BlackShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)48Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます耳もとのボタンで多彩な操作音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント対応周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離(m)10(Class2)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間連続通話時間(時間)最大8連続待受時間最大200時間再生周波数帯域(Hz)20~20000感度-38dB(マイク)指向性単一指向性ポート専用端子(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど防水保護等級IPX6仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
*OpenSwim Pro - Red Shokz*OpenSwim Pro - RedShokz
23,527税込25,880
1個
欠品中
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金などレッド質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
OpenMove ShokzOpenMoveShokz(1件のレビュー)
10,800税込11,880
1個
当日出荷
周囲の音も聞こえる安心感。
OpenFit Air - Black ShokzOpenFit Air - BlackShokz
18,073税込19,880
1個
当日出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなどブラック質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導 サンワダイレクトヘッドセット_Bluetooth_骨伝導サンワダイレクト
7,898税込8,688
1個
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSKセット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど充電時間2.5時間2.5~3時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10m再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大10時間指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性防水性IP56ポート充電:専用端子連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大10マルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
骨伝導ワイヤレスイヤホン グリーンハウス骨伝導ワイヤレスイヤホングリーンハウス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめますノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様マイク:無指向性付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約22出力【ヘッドホン】Max1 W×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43インピーダンス8.0 Ω±10%バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh充電時間約2時間保証期間6ヶ月間動作範囲約10m周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IP55BluetoothV5.3、Class2USBタイプType-C再生時間(時間)約6対応コーデックSBC/AACノイズキャンセリングENC
ニッパーキャップ ミネシマニッパーキャップミネシマ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
大切なニッパーを破損から守る専用刃先カバー 「外出先にニッパーを持って行きたい!」「掛けて保管すると尖った先端が危ない!」そんな要望に応えて登場! ニッパーを保管する際、刃先にかぶせてお使いください。 これなら工具箱に雑に入れても大丈夫! 刃先に触れる心配もないので、不意な怪我から身を守ることができます。 汚れが目立ちにくいPVC合皮を採用。 ※ニッパーのサイズ、形状によってははまらない物もあります。使用前にサイズをご確認ください。
材質PCV合皮外寸(mm)57×37
OpenRun Pro 2 - Orange ShokzOpenRun Pro 2 - OrangeShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T32 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T32EPSON
7,898税込8,688
1本
当日出荷
適合LP-S7160/S7160Z/S71C7種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1800タイプLPC3T32サイズS適合機種メーカーEPSON
OpenRun Pro 2-Blue ShokzOpenRun Pro 2-BlueShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。
ブルー接続方式Bluetooth連続再生時間12時間BluetoothV5.3装着方式両耳、ハンズフリーイヤホン形状オープンイヤー型ノイズキャンセリング(マイク)ノイズキャンセリング
OpenRun - Purple ShokzOpenRun - PurpleShokz
16,255税込17,881
1個
4日以内出荷
仕様●イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)●ワイヤレス・レンジ:最大10m●急速充電:搭載(約10分で最大1.5時間使用)●骨伝導技術:第8世代PremiumPitch(TM)2.0+テクノロジーセット内容OpenRun、充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバーパープルサイズ通常版タイプマグネットフレームチタンフレーム:フル・ラップアラウンド対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度105±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク 特性:-38dB±3dBバッテリーリチウムバッテリー製品質量(g)26充電時間約1.5時間保証期間2年間防塵防水性能IP67充電電圧(V)5±5%再生周波数帯域(Hz)20~20k連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)160充電方式マグネット充電ポートスピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.1待機時間約10日間(約240時間)使用周波数(MHz)2400~2483.5モデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP