OpenRun Pro 2 Mini

OpenRun Pro 2 Mini - ShokzOpenRun Pro 2 Mini - ShokzOpenRun Pro 2 Mini - Shokz

走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2 Miniは、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。

接続方式
Bluetooth
接続端子
充電:USB-C
連続再生時間
最大12
Bluetooth
5.3
装着方式
両耳
イヤホン形状
耳かけ型
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SKZ-EP-000034 0258129802581298SKZ-EP-000034
オープン
¥25,345
¥27,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
SKZ-EP-000049 0258130702581307SKZ-EP-000049
オープン
¥25,345
¥27,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
SKZ-EP-000033 0258131602581316SKZ-EP-000033
オープン
¥25,345
¥27,880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする