耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています
材質AAS樹脂
色Nホワイトグレー色(N8.5)
保護等級IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3
関連キーワード