カテゴリ
- 梱包用品(43)
- バイク純正部品(38)
- 農業・園芸資材(14)
- 事務用品(11)
- 店舗什器・備品(7)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(38)
- 福助工業(13)
- HEIKO(11)
- ナカバヤシ(9)
- SWAN(シモジマ)(7)
- カクケイ(7)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- cotta(4)
- 信和(3)
- 今村紙工(3)
- エレコム(2)
- セキセイ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- 精工(2)
- スマートバリュー(2)
- ザップ(2)
- モリヤマ化成(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「opp 380」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 テープ無し
(203件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋(小物・雑貨サイズ)
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚(100枚)当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページでは名刺やお箸、小物雑貨を入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。色透明入数(枚)100
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 テープ付き
(206件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
OPP袋(シールなし)
スマートバリュー(9件のレビュー)¥349税込¥3841パック(100枚)当日出荷シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)
HEIKO(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100枚)当日出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ)
HEADS(ヘッズ)¥1,098~税込¥1,208~1枚(50枚)当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではお皿やぬいぐるみ、おむつケーキ(小)をラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。色透明
OPP袋 アームバック 1パック100枚入
今村紙工(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!用途展示会やイベントの配布用に材質OPP色透明
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥1,698~税込¥1,868~1パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
カフェオレOPPギフトバッグ
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(50枚)当日出荷定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。仕様両面同デザイン材質OPP[透明]
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用OPP袋 T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781パック(1000枚)当日出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
業務用OPP袋 S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781パック(1000枚)当日出荷から3日以内出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(50枚)当日出荷空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタありテープあり
ラブリーフラワーOPPギフトバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,598税込¥1,7581パック(50枚)当日出荷から6日以内出荷たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るく華やかなOPPギフトバッグです。中身を入れた状態でも前面にもお花が散らしてあるので華やかさはそのまま!材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03
OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール)
HEIKO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)
HEIKO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)
SWAN(シモジマ)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
今村紙工¥24,980税込¥27,4781ケース(100枚×15パック)当日出荷から4日以内出荷原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025色透明種類平袋(テープ付)テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
OPPクリスタルパック S B4
cotta¥1,798税込¥1,9781枚(100枚)3日以内出荷製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。材質OPP寸法(mm)0.03×270×380
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)
SWAN(シモジマ)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋Kシリーズ
コクゴ¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000枚)7日以内出荷透明度が高く、袋の光沢が高級感を生み、商品価値を高めます。ラッピングアイテムとしても最適です。入数(枚)1000
超透明 OPP袋 クリアーポケット
紺屋商事¥249税込¥2741個(8枚)6日以内出荷封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。 袋の両端は熱シールされています。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明種類平袋(テープ付)
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥319~税込¥351~1パックほか当日出荷エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥536,980税込¥590,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essential。Its machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication well。This means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supply。Brass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situations。The material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checks。That makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearing。Youll find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022アズワン品番65-7922-41
IRL OPP袋シールなし
IRL(1件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-38 50枚入 福助工業
福助工業¥1,998税込¥2,1981袋(1点)5日以内出荷粘着テープつきなので、カンタンに閉じられます。透明性に優れたOPP製です。使い勝手も色々です。改正食品衛生法 対応品。材質OPPサイズ(mm)(長さ600+テープ部分40)×巾380
OPPテープ
(58件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可