14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) タイプテープのみ 紙管内径(mm)76 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
1ケース(48巻)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 透明 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 主な用途中~重梱包用 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
1箱(5巻)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48 長さ(m)1500
1ケース(5巻)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ
抜群のコストパフォーマンス 薄手タイプながらも優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途 伸び(%)140 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)110 粘着力(N/25mm)7.5 巻戻し力(N/25mm)2
1箱(60巻)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 特性耐寒 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(4巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ 主な用途梱包用
1箱(5個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。 厚さ(mm)0.052 基材OPP 粘着力(N/cm)2.7 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)40 特性強力/透明
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に トラスコ品番115-0699 材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.052 質量(kg)3.6 長さ(m)1500
1セット(5巻)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
エコ商品
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)