「opsite post-op」の検索結果
透過性の高いフィルムが水分の貯留を防ぎムレによる剥がれを低減。
非固着性吸収パッドで浅い傷、処置/手術の後の傷を保護します。
防水性があり入浴が可能。
用途防水性がありながらムレにくい。浅い傷、手術後創に使える絆創膏
材質ポリエステル
色透明、白色
基材PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤アクリル系
材質(パット)レーヨン
滅菌方法EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
高い水蒸気透過性のフィルムを使用しているので、皮膚のむれを抑えます。
材質基材/ポリウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系
フィルム厚さ(μm)30
フィルムの支持キャリアーは柔らかく、しなやかで貼付時にシワや隙間が出来にくいです。
材質基材/ポリウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系
フィルム厚さ(μm)15
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
シリコーンゲル粘着剤のロールフィルムです。
剥がす時の刺激が少なく皮膚がデリケートな方におすすめ。
3種類のサイズ幅。
用途シリコーンゲル粘着剤で剥がす時の痛みを軽減するロールフィルム
色透明
長さ(m)5
基材ポリウレタンフィルム
粘着剤シリコン系
滅菌方法未滅菌
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ2の8ply処置用ガーゼです。
折数8ply
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用Yカットガーゼです。
寸法(cm)5×5(仕上りサイズ)
材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚滅菌のため、開封後すぐに使用できる折ガーゼです。
滅菌紙と箱をサイズごとにカラーリングしました。
タイプ12ply
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
透湿・防水性サージカルフィルム。
水分や外部からの汚染を防止します。
透明のため、部位の経過観察や汚染状態の確認が容易。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10