2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3
連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)
電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)
使用CPU32 bit CISC / 96 MHz
警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能
キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個
RoHS指令(10物質対応)対応
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
Bluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID
読取方式CMOSエリアセンサ
従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)
質量(g)約112(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60
分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)
防塵・防滴IP42相当
フォーカス約72mm(スキャナ先端から)
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード二次元コード
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
関連キーワード