カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
- 制御機器(15)
- 電気材料(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CIO(13)
- VAN DAMME(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- EverGreen INTERNATIONAL(3)
- ELPA(2)
- 津根精機(2)
- MEDO(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- グリーンハウス(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- RS PRO(2)
- EPSON(1)
- 岡崎精工(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- TDKラムダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「or-5-3」の検索結果

中継用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
ウッディラック
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。材質天然木(ラッカー塗装)、スチール![カイテ Kaite メモ A4×1/3 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887521-250221-02.jpg)
カイテ Kaite メモ A4×1/3
PLUS(プラス)[文具]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ。水に濡れても消えないので、水回りでも安心。筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる。・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー。消しカスが無く、クリーンに使える。保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存。シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける付属品イレーザー付き専用ペン、活性化バー材質本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット質量(kg)(付属品含む)83外形寸法(mm)W210×H100×D4有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)198×88繰り返し・詰め替え対応
ウッディラック
アイリスオーヤマ¥8,298税込¥9,1281台翌々日出荷ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。材質天然木(ラッカー塗装)、スチール
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート![カイテ Kaite メモ 90×90 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887557-250221-02.jpg)
カイテ Kaite メモ 90×90
PLUS(プラス)[文具]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ。水に濡れても消えないので、水回りでも安心。筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる。・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー。消しカスが無く、クリーンに使える。保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存。シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける付属品イレーザー付き専用ペン、活性化バー材質本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット質量(kg)(付属品含む)39外形寸法(mm)W90×H90×D4有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)78×78繰り返し・詰め替え対応
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット材質鉄板製構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
バンドソーブレード
津根精機¥85,980~税込¥94,578~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオンすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード(オリオンタイプ)
津根精機¥85,980~税込¥94,578~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)
MAC8(マックエイト)¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)
MAC8(マックエイト)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
抽出部(濾紙サイズ53)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥35,980税込¥39,5781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。規格抽出部 上部60/50、下部29/38
車種専用ダッシュマット オリオン No.53プロフィア テラヴィ H04/06~H15/11
雅¥21,980税込¥24,1781枚32日以内出荷見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
熱中対策キットDX
ブレイン¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷従来の熱中対策キットよりもグッズが充実。多人数に対応可能。熱中症対策の決定版。収納バッグはアルミクーラーバッグ。折りたたむことも可能です。熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症カードは気温が表示されるカード型温度計です。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アルミクーラーバッグ×1、保存水500ml×2、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、熱中症予防カード×2、シール×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×2、瞬間冷却パック×5、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×3、マイクロファイバータオル×1種類首用冷却具、瞬間冷却剤、水バッグ寸法(mm)約幅280×奥行180×深さ185
ガンツ コンパクト投光器
GENTOS¥12,980税込¥14,2781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)580奥行(mm)83消費電力(W)15電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 5200mAh内蔵防塵防水性能IP66電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)設置方式マグネット・スタンド充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電源タイプコンセント式、充電式光度(cd)約315(Ecoモード時)/ 657(Midモード時)/ 1249(Highモード時)光束(Lm)約1700~400使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)約400(Ecoモード時)/ 800(Midモード時)/ 1700(Highモード時)照射角150°照射距離(m)約71電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~11点灯時間(時間)約11(Ecoモード)/ 6(Midモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック
CIO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31色ブラック質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所にトラスコ品番157-5443セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)材質本体:PP幅(mm)79容量(mL)250高さ(mm)203質量(g)205奥行(mm)99使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー繰り返し・詰め替え対応
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から7日以内出荷
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト
CIO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31色ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
NovaPort TRIOII 67W3C ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
三端子可変電源キット
ワンダーキット(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。取付方式プリント基板極数2P出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)結線方式ネジ動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
モバイルバッテリー 10000mAh
CIO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷コンパクトなのに高機能でパワフルなSMARTCOBY Proシリーズ。クレジットカードサイズで持ち運びのストレスを最小限に。高機能でコンパクトなのに大容量の10,000mAh。急速充電:最大30Wの高出力に対応。数値残量LEDで残量確認が出来ます。いざという時の備えに残量表示があるので安心。バッテリーが切れないようにしっかり充電出来ます。パススルー機能:デバイスを充電しながら本製品にも蓄電が可能付属品取扱説明書(日本語・英語) / 充電ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m色ブラック質量(g)約183規格急速充電:PD3.0 / QC3.0出力PPS:[USB-C]3.3-6V=3A or 3.3-11V=2.7A(Max 30W)、[USB-C]5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)、[USB-A]4.5-5V=5A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)(QC3.0)対応機種【iPhone】iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他【スマホ】Galaxy S20 / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7、HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5、Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 他、Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro 他【iPad】iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他【MacBook】MacBook Air 13インチ / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ【ノートPC】Fujitsu Lifebook UH95 / Let's note SV7 CF-SV7RDAVS 他【ゲーム機】DS/3DS/3DS LL/PlayStatin(プレイステーション)、PlayStation Vita他【電子タバコ】IQOS(アイコス)/VAPE/glo(グロー)/PloomTECH(プルームテック) 他記載に無い製品(パソコン、Laptop等)でも、30W出力に対応してるデバイスであれば基本的に対応しております。入力[USB-C]5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.5A(Max 20W)機能パススルー:搭載バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)約77×56×26ポート2ポート USB-C / USB-A
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart
美和ロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)
レインボースイスグリップドライバー4本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ハンドルは手にやさしいサントプレン製です。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。トラスコ品番857-2143セット内容マイナスドライバー:8100-1-90GR、8100-2-100YG、8100-3-120YE、8100-4-140OR、8100-5-160RE、8100-6-180BL、ホルダー
サークルサーモ
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
スチームクリーナーL
サンエスエンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個(20L)翌々日出荷従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的 無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応 スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください)内容量(L)20液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本翌々日出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種CB1300SF(03-16)、CB1300SUPER BOL D'OR(05-16)、CB1100EX(14-16)、CB1100(10-18)、CB650R(19-22)、CBR400R(16-22)、CB400SF(14-22)、400X(16-22)









![カイテ Kaite メモ A4×1/3 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887521-250221-02.jpg)




![カイテ Kaite メモ 90×90 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887557-250221-02.jpg)