曜日別特売

熱中対策キットDX

熱中対策キットDX - ブレイン熱中対策キットDX - ブレイン熱中対策キットDX - ブレイン熱中対策キットDX - ブレイン熱中対策キットDX - ブレイン熱中対策キットDX - ブレイン熱中対策キットDX - ブレイン熱中対策キットDX - ブレイン

従来の熱中対策キットよりもグッズが充実。多人数に対応可能。熱中症対策の決定版。
収納バッグはアルミクーラーバッグ。折りたたむことも可能です。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。
熱中症カードは気温が表示されるカード型温度計です。
瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
アルミクーラーバッグ×1、保存水500ml×2、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、熱中症予防カード×2、シール×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×2、瞬間冷却パック×5、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×3、マイクロファイバータオル×1
種類
首用冷却具、瞬間冷却剤、水
バッグ寸法(mm)
約幅280×奥行180×深さ185
内容量
1セット
注意
※セット商品、ポーチは状況により画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。
※複数個購入された場合で、セット商品全て同じものをご希望の方はご購入前に必ずご確認下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75968719BR-610
¥7,000
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする