カテゴリ

  • 自転車部品(23)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(12)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「or-55」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
MOR用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)MOR用スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
ウッディラック棚板 アイリスオーヤマウッディラック棚板アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ウッディラック用の別売の棚板です。ウッディラックとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。
適合奥行き350mmのウッディラック材質天然木(ラッカー塗装)
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
折台 盛光折台盛光
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SS400厚さ(mm)15
コルクボード 5.5mm厚 ノーブランドコルクボード 5.5mm厚ノーブランド
959税込1,055
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)5.5
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,488税込9,337
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
車種専用ダッシュマット オリオン No.55スペースレンジャー標準 H12~H14/01 雅車種専用ダッシュマット オリオン No.55スペースレンジャー標準 H12~H14/01
19,980税込21,978
1枚
32日以内出荷
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-NNOK
119税込131
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-BJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0SシリーズLEMO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-NNOK
95税込105
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-AJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ(ノブ)つや消し黒種類蝶形
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-NNOK
419税込461
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP55N部品番号NOK:CO00052-LJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-NNOK
129税込142
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP55N部品番号NOK:CO00052-AJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P55-NNOK
189税込208
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP55N部品番号NOK:CO00052-BJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.18以下
Switch Series 04 White translucent diff EAOSwitch Series 04 White translucent diffEAO
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:レンズ用マーキングプレート併用可能製品:04シリーズプッシュボタンレンズ形状:丸形先細EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定3M(スリーエム)
2,141税込2,355
1巻
3日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm日東工業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm日東工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行250mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行250mm日東工業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm日東工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ DIO AF27/AF28 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット オレンジ MAD MAX(マッドマックス)ホンダ DIO AF27/AF28 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット オレンジMAD MAX(マッドマックス)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
用途バイク用オレンジ適合車種HONDA DIO AF27/AF28
ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セットMAD MAX(マッドマックス)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
用途バイク用適合車種HONDA パル AF17/ディオ AF25
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
超高精度 ナノメッシュ Φ125mm tantore超高精度 ナノメッシュ Φ125mmtantore
569,800税込626,780
1枚
4日以内出荷から23日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ種類T字形
シーメンス 補助スイッチブロック 2 SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 2SIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
The Siemens auxiliary switch block mainly used for size 2 to 14 auxiliary switch block left or right.IP20 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:スナップ式●コード番号:231-3568アズワン品番65-7303-99
接地端子盤 日東工業接地端子盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
固定側ベルト オーエッチ工業固定側ベルトオーエッチ工業
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用オーリング用固定取替えベルト適合LBR805材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805オーリング用巻取り替えベルト適合LBR805材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000