8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP44 寸法C1(mm)182 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B) 奥行(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 取付基板鉄製2.3mm
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
特価
2,688 税込2,957
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

関連キーワード