カテゴリ

  • テープ(10)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orafol」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再帰性反射テープ オラフォル(ORAFOL)
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    再帰性反射テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    3日以内出荷
    テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
  • オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    3日以内出荷
    ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
    温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
  • オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻
    3日以内出荷
    材質混合ポリ塩化ビニールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オラボンド UHB両面テープ プライマーレス オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ プライマーレス

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    3日以内出荷
    ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
    温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
  • 反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL)

    反射テープ50mm×10m

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    漁業向けの高輝度反射テープです。 ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が 発見しやすくなります。 養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。 流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が しやすくなります。 マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。 漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。 裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。 国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣 などにも使用している安心・高品質の商品です。
    用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用幅(mm)50長さ(m)10取付け方法裏面粘着シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ オラフォル(ORAFOL)

    両面テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    3日以内出荷
    基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、剪断保持力
  • マイクロプリズム反射テープ リフレクサイト
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    マイクロプリズム反射テープ

    リフレクサイト(7件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
    用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
  • カッティングシート 中川ケミカル

    カッティングシート

    中川ケミカル(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(20件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • 反射テープ 日本緑十字社
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    反射テープ

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。厚さ(mm)0.15質量(g)110剥離紙あり
  • 再帰反射テープ モノタロウ
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    再帰反射テープ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • 高輝度反射テープ(シルバー) オラフォル(ORAFOL)

    高輝度反射テープ(シルバー)

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻
    欠品中
    漁業向けの高輝度反射テープです。ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が発見しやすくなります。養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認がしやすくなります。マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。基材は柔軟なポリマーフィルムを使用し空気層の無い単層構造のためどこからでもカットが可能です。裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣などにも使用している安心・高品質の商品です。
    用途ボンデン竿・フロートなどへの取付幅(mm)50色シルバー長さ(m)45.7取付け方法裏面年粘着シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ対応屋外シート HL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-230

    ノーブランド(18件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外
  • カッティングシート751 中川ケミカル

    カッティングシート751

    中川ケミカル
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。トラスコ品番835-7414材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450質量(kg)2色ダークグレー長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
  • カッティングマシン SV-8 用シート ローランドディー.ジー.

    カッティングマシン SV-8 用シート

    ローランドディー.ジー.(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm×m)210×10
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 反射シート 3M(スリーエム)
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    反射シート

    3M(スリーエム)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
  • 蛍光反射テープ MYST
    イエロー
    レッド

    蛍光反射テープ

    MYST(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光 夜間は反射
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
  • CDノート COLORS OF PEANUTS A6 日本ノート

    CDノート COLORS OF PEANUTS A6

    日本ノート
    ¥239税込¥263
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    CDノートの使い心地、書き心地はそのままによりカラフルに、より楽しく!。コレクションしやすいサイズ展開。記入量と携帯性のバランスが良く、趣味のノートとして定番のA5サイズ、コンパクトで携帯に。便利なA6サイズ、手のひらに収まるA7サイズなど、小型のアイテムを中心に取り揃えました。選ぶのが愉しくなるデザイン展開。サイズごとにデザインのテイストを変えて選ぶのが楽しくなるラインナップにしました。飾り罫の中にキャラクターを紛れ込ませるなど、遊び心満載です。本文デザインにもこだわり、罫線上にスヌーピーやきょうだいたちが登場します。
    規格A6判寸法(幅W×高さH)(mm)本文:105×148枚数30罫6mm罫×20行 通し罫 イラスト入製本糸綴じ
  • ビーポップ対応屋外シート HR-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HR-230

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷
    鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプメタリック長さ(m)5使用場所屋外
  • ロジカル・エアーノート(スヌーピー) ナカバヤシ

    ロジカル・エアーノート(スヌーピー)

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(5冊)
    欠品中
    シリーズグッドフレンズ本体質量(g)480寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30紙質上質紙坪量(g/m2)56材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera

    精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォームです。Kraftform Micro ドライバーです。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現します。ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。形状によって色分けされています。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。Kraftform Microドライバー12点付属しています。
    セット内容精密プラスドライバー PH 00×60 mm(05118020001)・PH 0×60 mm(05118022001)、精密トルクスドライバー TX 5×40 mm(05118040001)・TX 6×40 mm(05118042001)、精密六角ドライバー 0.9×40 mm(05118062001)・1.5×60 mm(05118066001)・2×60 mm(05118068001)、精密マイナスドライバー 0.23×1.5×40 mm(05118002001)・0.30×1.8×60 mm(05118004001)・0.40×2×60 mm(05118006001)・0.40×2.5×80 mm(05118008001)・0.50×3×80 mm(05118010001)、内装スポンジフォーム172×30×392 mm(05137318001)。寸法(mm)172×392×37(工具含む)品番【WERA】5150107001
  • iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX

    iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control

    OtterBOX
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)33.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.34×151.74×12.84対応機種iPhone 16保証期間1年間
  • iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX

    iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control

    OtterBOX
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)38.72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.30×167.16×14.08対応機種iPhone 16 Pro Max保証期間1年間
  • iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX

    iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control

    OtterBOX
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア。iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン。ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー。強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ。スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット。リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)
    仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)38.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.47×164.91×12.81対応機種iPhone 16 Plus保証期間1年間
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • フューエルタンクキャッププロテクター Red Dynamic(レッドダイナミック)

    フューエルタンクキャッププロテクター

    Red Dynamic(レッドダイナミック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    62日以内出荷
    タンクのフューエルキャップ部分をスポーティーに保護するフューエルタンクキャッププロテクター タンクキャップの傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。 スポーティーなイメージを実現するカーボン調。 ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのフューエルキャップを保護します。
    模様Carbon Fibre Effect
  • トップブリッジプロテクター Red Dynamic(レッドダイナミック)

    トップブリッジプロテクター

    Red Dynamic(レッドダイナミック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    62日以内出荷
    バイクのトップブリッジをスポーティーに保護するトップブリッジプロテクター! カギやキーホルダーによる傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。 スポーティーなイメージを実現するカーボン調。 ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのトップブリッジを保護します。
    模様Carbon Fibre Effect