カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 清掃用品(8)
  • 学童・教育用品(3)
  • 研磨材(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「orbis will」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベント型ニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ニッパー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付) ORBIS WILL(オルビスウィル)

    スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
    全長(mm)200質量(g)210切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ベント型マルチニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型マルチニッパー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
  • ベント型パワーカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型パワーカッター

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。より少ない力で切断でき、ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
    全長(mm)210切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ベント型ワイヤー・ロープカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ワイヤー・ロープカッター

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
    全長(mm)190切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(145件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベント型ケーブルカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ケーブルカッター

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
  • スマートコンビネーションプライヤー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    スマートコンビネーションプライヤー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
    全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
  • ベント型ペンチ ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ペンチ

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。丸みを帯びたアゴとピアノ線も切断できる刃で様々な作業に使えます。
    全長(mm)190切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ステンレスベントニッパ スリーピークス

    ステンレスベントニッパ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)128呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • マイクロニッパー KEIBA

    マイクロニッパー

    KEIBA(43件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパー モノタロウ

    斜ニッパー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
    全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バネ付プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用
  • 皮むきニッパ フジ矢

    皮むきニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。 穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キズつけないでガッチリ掴む
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
  • 万能電工ペンチ 220mm フジ矢

    万能電工ペンチ 220mm

    フジ矢(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
  • ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    607,980税込668,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essential。Its machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication well。This means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supply。Brass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situations。The material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checks。That makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearing。Youll find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.
    仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022アズワン品番65-7922-41
  • 流出物収容製品 RS PRO 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Pads 505 x 405 x 450 保守 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Pads 505 x 405 x 450 保守

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 26L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains two 1.2m socks, 1 hazard bag and 20 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = 保守吸収容量 = 26Lキット内容 = 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
  • 丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm あり RS PRO

    丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm あり

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
    仕様ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 165mm材料カット = 木材歯の数 = 16パック数 = 1アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり
  • 丸鋸刃 RS PRO カット長さ136mm あり RS PRO

    丸鋸刃 RS PRO カット長さ136mm あり

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO TCT Circular 136mm Cutting Length Saw Blade Introducing the RS PRO Circular 136mm cutting length saw blade designed for cutting metal, such as piping and rails. Features and Benefits Superior cutting performanceClean, precise cuts What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 30 歯)です。ブレード径は 136mm です ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 30 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 軟鋼に適した切削材料 Things to consider Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
    仕様アプリケーション = 金属カット長さ = 136mm歯の数 = 30アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり刃の直径 = 136mm
  • Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack

    SPARKFUN
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for milling flat or prismatic surfaces. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great for specialized 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.。Features。Cutting Diameter:0.25"。Cutting Length:0.75"。Shank Diameter:0.25"
    アズワン品番67-0428-47
  • SparkFun MP3 Player Shield SPARKFUN

    SparkFun MP3 Player Shield

    SPARKFUN
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun MP3 Player Shield is an awesome MP3 decoder with the capabilities of storing music files onto a run-of-the-mill microSD card, thus giving you the ability toadd music or sound effects to any project. With this board you can pull MP3 files from an microSD card and play them using only one shield, effectively turning any Arduino into a fully functional stand-alone MP3 player! The MP3 Shield utilizes the VS1053B MP3 audio decoder IC to decode audio files. The VS1053 is also capable of decoding Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI audio and encoding IMA ADPCM and user-loadable Ogg Vorbis.。The VS1053 receives its input bitstream through a serial input bus(SPI). After the stream has been decoded by the IC, the audio is sent out to both a 3.5mm stereo headphone jack, as well as a 2-pin 0.1" pitch header.。This shield comes populated with all components as shown in the images and schematic; but it does not come with headers installed. We recommend the Arduino R3 Stackable Header Kit.。Features。3.5mm audio out jack。0.1" spaced header for speaker out。microSD card slot
    アズワン品番67-0422-08
  • 流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 保守 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 保守

    RS PRO
    取扱停止中
    RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 70L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains six 1.2m socks, 3 hazard bag, 2 pillows and 55 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = 保守吸収容量 = 70Lキット内容 = 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sockサイズ = 730 x 560
  • 流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 保守 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 保守

    RS PRO
    取扱停止中
    RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 13L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = 保守吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
  • 流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 保守 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 保守

    RS PRO
    取扱停止中
    RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 45L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains three 1.2m socks, 2 hazard bag, 3 pillows and 35 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = 保守吸収容量 = 45Lキット内容 = 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
  • 流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 化学薬品 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 化学薬品

    RS PRO
    取扱停止中
    RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO yellow chemical spill kit has an absorbing capacity of 70L. It is ideal for use on spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains six 1.2m socks, 3 hazard bag, 2 pillows and 55 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 70Lキット内容 = 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sockサイズ = 730 x 560
  • 流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 オイル RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 オイル

    RS PRO
    取扱停止中
    RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 13L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = オイル吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
  • 流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 オイル RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 オイル

    RS PRO
    取扱停止中
    RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 70L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains six 1.2m socks, 3 hazard bag, 2 pillows and 55 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = オイル吸収容量 = 70Lキット内容 = 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sockサイズ = 730 x 560
  • 流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 オイル RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 オイル

    RS PRO
    取扱停止中
    RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 45L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains three 1.2m socks, 2 hazard bag, 3 pillows and 35 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = オイル吸収容量 = 45Lキット内容 = 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
  • ベント型ラジオペンチ ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ラジオペンチ

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    取扱い終了
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スリムな先端形状と4つの溝で様々なものをしっかり掴めます。
    全長(mm)220先端先細バネなし切断能力(Φmm) ピアノ線1.4切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3
  • Sweepy 2.0 65mm SPARKFUN

    Sweepy 2.0 65mm

    SPARKFUN
    取扱い終了
    。Description。Sweepy 2.0 is our new Dust Boot made from clear polycarbonate.。Version 2.0 features a number of enhancements, that stem from customer feedback. These include:Sweepy 65 V2 - now can now travel up and down the spindle body allowing greater flexibility when milling。Now fits a 2.5" Shopvac as standard。Includes adapters for:2.5" direct hose。2.25" shop vac。36mm Festool/Fein。Includes our affectionally-named "Winston" a clear brush free base for 3d carving and video making。This 65mm size is for the Carbide Compact Router, Makita, and some 800W spindles.。Sweepy mounts directly to your spindle and is clamped with a machined quick-release. The compact design means that no travel is lost, and it works with any Shapeoko Z-axis with no adapters. The lower half is detachable and held in place using neodymium magnets, which means that the top half remains in place while the lower half detaches for easy access when changing bits.。(For the legal sticklers out there, the Shapeoko and Compact Router shown in the photos are not included with Sweepy.)
    アズワン品番67-0429-11