48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0 質量(kg)320 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)9.6 走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6 油量(L)1.1/6.1 馬力(PS)13 走行タイプHST
1台
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃 刃厚(mm)2 仕様4本セット、オーレック社製対応商品 質量(g)615 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
3,898 税込4,288
当日出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7 質量(kg)220 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)10 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃 適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時) 型式三菱/GB121PN-412 種類バーナイフ×4枚(左右各2枚) ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70 全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 最大出力(kW)3 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.5、G:2.5 馬力(PS)4.2 走行タイプ前進2段後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ジーテックモアー
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7 質量(kg)138 種類アリゲータナイフ×1枚 ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1 車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル) 刈り幅(mm)630 刈込み高さ(mm)20~80 全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925 クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg)135 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

セット内容バーナイフ×1枚ナイフ取り付けボルト×2本
1箱(1枚×2個)
9,598 税込10,558
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940 クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2 質量(kg)200 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
689,800 税込758,780
7日以内出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)125 穴径(Φmm)14 刃幅(mm)50 対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(22枚×11個)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式YB/GEH802 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階) 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L)1.45(混合50:1) 排気量(cc)79.4 走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

仕様適合本機型式:SP852AF セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180X セット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合本機型式:SP301A セット内容フリーナイフ×4袋ナット×3ナイフ取り付けボルト×2バネ座金×1
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

仕様適合本機型式:RMK151X セット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷


仕様適合本機型式:SP431F セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2</p
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

仕様適合本機型式:SP852AF セット内容バーナイフ×4袋ナット×2バネ座金×2ナイフネックガードCMP×2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

仕様適合本機型式:RMK180X セット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

仕様適合本機型式:SP431F セット内容バーナイフ×4袋ナット×2ロータリー皿×2バネ座金×2ナイフネックガードCMP×2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷


定期的なメンテナンスで長持ち。
セット内容フリーナイフ×8 / ナイフ取り付けボルト×4 / フリーナイフ取り付けボルト×4 / UナットM10×4 / バネ座金×4 適合型式【本機】WM646F
1個
9,980 税込10,978
9日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー 全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940 クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進3段後進1段
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷