カテゴリ

  • メカニカル部品(1,120)
  • 制御機器(160)
  • 学童・教育用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電気材料(19)
  • 日用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orient」の検索結果

1,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
7,998税込8,798
1個
当日出荷
中型ミキサーやラックマウント機材の安全な持ち運びを実現。Gator Cases G-MIXERBAG-1815は、18インチ×15インチクラスのミキサーや各種音響機器、さらに一部のラックマウント機器の運搬・収納に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性の高いナイロン外装と10mm厚のデュアルレイヤーパッド、機材に優しいトリコット生地の内装で、大切な機材を衝撃や傷から保護。外部にはケーブルやアダプターなどを整理できる便利なポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なウェビングハンドルで、重い機材でも比較的快適に持ち運べます。・18インチ×15インチクラスのミキサーや機材に対応・頑丈なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能・傷つきを防ぐトリコット生地の内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル・運搬時のダメージを軽減する底部ラバーフィート・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-1815・メーカー:Gator Cases・用途:ミキサー、音響機器、ラックマウント機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:470 x 381 x 165 mm (18.5 x 15 x 6.5 インチ)・外寸:483 x 419 x 165 mm (19.0 x 16.5 x 6.5 インチ)・重量:1.4 kg (3.0 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408536989
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
6,198税込6,818
1個
当日出荷
大切なミキサーや機材を安全に、スマートに持ち運び。Gator Cases G-MIXERBAG-1212は、12インチクラスのミキサーや様々な音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。頑丈なナイロン外装と10mm厚のパッド、傷つきを防ぐトリコット生地の内装が、機材をしっかり保護します。外部にはケーブルやアダプターなどを収納できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと握りやすいハンドルで、快適な持ち運びを実現します。スタジオ、ライブ会場、リハーサルスタジオなど、様々なシーンで活躍します。・12インチクラスのミキサーや機材に対応した汎用性の高いサイズ・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性・機材を優しく包むトリコット生地内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-1212・メーカー:Gator Cases・用途:ミキサー、音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:305 x 305 x 140 mm (12 x 12 x 5.5 インチ)・外寸:330 x 330 x 140 mm (13 x 13 x 5.5 インチ)・重量:0.8 kg (1.8 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408536965
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から13日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーターファン用温度スイッチオリエンタルモーター(35件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
2plyナプキン オリエンタル紙業2plyナプキンオリエンタル紙業(8件のレビュー)
389税込428
1パック(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
季節、メニューによって色を使い分けコーディネートが気軽に楽しめます。
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
6,698税込7,368
1個
当日出荷から17日以内出荷
フレキシブルカップリング オリエンタルモーターフレキシブルカップリングオリエンタルモーター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
9,998税込10,998
1個
欠品中
大型ミキサーやDJ機材をしっかり保護して運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2020は、20インチ×20インチクラスの大型ミキサーやDJコントローラー、その他の幅広い音響機材に対応するパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装、10mm厚の二重層パッド、そして機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材を保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、大型の機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。ライブハウス、イベント会場、スタジオなど、様々なシチュエーションでの使用に最適です。・20インチ×20インチクラスのミキサーや機材に対応・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能・機材に優しいトリコット生地内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-2020・メーカー:Gator Cases・用途:ミキサー、DJ機器、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:508 x 508 x 140 mm (20 x 20 x 5.5 インチ)・外寸:533 x 533 x 140 mm (21 x 21 x 5.5 インチ) ・重量:1.8 kg (4.0 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408537009
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
大型ミキサーや多数の機材をまとめて運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2519は、25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装、10mm厚のデュアルレイヤーパッド、機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材をしっかりと保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できる大容量ポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、重くかさばる機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。大規模なライブ、イベント、ツアーなど、プロフェッショナルな現場での使用に最適な保護性能と機能性を備えています。・25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや機材に対応・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能・機材に優しいトリコット生地の内装・大容量の外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-2519・メーカー:Gator Cases・用途:大型ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:635 x 483 x 203 mm (25 x 19 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。・外寸:701 x 701 x 203 mm (27.6 x 27.6 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。・重量:2.0 kg (4.5 lbs) ※公式サイトの記載に基づきます。・カラー:ブラック・JANコード:0716408537030
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーターデータ設定ソフト用通信ケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類DCファン
電源接続用プラグコード オリエンタルモーター電源接続用プラグコードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。種別フィルター
ハブラシ オリエンタル刷子ハブラシオリエンタル刷子(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1パック(250本)
当日出荷
全長(mm)165種類洗面アメニティ
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBMUシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
電源AC
6ツ折ストレート オリエンタル紙業6ツ折ストレートオリエンタル紙業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100枚×10袋)ほか
当日出荷から3日以内出荷
6ツ折ナプキンです。様々な用途にお使い頂けます。
折数6ツ折材質
ドラム缶スパナ オリエンタルドラム缶スパナオリエンタル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
用途ドラム缶などの栓の開閉作業。材質スチール製(三価クロメートメッキ)全長(mm)260
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ComfortGoodyear
34,980税込38,478
1セット(4本)
翌々日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ説明】高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。【特徴・性能】優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現優れた排水性によりウエット性能が向上
用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーターACクロスフローファン MFシリーズオリエンタルモーター(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター
499税込549
1個
当日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら