カテゴリ

  • 日用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • オリエント
  • オリエンタルモーター(1,221)
  • RS PRO(69)
  • SPARKFUN(24)
  • SIEMENS(12)
  • オリエンタルチエン(OCM)(11)
  • オリエンタル刷子(8)
  • GATOR Case(8)
  • オリエンタル紙業(7)
  • オリエントEP(6)
  • AMPHENOL(5)
  • オリエンタル(4)
  • オリエンタル技研(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • SICK(3)
  • オリエント(OR)(3)
  • DEUTSCH(2)
  • SKC(環境測定)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orient」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORIENT AL TAPE オリエント

    ORIENT AL TAPE

    オリエント
    37,980税込41,778
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    JIS H4160 の成分規格を満たしております。また、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】のダクト用テープに適合していることを証明。します。
    用途ダクトや配管の保護に。幅(mm)50長さ(m)50厚さ(μm)【アルミ箔】50伸び(%)9ボールタックNo.30粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)37.5テープ厚さ(μm)80保持力【ズレ長さ】0mm【落下】24時間
  • ワイヤアルミダクト 悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト 悟空

    オリエント(14件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷から18日以内出荷
    必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
    用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835長さ(m)10最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • フレキシブルダクト らくダクト オリエント

    フレキシブルダクト らくダクト

    オリエント
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
    用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • ワイヤアルミダクト悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト悟空

    オリエント
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
  • EMBフレキシブルダクト オリエント

    EMBフレキシブルダクト

    オリエント(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
    長さ(m)10材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻 オリエント

    フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

    オリエント
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
    用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
  • バルブ式ふとん圧縮袋2P オリエント

    バルブ式ふとん圧縮袋2P

    オリエント
    1,098税込1,208
    1箱
    当日出荷
    フラットバルブは空気吸出口の全高を従来品の約80%に抑え、凸部がなく収納時に邪魔になりません。 更に圧縮スピードが早くなりました。 平常時はフラットな形状ですが、吸引すると自動でフタが持ちあがり吸引後は自動でフタがとじる簡単吸出バルブで簡単に布団を圧縮して収納できます。 ダウン80%以上の羽毛ふとんにも使えます! フラットバブル採用!本体とバルブが一体式になっているので、フタが外れてしまう事がありません。 圧縮する際、フタを取らずにそのまま掃除機のノズルをあてて吸引! 圧縮完了後は掃除機のノズルを離すとフタが自動で閉じます。空気が逆流しない為、楽に掃除機のノズルを離すことができます。 バルブが薄型なので、バルブが邪魔にならずに平らに収納できてかさ張りません。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)165(1枚あたり)寸法(cm)92×120RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚、敷布団1枚※布団1枚に付き圧縮袋1枚でご使用ください
  • 超薄型衣類圧縮袋コンパクト2P オリエント

    超薄型衣類圧縮袋コンパクト2P

    オリエント
    609税込670
    1箱
    欠品中
    超薄型バルブは空気吸出口の全高を現行品の約1/3に抑えました(メーカー比)。 圧縮完了後、重ね置きをする際にバルブが邪魔にならない平らな形状です。 トレーナーを約10枚圧縮※収納のめやすは素材の大きさ等により、多少異なります。 簡単圧縮:空気が逆流しないから慣れ・コツ・手間いらず
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、フタ(一体式):シリコン、スライダー:ポリエチレン質量(g)約85(1枚あたり)寸法(cm)92×60RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安トレーナー約10枚
  • 座布団圧縮袋 オリエント

    座布団圧縮袋

    オリエント
    709税込780
    1箱
    当日出荷
    座布団専用!ピッタリサイズでスッキリ収納できます。短時間で吸出できるバル式。 座ぶとん約5枚まとめて圧縮。 進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを離すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。 薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、フタ(一体式):ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)140寸法(cm)78×90+マチ32RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安座布団3~5枚※圧縮袋1枚の収納量です。収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。
  • バルブ式マチ付ふとん圧縮袋 オリエント

    バルブ式マチ付ふとん圧縮袋

    オリエント
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷
    マチ付だから一度に2枚圧縮できる大容量タイプ。ワイド開口部140cmとマチ付立体ワイド仕様で、Wサイズの掛け布団もラクに圧縮できます。ダウン80%以上の羽毛布団もOK! 進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを話すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。 薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)250寸法(cm)95×140+50(マチ)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚+敷布団1枚※収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。
  • ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント

    ワイヤアルミダクト”悟空”

    オリエント
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • クランプ オリエント

    クランプ

    オリエント
    9,298税込10,228
    1セット(50個)
    当日出荷
    締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
    用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
  • 超薄型バルブふとん圧縮袋マチ付 オリエント

    超薄型バルブふとん圧縮袋マチ付

    オリエント
    719税込791
    1箱
    当日出荷
    超薄型バルブは空気吸出口の全高を現行品の約1/3に抑えました(メーカー比)。 圧縮完了後、重ね置きをする際にバルブが邪魔にならない平らな形状です。 ワイド開口部140cmとマチ付立体ワイド仕様で、シングルサイズならこれ1枚に掛け・敷布団が一緒に収納できます。 1度に2枚をまとめて圧縮 余裕のたっぷりサイズ:Wサイズの掛け布団も対応 ダウン80%以上の羽毛布団にも使えます 簡単圧縮:空気が逆流しないから慣れ・コツ・手間いらず
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、フタ(一体式):シリコン、スライダー:ポリエチレン質量(g)約240寸法(cm)95×140+50(マチ)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ:掛け布団4つ折り1枚、シングルサイズ:掛け布団4つ折り+敷布団三つ折り1枚※素材や大きさ等により異なる
  • ダクトバンドリール オリエント

    ダクトバンドリール

    オリエント
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷
    様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
    用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
  • アルミテープ オリエント

    アルミテープ

    オリエント
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
    トラスコ品番258-5262シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり
  • ノイズフィルター RNSシリーズ オリエント

    ノイズフィルター RNSシリーズ

    オリエント
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
    用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
  • フレキシブルダクト 風神 オリエント

    フレキシブルダクト 風神

    オリエント(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
    用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25最小曲半径R=1/2Dia
  • 極細シャワースイングDX オリエント

    極細シャワースイングDX

    オリエント
    3,798税込4,178
    1箱
    当日出荷
    極細ミストシャワーで心地よい肌触り!シャワーヘッドにオン/オフスイッチがついているので、必要に応じて手間なく止水できて便利。 ダイアル操作で水圧の調節、ジェット&ミスト、ジェット、ミストと3段階の水流切替もできます。 シャワーヘッドが可動式で首振り・角度の調節が出来るから欲しいところにシャワーがあたります。
    取付可能対象そのまま:TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TBC、YUKO/付属アダプターを使用するもの:KVK、MYM、東京ガス、INAX、リンナイ材質ABS樹脂最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.05~0.75
  • 風神カッター(フレックスダクト専用カッター) オリエント

    風神カッター(フレックスダクト専用カッター)

    オリエント
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    切ると断つの2つの機能で作業時間もカット! ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
    全長(mm)311質量(g)369機能ワイヤカッター、ロック付き刃渡り(mm)111
  • ターボクリンパー オリエント

    ターボクリンパー

    オリエント(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個(848g)
    3日以内出荷
    スパイラルダクト同士、またはフレキシブルダクトとの応急的な接続に対応するターボクリンパー。 その場で威力を発揮する「ダクト絞りアタッチメント」です。
    用途緊急時に径を絞って接続を可能にします。インパクトドライバーに簡単装着。労力と時間を大幅に削減。仕様対象ダクト:スパイラルダクト(亜鉛メッキ)板厚0.41~0.71mm、インパクトドライバーの要件:最小12V DC、最大7A AC製品質量(g)848
  • らくダクト オリエント

    らくダクト

    オリエント
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。ホルムアルデヒド不使用です。耐久性・施工性・気密性に優れています。
    用途空調用ダクト。
  • 圧縮用電動吸引ポンプ+圧縮袋2枚セット オリエント

    圧縮用電動吸引ポンプ+圧縮袋2枚セット

    オリエント
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    フラットバルブ式布団圧縮袋2枚と、圧縮に便利な電動吸引ポンプのセットです。電動ポンプは片手で楽に持てるコンパクトサイズでありながら、スピーディに圧縮できます。圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なのでかさばらずスッキリ収納できます。※本製品吸引機はオリエント社製圧縮袋専用です。他社の圧縮袋にはご使用いただけません。
    材質袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ・スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR質量(g)圧縮袋:165、吸引ポンプ:190電源(V)10050/60Hz消費電力(W)40電源コード(m)0.9寸法(cm)圧縮袋:92×120、吸引ポンプ:直径7.5×長さ9.5
  • Q-PON!300ふとん用5Pセット オリエント

    Q-PON!300ふとん用5Pセット

    オリエント
    7,998税込8,798
    1箱
    5日以内出荷
    掃除機を使わず簡単圧縮でラクラク。圧縮用吸引ポンプとふとん圧縮袋5枚がセットになったバリューセットです。電動吸引ポンプは、コンセントに挿すだけで強力吸引。片手で楽に持てるコンパクトサイズながら掃除機に負けない吸引力でスピーディに圧縮。掃除機での圧縮に衛生面から抵抗があった方、ノズル形状が合わず圧縮できなかった方にもおすすめです。圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なので、かさばらずスッキリ収納できます。
    付属品電動吸引ポンプ(本体保証書兼取扱説明書)、バルブ式布団圧縮袋×5、スライダー、バリューセット取扱説明書材質ポンプ:ABS、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)ポンプ:約660、圧縮袋:1枚約165寸法(縦×横×高さH)(cm)ポンプ:18.7×12×8.2収納の目安袋1枚に対して:シングル3折り式布団1枚、シングル4つ折り掛け布団1枚、ダブル6つ折り掛け布団1枚寸法(縦×横)(cm)圧縮袋:92×120
  • バブル式衣類圧縮袋 マチ付 オリエント

    バブル式衣類圧縮袋 マチ付

    オリエント
    799税込879
    1枚
    5日以内出荷
    トレーナーなら約20枚!たくさんの衣類もコンパクトに収納できます! 進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを離すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。 薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン質量(g)131寸法(cm)78×90+マチ32RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安トレーナー約20枚※素材や大きさにより異なる
  • DINO TAPE(ダイノテープ) オリエント

    DINO TAPE(ダイノテープ)

    オリエント
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    ・手切れ性抜群 計算されたメッシュ構造で、縦切れせず作業性を高めます。・強力粘着 厚い粘着層で様々な表面に食らいつく。・しなやか 天然ゴム系粘着剤で柔らかく追従し寒さにも強い。
    用途多用途に。・補修/壊れた家具、テント、靴、配管などの一時的な応急処置。・固定 結束/ケーブルや資材の束ね、養生シートの貼り合わせに。・DIY 工作/クラフトや飾り付けに幅(mm)50長さ(m)25伸び(%)17ボールタックNo.20粘着力(N/10mm)45 / 【SUS】6~7.2テープ厚さ(μm)260
  • まとめて収納衣類カバー ショートサイズ オリエント

    まとめて収納衣類カバー ショートサイズ

    オリエント
    709税込780
    1箱
    5日以内出荷
    かさばる衣類を2、3枚まとめて収納できる衣類カバーです。通気性の良い不織布素材だからカビを防いで安心収納。また、中身の見える透明窓付きだから袋を開けずに中が確認できます。 衣類をホコリから守ってクローゼット内スッキリ!!
    材質不織布:ポリプロピレン、透明窓部:PVC、ファスナー:ナイロン質量(g)90寸法(cm)100×60RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安圧縮袋1枚にコート類2~3枚 (ジャンパー、トレーナー、セーター、ショートコートなど)
  • バルブ式シングル掛けふとん圧縮袋2P オリエント

    バルブ式シングル掛けふとん圧縮袋2P

    オリエント
    919税込1,011
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    ダウン80%以上の羽毛布団にも使えるシングル掛け布団圧縮袋。 本体とフタが一体型のセミオートマチック方式のバルブは、フタを外す必要がなく、そのまま吸引。圧縮が終わってノズルをはなすと自動的にフタが閉まります。空気の逆流がないから楽々圧縮。さらにフラットなので収納時もかさばらずスッキリ収納可能です。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)135(1枚あたり)寸法(cm)92×95RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安シングル掛け布団1枚
  • 衣類圧縮袋コンパクト1枚入り オリエント

    衣類圧縮袋コンパクト1枚入り

    オリエント
    579税込637
    1枚
    5日以内出荷
    1枚にトレーナーなら約10枚圧縮収納できる衣類圧縮袋です。 フラットバブル採用!本体とバルブが一体式になっているので、フタが外れてしまう事がありません。 圧縮する際、フタを取らずにそのまま掃除機のノズルをあてて吸引! 圧縮完了後は掃除機のノズルを離すとフタが自動で閉じます。空気が逆流しない為、楽に掃除機のノズルを離すことができます。 バルブが薄型なので、バルブが邪魔にならずに平らに収納できてかさ張りません。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン質量(g)約91寸法(cm)92×60RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安トレーナー:約10枚※圧縮袋1枚の収納量です。収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。
  • まとめて収納衣類カバー ロングサイズ オリエント

    まとめて収納衣類カバー ロングサイズ

    オリエント
    759税込835
    1箱
    5日以内出荷
    かさばる衣類を2、3枚まとめて収納できる衣類カバーです。通気性の良い不織布素材だからカビを防いで安心収納。また、中身の見える透明窓付きだから袋を開けずに中が確認できます。 衣類をホコリから守ってクローゼット内スッキリ!!
    用途コート、ハーフコート、スーツなど長物用材質不織布:ポリプロピレン、透明窓部:PVC、ファスナー:ナイロン質量(g)110寸法(cm)130×60RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安圧縮袋1枚にコート類2~3枚 (コート、ハーフコート、スーツ、スキーウエアなど)
  • スイングシャワーフック ホワイト オリエント

    スイングシャワーフック ホワイト

    オリエント
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    お風呂の壁に取り付けて自分の好きな位置でシャワーが使える吸盤式のシャワーフックです。 赤ちゃんや子どもの入浴時など、ママの両手がフリーになるから便利です。 滑らかで平らな場所ならどこでも取付可能。360度回転可動するから好きな角度でご使用いただけます。
    材質本体:ABS樹脂、吸盤:PVC樹脂、内部リング:ポリアセタール樹脂、ピン:PC質量(g)約110耐荷重(kg)約2※条件の良い壁面に取り付けた場合寸法(cm)9×7×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-PON!フラットバルブ衣類圧縮袋 マチ付 オリエント

    Q-PON!フラットバルブ衣類圧縮袋 マチ付

    オリエント
    709税込780
    1枚
    5日以内出荷
    外国製の掃除機のためノズルの形状が合わなかったり、掃除ロボットやハンディタイプの掃除機をお使いの方で、圧縮袋の使用をあきらめていた方に最適! この電動吸引ポンプがあれば楽々スピーディーに圧縮できます。 片手で持てるコンパクトサイズ、もちろん置き場所にも困りません。 圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なので、かさばらずすっきり収納可能です。 電動吸引ポンプと衣類圧縮袋のセット。
    用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、フタ(一体式):ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)131寸法(cm)圧縮袋78×90+マチ32RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安トレーナを約20枚収納できます。※素材や大きさ等により異なります。
  • 羽毛フトン圧縮袋 オリエント

    羽毛フトン圧縮袋

    オリエント
    899税込989
    1枚
    5日以内出荷
    羽毛布団の「いたわり」にこだわった丸めて圧縮する収納袋です。立てても横にしても収納が出来るので、デッドスペースを有効活用できます。 すべての羽毛ふとんに使える。Wサイズの掛けふとんにも対応。抗菌防臭・防ダニ効果で、ふとんを安心収納! 丸めて収納することにより、1.羽軸による側生地の破損がおこりません。2.側生地のシワの発生が少ない。3.羽毛布団を圧縮袋から出した時の回復率が早い。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、保管チューブ:不織布ポリプロピレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン質量(g)約165、防ダニシート:約10、保管チューブサイズ:約75寸法(cm)92×120、防ダニシート:約40×60、保管チューブサイズ:Φ30×90RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安シングルサイズ羽毛ふとん・Wサイズ羽毛ふとん、どちらか1枚収納時寸法(cm)約Φ30×100
  • 毛布・肌掛け圧縮袋2P オリエント

    毛布・肌掛け圧縮袋2P

    オリエント
    919税込1,011
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    毛布、肌掛け用圧縮袋。夏には毛布、冬には肌掛けと季節ごとに入れ替えて1年中ご使用いただけます。 進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを話すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。 薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)135寸法(cm)92×95RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安肌掛け、毛布:1枚、タオルケット:2枚※素材や大きさにより異なる
  • ふとんdeクッション オリエント

    ふとんdeクッション

    オリエント
    1,098税込1,208
    1箱
    5日以内出荷
    布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。 この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
    材質収納袋生地:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル質量(g)205寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×730RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふとんdeクッション オリエント

    ふとんdeクッション

    オリエント
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。 この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
    材質収納袋生地:ポリエステル、刺繍糸:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-PON 吸引機+ふとん用5Pセット オリエント

    Q-PON 吸引機+ふとん用5Pセット

    オリエント
    4,298税込4,728
    1箱
    6日以内出荷
    外国製の掃除機のためノズルの形状が合わなかったり、掃除ロボットやハンディタイプの掃除機をお使いの方で、圧縮袋の使用をあきらめていた方に最適! この電動吸引ポンプがあれば楽々スピーディーに圧縮できます。 片手で持てるコンパクトサイズ、もちろん置き場所にも困りません。 圧縮袋は凸部のないフラットバルブ敷なので、かさばらずすっきり収納可能です。
    用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方材質ポンプ:ABS樹脂、アダプター:ポリエチレン、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR質量(g)ポンプ:約630、袋(1枚あたり):約165、アダプタ:約8消費電力(W)200電源コード(m)約1.4寸法(cm)ポンプ:約15.5×11.5×8.7、圧縮袋:92×120、アダプタ:約Φ4.5×3.5電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ掛けふとん(6つ折り):1枚、シングルサイズ掛けふとん(4つ折り):1枚、シングルサイズ敷きふとん(3つ折り):1枚※布団1枚につき圧縮袋1枚使用します。
  • ノイズフィルター RNSシリーズ オリエント

    ノイズフィルター RNSシリーズ

    オリエント
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
    用途各種産業機器漏洩電流500V/5mA/250V2.5mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成3相