カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-005m」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブリピーターケーブル サンワサプライアクティブリピーターケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。 減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。 各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。 一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます。 【ご購入前にご確認ください】 ※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。 ※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、ウェブカメラやなど) ※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
ブラック質量(g)166使用温度範囲(℃)0~60電源バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ケーブル長(m)約5対応OSWindows 10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状Type-Aメス(ダウンストリーム) - Type-Aオス(アップストリーム)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており/接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機/USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。消費電流(mA)約51(最大)インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)保存湿度範囲0~80アダプター型式アクティブ保管温度範囲(℃)-20~85使用環境湿度(%)0~80伝送速度(Mbps)480/12/1.5特性なしオス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
23,698税込26,068
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
アクティブリピーターケーブル サンワサプライアクティブリピーターケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無ブラック規格USB仕様 Ver2.0準拠ケーブル長(m)12対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状USB2.0 Aコネクタ オス-USB2.0 Aコネクタ メス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。消費電流(mA)(最大)60アダプター型式アクティブ伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB2.0 Aコネクタメス形状USB2.0 Aコネクタ変換タイプオス - メス
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
299,800税込329,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応) アマノ[事務用品/清掃用品]集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)アマノ[事務用品/清掃用品]
129,800税込142,780
1台
当日出荷
仕様打刻数(回/日):6回付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚トラスコ品番102-6639材質合成樹脂幅(mm)94高さ(mm)143質量(g)300奥行(mm)57
Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry PiRaspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)Raspberry Pi
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
DisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200 StarTech.comDisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200StarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)
用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-VGAアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)230ブラック高さ(mm)14質量(g)34出力【AV】VGAケーブル長(m)1湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)37アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)100コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
光ケーブル中継コネクター/LC-LC/メス-メス/シングル マルチモード兼用/ダストカバー付属/光ファイバー LC UPC延長アダプター/キーストーンカプラー ジャック 壁板 パッチパネル用 StarTech.com光ケーブル中継コネクター/LC-LC/メス-メス/シングル マルチモード兼用/ダストカバー付属/光ファイバー LC UPC延長アダプター/キーストーンカプラー ジャック 壁板 パッチパネル用StarTech.com
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加質量(g)4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバー LC 2芯コネクタB光ファイバー LC 2芯コネクタタイプストレート変換タイプメス-メス
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
両テーパニップル オンダ製作所両テーパニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
ツリカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)ツリカナグクミタテBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.87MB)図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
OSひも 共立電機OSひも共立電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
5Φ×7mの赤白ひもに、プラスチック製の入・切取手付
寸法(mm×m)5×7
セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●筐体タイプ:ラックマウント●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):430mm●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
809,800税込890,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●筐体タイプ:ラックマウント●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●搭載済ストレージ容量:32000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
409,800税込450,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(D):230mm●リダンダント電源:なし●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●筐体タイプ:デスクトップ●Wake-On-LAN:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●チーミング:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●搭載済ストレージ容量:8000GB●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●3.5インチスロット搭載済数:4台●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット長さ(mm)128幅(mm)290レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
DAIV Z4-A9A01SR-B MouseComputerDAIV Z4-A9A01SR-BMouseComputer
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
Copilot+ PCに対応したAMD Ryzen AIシリーズ搭載薄型軽量設計の筐体を採用アスペクト比16:10で1920×1200の高解像度パネルsRGB 100%の広色域パネル
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen AI9 365(10Core/20スレッド/標準2.0GHz/最大5.00GHz/24MBL3キャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 26.1 / (AA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア/60Hz対応/sRGB比100%●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI9 365●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1/USB4 Type-C×1/USB3.1 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):19.5×311×225.5 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)5.04本体質量(g)1140最大消費電力(W)100解像度1920×1200スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)2.66光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB3.0 (5Gbps) ×3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)/USB4 (40Gbps)Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
DellProMax14(U7/16/512/11P/PRO500/3Y) Dell TechnologiesDellProMax14(U7/16/512/11P/PRO500/3Y)Dell Technologies
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
仕様●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 28W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●バッテリ:4セル、72Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●エネルギー消費効率:12区分 19.9●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面14.79mm/背面18.90mm x 幅:313mm x 奥行き:227.30mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●リカバリ用データ保存場所:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、300 nits●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:専用グラフィックス NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7●メモリカードスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●WiMAX:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5 LPCAMM●ストレージタイプ:512GB、 M.2 2230、 Gen4 PCIe NVMe、 SSD、 Class 35●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):64GB電源130W AC アダプター、 USB Type C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1790g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現仕様●コネクタA:1x 光ファイバーLC 1芯●コネクタB:1x 光ファイバーLC 1芯●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー規格:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●挿入損失:≦0.3dB●リターンロス: ≧55dB●ケーブルの材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2 mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●色:イエロー●製品長さ:5 m●製品幅:9 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:22 gRoHS指令(10物質対応)対応
TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3レノボ・ジャパン(Lenovo)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
仕様●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法:適合●SIM情報:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージ容量:256GB●PCリサイクル:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●J-Moss:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1120最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業)Zwei L 扉両面取付ボルトセットLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.51MB)
Synthesizer V 2 AI 夏色花梨 AHSSynthesizer V 2 AI 夏色花梨AHS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
「Synthesizer V 2 AI 夏色花梨」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、伸びのある高音と幅広い音域が特徴的なSynthesizer V 2専用歌声データベースです。POPSやロックは勿論、オールジャンルにご使用頂けます。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
機能多言語歌唱、ボーカルスタイル、AIリテイク、ラップ歌唱動作環境【OS】Windows 11 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降、【CPU】Intel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen、Apple M1以降、【メモリ】4GB以上、【ハードディスク容量】1GB以上、【その他】オーディオデバイス、インターネット接続環境必須、送受信可能なメールアドレス必須※製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です
Synthesizer V 2 AI 小春六花 AHSSynthesizer V 2 AI 小春六花AHS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
「Synthesizer V 2 AI 小春六花」は、声優「青山吉能」の声を元に制作した、明るく元気で、声に芯もありつつ語尾には声が抜けていく余韻もあるオールジャンルに対応できるSynthesizer V 2専用歌声データベースです。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
機能多言語歌唱、ボーカルスタイル、AIリテイク、ラップ歌唱動作環境【OS】Windows 11 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降、【CPU】Intel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen、Apple M1以降、【メモリ】4GB以上、【ハードディスク容量】1GB以上、【その他】オーディオデバイス、インターネット接続環境必須、送受信可能なメールアドレス必須※製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型LAMP(スガツネ工業)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)種類ドアノブ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
Synthesizer V 2 AI 彩澄しゅお AHSSynthesizer V 2 AI 彩澄しゅおAHS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
「Synthesizer V 2 AI 彩澄しゅおシンセサイザー ブイ ツー エーアイ アスミシュオ」は、声優「櫻井海亜」の声を元に制作した、ウィスパーな少女を思わせる声が特徴のSynthesizer V 2専用歌声データベースです。ボーカルスタイル機能を用いることで、息づかいを感じさせるアンニュイな表現から、途切れるような表現など、かわいらしさを残したまま多彩な歌唱が可能です。多言語での歌唱にも対応しています。
機能多言語歌唱、ボーカルスタイル、AIリテイク、ラップ歌唱動作環境■OS Windows 10/11 またはそれ以降(64bit) macOS 11 またはそれ以降■CPU Intel Core i5(第4世代)以降 AMD Ryzen Apple M1以降■メモリ 4GB以上■ハードディスク容量 1GB以上※歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。■その他 オーディオデバイス、インターネット接続環境必須、送受信可能なメールアドレス必須(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)
Synthesizer V 2 AI 花隈千冬 AHSSynthesizer V 2 AI 花隈千冬AHS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
「Synthesizer V 2 AI 花隈千冬」は、声優「奥野香耶」の声を元に制作した、低音が豊かで、ブレス感のある声が特徴のオールジャンルに対応できるSynthesizer V 2専用歌声データベースです。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
機能多言語歌唱、ボーカルスタイル、AIリテイク、ラップ歌唱動作環境【OS】Windows 11 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降、【CPU】Intel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen、Apple M1以降、【メモリ】4GB以上、【ハードディスク容量】1GB以上、【その他】オーディオデバイス、インターネット接続環境必須、送受信可能なメールアドレス必須※製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です
Synthesizer V 2 AI 彩澄りりせ AHSSynthesizer V 2 AI 彩澄りりせAHS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
「Synthesizer V 2 AI 彩澄りりせシンセサイザー ブイ ツー エーアイ アスミリリセ」は、声優「本宮佳奈」の声を元に制作した、芯の通った抜けの良い声が特徴のSynthesizer V 2専用歌声データベースです。ボーカルスタイル機能を用いることで、アイドル的なかわいい声から、ポップスに最適なクールで通る歌声、さらにはオペラティックに朗々と歌い上げる表現も可能です。多言語での歌唱にも対応しています。
機能多言語歌唱、ボーカルスタイル、AIリテイク、ラップ歌唱動作環境■OS Windows 10/11 またはそれ以降(64bit) macOS 11 またはそれ以降■CPU Intel Core i5(第4世代)以降 AMD Ryzen Apple M1以降■メモリ 4GB以上■ハードディスク容量 1GB以上※歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。■その他 オーディオデバイス、インターネット接続環境必須、送受信可能なメールアドレス必須(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: LC/LC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(#6200ZZ) BIGM(丸山製作所)ベアリング(#6200ZZ)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
規格#6200ZZ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.82MB)図解NoMB3230DU 本体部品_No.4、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、CBC320 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BCW233SH 本体部品_No.5、DB232D B 本体部品_No.4、JC26DXL 本体部品_No.6、KC23 本体部品_No.4、DB323 B 本体部品_No.4、SV23 本体部品_No.4、JCN26DT 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.6、OS23KU 本体部品_No.5、JC264DXL 本体部品_No.6、BC23 BIG-M 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BC233STD 本体部品_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.4、BC2000 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、AC32SA 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.5、BC26DX 本体部品_No.4、MB3230U 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.6など
スクリュ 5X16 BIGM(丸山製作所)スクリュ 5X16BIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
規格5X16関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB)図解NoKFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ 5X16_No.66、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、NK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ 5X16_No.47、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ 5X16_No.46、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ 5X16_No.46、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51
ARMマイコンCortex-M教科書 CQ出版ARMマイコンCortex-M教科書CQ出版
3,400税込3,740
1冊
8日以内出荷
IoT時代は,マイコンによるハード制御がますます重要になります.本書は,世界中で使われている定番32ビットARM Cortex-Mマイコンの基礎知識から動作メカニズム,低消費電力/セキュリティ機能まで,CPUのプロが徹底解説します.10年経っても役立つ,技術の本質を理解することを目指しています. 目次 第1部 ARM Cortex-Mコア教科書 第1章 ARM マイコンの基礎知識 第2章 シンプルを追求した32 ビット・マイコンCortex-M の基本技術 第3章 高性能と低消費電力を両立するためのアーキテクチャ 第4章 究極の高速応答を追求したNVIC 割り込みのメカニズム 第5章 その他「マイコン」に特化した機能 第6章 Cortex-MのOS サポート機能 第7章 差がつくポイント…フラッシュ・メモリ速度 第2部 プログラミングの基礎知識 第8章 ARM Cortex-M のアーキテクチャ&命令セット 第9章 リセット解除からmain 関数起動までの初期化処理 第10章 基本機能1…タイマ 第11章 基本機能2…ディジタル信号入出力GPIO 第12章 基本機能3…シリアル通信 第13章 基本機能4…A-D コンバータ 第14章 基本機能5…USB 通信 第3部 実際のアーキテクチャ 第15章 ターゲットCortex-M マイコンKinetis入門 第16章 Cortex-M マイコンの内蔵フラッシュ・メモリ 第17章 Cortex-M マイコンの内蔵SRAM 第4部 IoTの重要技術その1 低消費電力化 第18章 マイコンの低消費電力化の基本方針 第19章 Cortex-M マイコン共通の低消費電力モード 第20章 スリープ状態から自動で復帰/移行する仕組み 第21章 使えると差がつくマイコン固有ロー・パワー・モード 第22章 内部/外部イベントによる低消費電力モードからの復帰 第23章 Thumb-2命令セットによる低消費電力化 第24章 低消費電力に命令を実行するためのアーキテクチャ 第5部 IoTの重要技術その2 セキュリティ機能 第25章 通信の認証などによく使う暗号高速化ユニットCAU 第26章 暗号化通信に欠かせない乱数生成器RNG 第27章 エラー検出によく使うCRC 第28章 侵略行為に対する保護機能…耐タンパー 第29章 外部からの盗み見を防ぐためのメモリ保護 第6部 Cortex-Mマイコン入門ボードの使い方 第30章 入門用FRDM 基板によるARMマイコン・スタートアップ
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数255著者名中森章 桑野雅彦初版年月2016/12
プライマポンプカバー BIGM(丸山製作所)プライマポンプカバーBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格プライマポンプ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB)図解NoOS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 プライマポンプカバー_No.10、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.26、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 プライマポンプカバー_No.10、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.26、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品プライマポンプカバー_No.26、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.26など
Latitude5455(Pl/16/11PC/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesLatitude5455(Pl/16/11PC/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
IRカメラ/指紋認証機能
電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-keyポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
レバーハンドル BIGM(丸山製作所)レバーハンドルBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格3.5X170L関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.53MB) 展開図29(0.53MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.54MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.54MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.53MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBC420A 付属品部品 レバーハンドル_No.4、MB2015MU 付属品部品_No.6、BCS254H Y18 付属品部品_No.5、MB2303ML 付属品部品_No.7、SV20BIG-M 付属品部品_No.5、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.7、MB2603ML 付属品部品_No.6、MBS250H 付属品部品_No.6、OS26KL ヒロシマ 付属品部品_No.7、BC250H 付属品部品 レバーハンドル_No.10、AD-K23M-L 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MB2013MU 付属品部品_No.7、MBL200 付属品部品_No.6、AC254H-1 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MBV2300 付属品部品_No.8、OS26KL 付属品部品_No.7、OS23KU 付属品部品_No.5、MB2601MU 付属品部品_No.5、KFB-23 付属品部品_No.6、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.7、NK20 付属品部品_No.5、MB2300U-S 付属品部品_No.8、MB2600MU 付属品部品_No.4など
スクリュ5X60 BIGM(丸山製作所)スクリュ5X60BIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
規格5X60関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB)図解NoOS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ5X60_No.32、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5MPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー