カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(882)
  • 制御機器(75)
  • 農業機械(50)
  • 電気材料(46)
  • 測定用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 家電(31)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(18)
  • 卓上消耗品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(13)
  • 縫製用品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「os-1」の検索結果

1,476件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンセツト(OS 1.0) 三菱

    ピストンセツト(OS 1.0)

    三菱
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    13日以内出荷
  • 光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
    用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524色アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
  • OS-1六角軸マジックタッチパット トップマン[工具・金物]

    OS-1六角軸マジックタッチパット

    トップマン[工具・金物]
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    8日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    寸法(mm)75、六角軸:6.35
  • RJ-45プラグSOS サンワサプライ

    RJ-45プラグSOS

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
    タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
  • FIRE LIGHTERS ファイヤーライターズ 20本入り×1箱 着火剤   [emrg] Mt.SUMI(マウントスミ)

    FIRE LIGHTERS ファイヤーライターズ 20本入り×1箱 着火剤 [emrg]

    Mt.SUMI(マウントスミ)(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    着火がとにかく簡単にできる。スウェーデンマッチ社製のマッチ付き着火剤。火器不要で着火ができるので大変便利です。燃焼継続時間8~12分。マッチとは異なり、。着火に十分な時間燃焼し続けるので、薪・チャコール・炭に簡単に着火できます。安心安全な原材料(FSC/Rainforest Alliance認証取得製品)。長期保存も可能です。(高温多湿は避けてください)。火おこしが苦手な方、さらにスピードアップしたい方。FIRE LIGHTERSが様々なお悩みを解決いたします。
    材質圧縮木材繊維、植物性ワックス(FSC認証、Rainforest Alliance認定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×30×120入数20個入り × 1箱
  • OS102011MA1QN1 C & K COMPONENTS

    OS102011MA1QN1

    C & K COMPONENTS
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
  • 光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)
    グレー
    パープル
    ピンク

    真空断熱ケータイマグ

    THERMOS(サーモス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    ・ 全パーツ食洗機対応・ 収納できるキャリーループ付き・ ワンタッチ・オープンで使いやすい・ 保温保冷OK
    材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ループ・フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
  • 光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS102011MS2QN1 C & K COMPONENTS

    OS102011MS2QN1

    C & K COMPONENTS
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
  • 光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 8芯 OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 8芯 OS1/OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(5個)
    5日以内出荷
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ショックレスハンマー オーエッチ工業

    ショックレスハンマー

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • 強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)

    強力乾燥剤

    king(撮影・写真用品)
    ¥889税込¥978
    1パック(4個)
    当日出荷
    シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • SC-SC patchlead OS1 RS PRO

    SC-SC patchlead OS1

    RS PRO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • FC Singlemode OS1 Pigtail RS PRO

    FC Singlemode OS1 Pigtail

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:白シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ

    アーム[作業工具]
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(20個)
    当日出荷
    用途アームスエージャー用スリーブ。
  • #2500 ブラックシート 萩原工業

    #2500 ブラックシート

    萩原工業(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
    用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ショックレスハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
    付属品ロールピン
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 12G-SDI to IMG.Linkコンバーター イメージニクス

    12G-SDI to IMG.Linkコンバーター

    イメージニクス
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDI信号をイメージニクス社オリジナル規格のIMG.Link信号へ変換する小型コンバータ。SD/HD/3G/12G-SDI信号がIMG.Link信号システムへ接続可能となり、IMG.Link受信器を経由してHDMI信号として出力できます。
  • リハビリ杖 OSシリーズ オッセンベルグ

    リハビリ杖 OSシリーズ

    オッセンベルグ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。 グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。 また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 CE規格取得製品
    色グレープ質量(g)380タイプ伸縮径(Φmm)16耐荷重(kg)120長さ(cm)75~95材質(グリップ)ソフト樹脂適応身長(cm)約144~184ゴム径(mm)(杖先外径)43材質(シャフト)アルミニウム
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)30タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン栓 極小タイプ 三商

    シリコン栓 極小タイプ

    三商
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
  • サージカルテープ 不織布タイプ コメス

    サージカルテープ 不織布タイプ

    コメス
    ¥999税込¥1,099
    1箱(24巻)ほか
    当日出荷
    通気性・透湿性に優れ、ムレやカブレの肌への心配を軽減します。 手で素早くきれいに切ることができるテープです。
    用途介護現場等でのガーゼなどの固定補助に基材レーヨン・ポリエステル不織布テープ長さ(m)9粘着剤アクリル系
  • エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ スナップリングプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ
  • オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー

    オンスクエア(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    材質塩ビシート寸法(mm)約200×200取付方式ステッカー表面処理ラミネート加工使用場所屋外/屋内
  • オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
  • 温水・冷却装置用 外部センサー アズワン

    温水・冷却装置用 外部センサー

    アズワン
    ¥16,100税込¥17,710
    1本
    当日出荷
    適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
  • オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)

    オンスクエア(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
    用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74色ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40