カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(94)
  • 農業機械(42)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 測定用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(7)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-25」の検索結果

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PISTON (OS-25)   13102GC4671 ホンダ

    PISTON (OS-25) 13102GC4671

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,OS 25   13102KA3700 ホンダ

    PISTON,OS 25 13102KA3700

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (OS-25)   13102GC4710 ホンダ

    PISTON (OS-25) 13102GC4710

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • RING PISTON(OS-25   13131GC4711 ホンダ

    RING PISTON(OS-25 13131GC4711

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,OS.25   13102KA5770 ホンダ

    PISTON,OS.25 13102KA5770

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,OS 25   13102KA4770 ホンダ

    PISTON,OS 25 13102KA4770

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (OS-25)   13102GC4711 ホンダ

    PISTON (OS-25) 13102GC4711

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (OS-25)   13102GC4670 ホンダ

    PISTON (OS-25) 13102GC4670

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,OS 25   13102KA3760 ホンダ

    PISTON,OS 25 13102KA3760

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON(OS-25)   13102GC4700 ホンダ

    PISTON(OS-25) 13102GC4700

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • OS-25 ハイパープレスリングSWハード 土肥富

    OS-25 ハイパープレスリングSWハード

    土肥富
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    太軸のステンレスワイヤーを使用し、高い引っ張り強度を実現しました。ハイパープレス加工が更に強度をアップさせます。ジギングゲーム等で脱着を繰り返しても開きにくい強化タイプのスプリットリングです。
  • ピストンセツト(OS.25) 三菱

    ピストンセツト(OS.25)

    三菱
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
  • デジタル外側マイクロメータ モノタロウ

    デジタル外側マイクロメータ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
    付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N器差(μm)±3
  • (ME012)PISTON OS025 三菱ふそう

    (ME012)PISTON OS025

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • アコーディオンスツール YAMAZEN(山善)

    アコーディオンスツール

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サッと引き出して瞬時にスツールに変身。アコーディオンのように広げるだけで使用可能。部屋の中やアウトドア、様々なシーンに幅広く活躍。取っ手、肩紐があるので持ち運び楽々。高さを11段階調整できる折りたたみ式チェア。
    用途簡易スツール、簡易いす、腰掛け、サイドテーブルなどに。チェア/椅子/イス/スツール/ワーキングチェア/新生活/1人暮らし/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/簡単/簡易チェア/簡易スツール/伸縮スツール/オシャレ/おしゃれ/シンプル/完成品/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク/在宅/アウトドア/コンパクト/アコーディオン/伸縮/アウトドア/運動会/花見/バーベキュー/BBQ/山/川/レジャー/休憩/ドライヤー椅子耐荷重(kg)80高さ調節11段階素材ポリプロピレン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×315×450座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×26座面寸法(幅×奥行)(mm)260×260
  • ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ

    アーム[作業工具]
    989税込1,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途アームスエージャー用スリーブ。
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm) デンカエレクトロン

    高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロスリンクポリオレフィン赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
  • スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエム

    スライド丸鋸用工匠チップソー

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
  • 東洋型ホース金具シングルスパット 築地製作所

    東洋型ホース金具シングルスパット

    築地製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

    ワシノ機器
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイ

    ワイヤバンド(指ネジ式) 5354

    カクダイ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    359,800税込395,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
  • カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品材質(スペーサ)ポリアセタール寸法c(Φmm)94.5
  • 五股ベーススペーサー LAMP(スガツネ工業)

    五股ベーススペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
    用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミドブラック
  • イオン交換樹脂カートリッジ式純水器 EASTECH(イーステック)

    イオン交換樹脂カートリッジ式純水器

    EASTECH(イーステック)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
    使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30)材質(ケース)SUS430(ステンレス)最大使用圧力(MPa)0.34材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
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
"os-25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷