カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 測定用品(30)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「os-50」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISTON(OS-50)   13103GC4700 ホンダPISTON(OS-50) 13103GC4700ホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
PISTON,(OS-50)   13103GC4670 ホンダPISTON,(OS-50) 13103GC4670ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
PISTON,(OS-50)   13103GC4710 ホンダPISTON,(OS-50) 13103GC4710ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
PISTON,OS 50   13103KA4770 ホンダPISTON,OS 50 13103KA4770ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
PISTON,OS 50   13103KA3700 ホンダPISTON,OS 50 13103KA3700ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PISTON,(OS-50)   13103GC4711 ホンダPISTON,(OS-50) 13103GC4711ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
PISTON,(OS-50)   13103GC4671 ホンダPISTON,(OS-50) 13103GC4671ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
PISTON,OS.50   13103KA5770 ホンダPISTON,OS.50 13103KA5770ホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
PISTON,OS 50   13103KA3760 ホンダPISTON,OS 50 13103KA3760ホンダ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ピストンセツト(OS.50) 三菱ピストンセツト(OS.50)三菱
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブアーム[作業工具]
2,298税込2,528
1袋(20個)
当日出荷
用途アームスエージャー用スリーブ。
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚OSシリーズSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163
グラスショックレスハンマー オーエッチ工業グラスショックレスハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
OSケダー 50m巻 岡田装飾金物OSケダー 50m巻岡田装飾金物
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
材質/仕上シルバー質量(g)5000RoHS指令(10物質対応)対応
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)KITZ(キッツ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
オイルシール 90311-35013 SPIオイルシール 90311-35013SPI(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90311-35013
ステンレスサンマブロック(オーフ型) スリーエッチステンレスサンマブロック(オーフ型)スリーエッチ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
オーフ型
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部オーフ型
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm) デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)デンカエレクトロン
5,298税込5,828
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質クロスリンクポリオレフィン赤茶使用温度範囲(℃)-40~125関連資料HOSカタログ.pdf(2.64MB) RoHS2証明書(HOS).pdf(0.12MB) HOS非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)120
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
東洋型ホース金具シングルスパット 築地製作所東洋型ホース金具シングルスパット築地製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
ケロデックスクリームSソフトタイプミニ 佐鳴(さなる)ケロデックスクリームSソフトタイプミニ佐鳴(さなる)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌荒れを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。におい・べたつきツッパリ感がありません。
用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番363-4843材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)35容量(mL)50高さ(mm)115奥行(mm)35容量(g)50医薬品医療機器等法医薬部外品
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120℃以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイワイヤバンド(指ネジ式) 5354カクダイ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
ステンレスホッパー SUGICO(スギコ)ステンレスホッパーSUGICO(スギコ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ロールフィルター エスティジェイロールフィルターエスティジェイ
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター一番人気のスタンダードフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
フックスパナ 不二空機フックスパナ不二空機
144税込158
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチスペシャルコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチスペシャルコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイトップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(17個)
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法C2(mm)(最小)0.8
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(50mm用) カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(50mm用)カナフジ電工
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
アウトサイドベンドの親桁50mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(50mm)
ホッパー用フタ(ツヤ消し) SUGICO(スギコ)ホッパー用フタ(ツヤ消し)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄 オーエッチ工業Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄オーエッチ工業
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット セキスイHTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケットセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄寸法T(mm)2.5
汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
AWTカッター ノーブランドAWTカッターノーブランド
12,980税込14,278
1袋(2個)
3日以内出荷
仕様For AWT使用箇所上部純正品番3080035
コンパクトスペーサー TRUSCOコンパクトスペーサーTRUSCO
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。
用途基板内の底上げ、間隔を作るために
アウトサイドベンドカバー ネグロス電工アウトサイドベンドカバーネグロス電工
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷