カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- 作業工具(6)
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 空圧工具(5)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SUGICO(スギコ)(9)
- ライン精機(6)
- 不二空機(5)
- RS PRO(5)
- オーエッチ工業(4)
- 川西水道機器(4)
- 岡田装飾金物(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- StarTech.com(3)
- MOTTERU(3)
- エニダイン(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- 工進(2)
- スリーエッチ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アーム[作業工具](1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「os-50」の検索結果

ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷材質クロスリンクポリオレフィン色赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から11日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ケロデックスクリームSソフトタイプミニ
佐鳴(さなる)(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991本当日出荷金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌荒れを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。におい・べたつきツッパリ感がありません。用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番363-4843材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)35容量(mL)50高さ(mm)115奥行(mm)35容量(g)50医薬品医療機器等法医薬部外品
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
オーエッチ工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から15日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(50mm用)
カナフジ電工¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷アウトサイドベンドの親桁50mmタイプに使用します。種類アウトサイド・ベンドカバー(50mm)
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。用途基板内の底上げ、間隔を作るために
撹拌機
MMK SCIENTIFIC¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷温度測定可能・ワンタッチロック。攪拌羽根貫通可・傾き検出。ブラシレスモーター・低速高トルク。強力なパワー・安定した攪拌寸法(mm)195×80×235電圧DC24V 4Aドリル径1-10mmモーターブラシレスモーター温度表示有り温度センサー外部:接続可単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌棒:有り
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:5
完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+
JLab¥4,698税込¥5,1681台8日以内出荷最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。外部音取り込み。IPX4の防水防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。2年保証/30日間品質保証付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
OS SC30X50X10
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称OS SC30X50X10図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.272








![ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14197289-250306-02.jpg)