カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(10)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-40」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブアーム[作業工具]
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷
用途アームスエージャー用スリーブ。
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
グラスショックレスハンマー オーエッチ工業グラスショックレスハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)KITZ(キッツ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ケロデックスクリーム 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム佐鳴(さなる)
5,290税込5,819
1本
当日出荷
金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌アレを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです。伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に塗ることができます。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。
用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番217-1927材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)60容量(mL)400高さ(mm)220タイプポンプ奥行(mm)220医薬品医療機器等法医薬部外品
撹拌機 Sタイプ DLAB撹拌機 SタイプDLAB
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm) デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)デンカエレクトロン
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質クロスリンクポリオレフィン赤茶使用温度範囲(℃)-40~125関連資料HOSカタログ.pdf(2.64MB) RoHS2証明書(HOS).pdf(0.12MB) HOS非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)120
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-408 ステッカー 安全運転宣言 / ドライブレコーダー撮影中 オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-408 ステッカー 安全運転宣言 / ドライブレコーダー撮影中オンスクエア(4件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!材質塩ビシート寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器
3,398税込3,738
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
タペットサーキュラー 12513-PFB-014 SPIタペットサーキュラー 12513-PFB-014SPI(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12513-PFB-014
スタンダードソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット8mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120℃以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイワイヤバンド(指ネジ式) 5354カクダイ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
ワンタッチスペシャルコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチスペシャルコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイトップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(17個)
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法C2(mm)(最小)0.8
トップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) オチアイトップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)オチアイ
4,198税込4,618
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト寸法t(mm)0.5適合ねじタッピンねじ1種:M4-16山、タッピンねじ2種・4種:M4-18山寸法d2(mm)3.4~3.5
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(50mm用) カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(50mm用)カナフジ電工
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
アウトサイドベンドの親桁50mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(50mm)
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄 オーエッチ工業Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット セキスイHTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケットセキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄寸法T(mm)2.5
スタンダードソケット9mm Pro-Autoスタンダードソケット9mmPro-Auto(1件のレビュー)
439税込483
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)9材質クロームバナジューム鋼
撹拌機 PROタイプ DLAB撹拌機 PROタイプDLAB
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
回転ニップル テーパおねじ オンダ製作所回転ニップル テーパおねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ(R)・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
回転ニップル テーパめねじ オンダ製作所回転ニップル テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・テーパめねじ(Rc)・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ オンダ製作所回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
コンパクトスペーサー TRUSCOコンパクトスペーサーTRUSCO
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
アウトサイドベンドカバー ネグロス電工アウトサイドベンドカバーネグロス電工
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
とってもかんたんおりがみ おさんぽ 15cm 30枚 30柄 エヒメ紙工とってもかんたんおりがみ おさんぽ 15cm 30枚 30柄エヒメ紙工
389税込428
1セット
4日以内出荷
材質
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
用途樹脂替ヘッド関連資料(0.72MB)
砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット四国化成
12,980税込14,278
1ケース(5450g×4セット)
5日以内出荷
砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.2L/袋
プレートミキサー MMK SCIENTIFICプレートミキサーMMK SCIENTIFIC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
ブラシレスモーター
電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH動作モード円軌道時間設定1分 - 23時間59分
折りたたみスタンド SDS折りたたみスタンドSDS
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。 とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。 移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1250~1450棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)40~55
エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬刃数4被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂表面処理PNコートねじれ角(°)30
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
マルチ吸着マット グレー 100枚入 アズワンマルチ吸着マット グレー 100枚入アズワン
16,900税込18,590
1箱(100枚)
4日以内出荷
殆どの液体を吸収する能力を持っています。水を吸収した後でも、油を吸収する能力を持っています。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。1枚当り1.2Lの液体を吸収する能力を持っています。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリアズワン品番67-2388-88
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
オービタルシェーカー MMK SCIENTIFICオービタルシェーカーMMK SCIENTIFIC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
直径(Φmm)20電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200時間設定1分 - 23時間59分
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズKITZ(キッツ)
2,898,000税込3,187,800
1個
5日以内出荷
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB