カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(66)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os1」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
769税込846特価
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ゴム指サック TRUSCOゴム指サックTRUSCO(7件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。 事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。 滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.42オレンジ質量(g)5
防雨形100V6A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V6A用フォトスイッチ東芝ライテック(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)6動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブオンダ製作所(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(左ねじタイプ)THK(13件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)THK(16件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
#2500 ブラックシート 萩原工業#2500 ブラックシート萩原工業(8件のレビュー)
998税込1,098
1枚
当日出荷から翌々日出荷
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカーオンスクエア(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
取付方式ステッカー材質塩ビシート寸法(mm)約200×200表面処理ラミネート加工使用場所屋外/屋内
防雨形100V3A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V3A用フォトスイッチ東芝ライテック(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)3動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
RJ-45プラグSOS サンワサプライRJ-45プラグSOSサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
伸縮ステンレス整理棚 平安伸銅工業伸縮ステンレス整理棚平安伸銅工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)530~910ステンレス高さ(mm)500奥行(mm)240耐荷重(kg)6kg×2
オイルシリンジ ヤマダコーポレーションオイルシリンジヤマダコーポレーション(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
危険物の類別非危険物
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)オンスクエア(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
セイオン自在車輪 カナツーセイオン自在車輪カナツー(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様自在キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状自在車車輪幅(mm)38ストッパーなしキャスタータイプ自在キャスター
オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]オープンスリングTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
器具内蔵用フォトスイッチ 東芝ライテック器具内蔵用フォトスイッチ東芝ライテック(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タイプJIS 1P 形電源3A-100V
スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付フジ矢(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。種類スナップリングプライヤ全長(mm)183軸穴種別軸用リング使用範囲(mm)10~40仕様ばね付付属品ソフトカバー付トラスコ品番369-3961質量(g)175爪形状直爪爪先端径(Φmm)2
ワンタッチシャックル タコマンワンタッチシャックルタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ スナップリングプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
装飾ボルト CLOVER(クローバ)装飾ボルトCLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
診察券入れ ナビス(アズワン)診察券入れナビス(アズワン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
仕様文字入札/両面テープ付き内寸法(mm)69×35×4
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光)オンスクエア(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)THK(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から62日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼