カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)

「os180-pm14」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管クリップタイ JAPPYPF管クリップタイJAPPY
149,800税込164,780
1袋(50本)
翌日出荷
電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管)取付穴径(Φmm)13.8~14.2
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PF管支持用省スペースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
180 80 14特集