カテゴリ
- 切削工具(17)
- 清掃用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「osg pxbm」の検索結果

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
先端交換式ヘッド VEH
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)4日以内出荷最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)4
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBM (多刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBM (多刃 ボール形状):中仕上げ~仕上げ加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数4全長(mm)13タイプ多刃規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ボール半径(mm)5ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
メラミンスポンジ
オカザキ(13件のレビュー)¥129税込¥1421パック(30個)当日出荷カット済みで使いやすい!メラミンスポンジ水だけで汚れを落とせるメラミンスポンジキューブです。 浴室や洗面所、水垢や茶シブ汚れに効果的です。水に濡らして軽くこするだけで汚れを簡単に落とせます。 細かい部分のお掃除に便利な3cm角カットで30個入りです。材質メラミンフォーム形状キューブ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×3
小先端径コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷狭い溝のR面取り加工に最適です。ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。用途取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM幅(mm)D3:26RoHS指令(10物質対応)対応
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)ほか当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
RヌーボーJr.
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング