27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。 トラスコ品番630-4184 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)150 溝長(mm)90 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)16 刃径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング 給油方式油穴付き ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ねじれ角(°)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 先端角(°)140 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h7 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

オイルホール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス タイプスタブ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 シャンク形状テーパーシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(スタブタイプ)
エコ商品
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-3188 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)48 溝長(mm)16 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)3 刃径(mm)2.95 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。
用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番217-6688 材質高速度鋼(HSSE) 全長(mm)137 溝長(mm)87 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-1932 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)201 溝長(mm)125 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)21 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク シャンク精度h7 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 公差h8 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オイルホイール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、ステンレス鋼、工具鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDN
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理Vコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)28~38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)