カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(372)
  • 店舗什器・備品(324)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • 制御機器(123)
  • オフィス家具(72)
  • 測定用品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 作業服(28)
  • 日用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 医療(23)
  • 事務用品(21)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 電気材料(13)
  • 農業機械(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 理美容(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 安全標識(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • バイク部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 建築金物(6)
  • マスク(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)

「osha」の検索結果

1,542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DNS プロテインシェイカー プロズシェイカーⅢ レッド PROSHAKER3 第一三共ヘルスケア

    DNS プロテインシェイカー プロズシェイカーⅢ レッド PROSHAKER3

    第一三共ヘルスケア
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    プロズシェイカーの一つの到達点。大容量の800ml対応(目盛500ml)。タフでクリアな仕上がり。持ち運びに便利なハンドル付き。フルオープンのキャップで、飲みやすく、液だれも改善。メッシュを排除
    材質フラップ・ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、ボトル:本体飽和ポリエステル樹脂耐熱温度(℃)フラップ・ハンドル:80、フタ:60、ボトル:60耐冷温度(℃)フラップ・ハンドル:-20、フタ:-20、ボトル:-20
  • 使い捨てゼッケンベスト 【援護者(SUPPOTER)】 ナカネ

    使い捨てゼッケンベスト 【援護者(SUPPOTER)】

    ナカネ
    27,980税込30,778
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
    用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容援護者(SUPPOTER)
  • スターチップチューブ CEJN(セイン)

    スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
    寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 書き込み用カラータグ PANDUIT(パンドウイット)

    書き込み用カラータグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,298税込10,228
    1セット(25枚)
    当日出荷
    自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
    付属品結束バンド×25本縦(mm)146横(mm)76.2
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
  • セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー ラバーメイド

    セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー

    ラバーメイド
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。 保管時はスタッキング可能です。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    材質ポリエチレンイエロー取付方式スタンド式
  • 硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)

    硫酸含浸フィルター 収納済カセット

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71
    仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
  • 安全廃棄システム TGK(東京硝子器械)

    安全廃棄システム

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
    仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE足長(mm)254
  • フロアセーフティサイン イエロー ラバーメイド

    フロアセーフティサイン イエロー

    ラバーメイド
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 軽量で折り畳み可能なため、設置から撤去が素早く行えます。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    仕様D660×W279×H635mm材質ポリプロピレン質量(kg)1イエロー高さ(mm)635取付方式スタンド式奥行(mm)345間口(mm)279
  • 自立式セーフティーサイン イエロー ラバーメイド

    自立式セーフティーサイン イエロー

    ラバーメイド
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 重心が低く安定性に優れます。 展開が容易なので設置~撤去が素早く行えます。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    仕様D660×W330×H335mmトラスコ品番819-3920材質ポリエチレン質量(kg)0.7イエロー高さ(mm)660取付方式スタンド式奥行(mm)336間口(mm)330
  • Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ

    Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)100~700取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • [防爆]へら エスコ

    [防爆]へら

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質ニッケル銅合金
  • [防爆]けがき針 エスコ

    [防爆]けがき針

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    エスコ品番EA642HR-30A材質ベリリウム銅合金軸径(Φmm)3全長(mm)150質量(g)45先端径(mm)0.9
  • ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド

    ポップアップセーフティコーン イエロー

    ラバーメイド
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 コンパクトに収納可能なケース付きです。 ケースから取り出すと自動的に展開します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    材質ナイロンイエロー高さ(mm)508取付方式スタンド式
  • サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー ラバーメイド

    サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー

    ラバーメイド
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。 ねじり作用でポールを固定します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    仕様D25×W705×H330mmトラスコ品番819-3932質量(kg)0.4イエロー高さ(mm)330取付方式吊り下げ式奥行(mm)25間口(mm)705~1270
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    40,000税込44,000
    1セット(1個)
    翌日出荷
    米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)
  • [防爆]フランジ用ウェッジ エスコ

    [防爆]フランジ用ウェッジ

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質アルミニウム青銅
  • コンポータンハンマー HIT(ヒット)

    コンポータンハンマー

    HIT(ヒット)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)ウレタン材質(頭)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    8,540税込9,394
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
    エスコ品番EA642KE-2材質りん青銅全長(mm)255ブラシ幅(mm)30
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
    エスコ品番EA642KE-3材質りん青銅寸法(mm)【ブラシ】7×34全長(mm)200質量(g)45毛丈(mm)12行数3ブラシ幅(mm)8
  • バイオハザードコンテナ Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードコンテナ

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。
    材質ポリプロピレン
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』

    岩崎製作所(10件のレビュー)
    889税込978
    1台
    当日出荷
    組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2284材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)273.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • [防爆]チューブブラシ エスコ

    [防爆]チューブブラシ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。 軸は折り曲げての使用可能。 ノンマグネティック、防爆、防さび。
    エスコ品番EA642KE-20材質りん青銅長さ(mm)【ブラシ】100全長(mm)320質量(g)45ブラシ径(Φmm)20
  • シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2276材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2275材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    7,730税込8,503
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
    エスコ品番EA642KE-1材質りん青銅全長(mm)350質量(g)180ブラシ幅(mm)25
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
    エスコ品番EA642KE-11材質りん青銅寸法(mm)【ブラシ】44×175線径(Φmm)0.3毛丈(mm)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×57×64行数6
  • 折りたたみ式セーフティコーン イエロー ERECTA(エレクター)

    折りたたみ式セーフティコーン イエロー

    ERECTA(エレクター)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 コンパクトに収納可能なケース付きです。 ケースから取り出すと自動的に展開します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    トラスコ品番778-2713材質ナイロン質量(kg)0.6イエロー高さ(mm)508取付方式スタンド式奥行(mm)330間口(mm)466
  • ポップアップセーフティコーン イエロー ERECTA(エレクター)

    ポップアップセーフティコーン イエロー

    ERECTA(エレクター)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。 コンパクトに収納可能なケース付きです。 ケースから取り出すと自動的に展開します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    トラスコ品番778-2705材質ナイロン質量(kg)0.7イエロー高さ(mm)762取付方式スタンド式奥行(mm)533間口(mm)533
  • 90度開閉スイング安全ゲート Yellow Gate

    90度開閉スイング安全ゲート

    Yellow Gate
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    「とまれ」標識の様に落下防止と衝突防止を!。OSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生庁)準拠。ユニバーサルマウント設計で、大部分の設置場所に取り付け可能です。簡単な調整により「内開き」「外開き」いずれも設定可能です。組立済みで、面倒な切断、穴あけが不要です。【幅の調整可能】。水平式:横幅24インチ(609mm)から37インチ(939mm)まで調整可。 垂直式:横幅21インチ(533mm)から34インチ(863mm)まで調整可。
    用途通路、機械周辺、材料置場、危険エリアなどの安全確保、衝突回避に。材質パウダーコーティングアルミニウム寸法(mm)梱包:762×571×95質量(kg)6.8本体サイズ(mm)558×609~939
  • ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。人差し指と親指の指又も補強しています。手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。洗濯可能です。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。消防防災用。材質SuperFabric(R)、Airprene(TM)、Velcro(R)、TP-X(R)ブラック/レッド/蛍光黄緑耐切創性ANSI/ISEA CUT A8/CE FEN規格EN388 2003規格:4542、EN388 2016規格:4X42FP滑り止め加工の有無あり:TP-X
  • ワンタッチポット モノタロウ

    ワンタッチポット

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
    材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105容量(mL)170質量(g)70内容量(mL)170表面抵抗値(Ω)109~1011使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
  • 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,298税込2,528
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 ELPA

    ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
  • アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工

    アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート

    立川機工(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
    タイプ遮熱コートシリーズティオリオ羽根幅(mm)25
  • クエン酸 地の塩社

    クエン酸

    地の塩社(6件のレビュー)
    459税込505
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。
    液性酸性使用場所キッチン商品タイプ本体
  • 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • おしゃべりNAVI3 大一産業

    おしゃべりNAVI3

    大一産業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
    用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ仕様センサー付き音声案内セット質量(g)60電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90使用環境屋内専用録音時間540秒音声圧縮形式MP3形式再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生音量調節3段階メモリ容量(MB)4
...
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
"osha" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷