カテゴリ

  • 保管用品(604)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(514)
  • 物流用品(271)
  • 制御機器(218)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 住設機器(161)
  • 機構部品(154)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 学童・教育用品(110)
  • 卓上消耗品(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • バイク部品(39)
  • 電気材料(31)
  • 家電(31)
  • 梱包用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 安全保護具(20)
  • オフィス家具(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 切削工具(15)
  • 農業機械(15)
  • 事務用品(14)
  • トラック純正部品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 作業服(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「osp」の検索結果

関連キーワード
2,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンワイヤーバーコーター 250mm OSPノンワイヤーバーコーター 250mmOSP
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×250
ノンワイヤーバーコーター 400mm OSPノンワイヤーバーコーター 400mmOSP
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×400
ノンワイヤーバーコーター 60mm OSPノンワイヤーバーコーター 60mmOSP
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×60
ノンワイヤーバーコーター250用ハンドル金具セット OSPノンワイヤーバーコーター250用ハンドル金具セットOSP
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
用途250-OSP-○○用ハンドル金具セット材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズアズワン
14,355税込15,791
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズアズワン(1件のレビュー)
28,710税込31,581
1本
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ACR ビット OSPACR ビットOSP
829税込912
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
くさび効果でネジ穴をくずさない工具とネジの接触面にくさび(出っ張り)があり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 より高い締め付け力を誇り、溝を潰さず付着作業を完了させます。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
用途車輌、機械、精密部品、住宅、DIYに先端サイズ#2
ノンワイヤーバーコーター60用ハンドル金具セット OSPノンワイヤーバーコーター60用ハンドル金具セットOSP
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
用途60-OSP-○○用ハンドル金具セット材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズアズワン
35,937税込39,531
1本
当日出荷から12日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
チャック付スタンド袋 OSP-1422 ZS cottaチャック付スタンド袋 OSP-1422 ZScotta
4,698税込5,168
1枚(50枚)
4日以内出荷
OP40/ドライ/CP50 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OP40/ドライ/CP50寸法(mm)140×H220 底マチ41タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
ノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ オーエスジーシステムプロダクツノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズオーエスジーシステムプロダクツ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チャック付スタンド袋 OSP-1419 ZS cottaチャック付スタンド袋 OSP-1419 ZScotta
4,298税込4,728
1枚(50枚)
4日以内出荷
OP40/ドライ/CP50 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OP40/ドライ/CP50寸法(mm)140×H190 底マチ41タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
強力瞬間接着剤 多用途 清和産業強力瞬間接着剤 多用途清和産業(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容1g×3個材質シアノアクリレート寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174危険物の類別非危険物
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ねじプライヤ モノタロウねじプライヤモノタロウ(130件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ全長(mm)172寸法a(mm)172呼び寸法(mm)175硬度HRC48~51対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)質量(g)160寸法d(mm)50寸法b(mm)17寸法c(mm)9寸法f(mm)27
火口掃除針(小) 千代田精機火口掃除針(小)千代田精機(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
オイルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)オイルスピルキットパック(ボックスタイプ)3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱
欠品中
ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ボックスタイプトラスコ品番298-5659セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2箱寸法(mm)520×150×310吸収量(L/箱)15
冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
199税込219
1個
当日出荷
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤使用目的暑さ対策適合本体No.7179RoHS指令(10物質対応)対応
取替え用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。
取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護 エレコムiPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と特殊熱可塑性エラストマーの外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。 。端末背面、側面が接するケース内側に特殊熱可塑性エラストマーを装備し、更に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。リアルガラスを採したカメラレンズ保護カバーが背面カメラレンズを傷や汚れから守ります。 。衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 。フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 。※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・ガラス、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)タイプケース型対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
グリップ式オイルスプレー水玉 スケーターグリップ式オイルスプレー水玉スケーター(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
少ない油でムラなく塗れる。ゆでたパスタや料理の仕上げにハイパワーノズルで油を噴射し、油の量を抑えられます。 幅広の底面設計で倒れにくい1回プッシュで約小さじ1/15杯分。
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン、発泡ポリエチレン容量(mL)約210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.9×5.6×19.2
ココロン オイルミスト G KOSP1 スケーターココロン オイルミスト G KOSP1スケーター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン幅(cm)7.9長さ(cm)4.1高さ(cm)19.8
強力瞬間接着剤 清和産業強力瞬間接着剤清和産業
129税込142
1個
当日出荷
・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL特性速乾危険物の性状非水溶性
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーターギガ・セレクション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。
ワンタッチドアオープナー オストパス ナカ工業ワンタッチドアオープナー オストパスナカ工業
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
レバーハンドルの付いた室内ドア(開き戸)を押しボタン式に変えて、ドアを開けやすくする便利グッズです。
ホワイト
サポートベルト・サスペンダーセット フジ矢サポートベルト・サスペンダーセットフジ矢(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番369-4356セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)質量(g)244(SP-01)362(SB-01)寸法d(mm)140~480(SP-01)寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01)寸法e(mm)120~300(SP-01)寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01)寸法c(mm)190~400(SP-01)
携帯用火口掃除針 ワイポ(大) 千代田精機携帯用火口掃除針 ワイポ(大)千代田精機
2,398税込2,638
1個
欠品中
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
補強ピン 未来工業補強ピン未来工業
769税込846
1セット(10個)
翌日出荷
スタットボルトでボックスを引っ張り固定する場合のボックス変形防止に使用します。 何度でも再利用でき、経済的です。
付属品スペーサー付き
皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナー コスモコーティング皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナーコスモコーティング(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
皮革用コーティング剤専用スポンジです!
用途皮革用コーティング剤を塗布する際に使用してください!主成分ポリウレタンアズワン品番65-1330-89繰り返し・詰め替え対応
ガンボ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ガンボ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
No.1345用替レンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)No.1345用替レンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応
記載台KDSシリーズ用オプション サイドパネル ナカキン記載台KDSシリーズ用オプション サイドパネルナカキン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
KDSシリーズ用オプションサイドパネル。
材質スチール質量(kg)4.8シルバーアズワン品番63-1828-10
替えレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)替えレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
くもり止め加工レンズ。
用途No.1292・1293用材質セルロースRoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メガネ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
オゾン除菌システム SANY PLUS SANITY SYSTEMオゾン除菌システム SANY PLUSSANITY SYSTEM
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
桐の冷蔵こめ櫃2kg kirisai桐の冷蔵こめ櫃2kgkirisai
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材)容量(kg)2表面処理自然塗料本体質量(kg)0.21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×273
...